- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 大阪ケミカル
- 2ページ目
2ページ目: 大阪ケミカルのすべての商品
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
入数100
仕様入数単位:個
1箱(12個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
仕様穴あきPPスナップキャップ セプタム付 スリット入 入数単位:本
参照型番CS11SBW-S
入数100
セプタム青PTFE/白シリコン
1箱(100個)
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
仕様入数単位:本 穴あき青キャップ セプタム付 スリット入
参照型番CS09BW-S
キャップタイプ9-425
入数100
セプタム青PTFE/白シリコン
1箱(100個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
仕様穴あき青キャップ セプタム付 入数単位:本
参照型番CS09RW
キャップタイプ9-425
入数100
セプタム赤PTFE/白シリコン
1箱(100個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
15×45mmサイズ、スクリューキャップ式のガラスバイアルです。
仕様キャップ装着時の全高(mm):47.9 入数(本):100 スクリューバイアルのみ、透明ガラススクリューキャップ型
容量(mL)4.0
品名Waters WISP 48ポジションカロ―セル用バイアル
参照型番186000840
口内径(Φmm)8.4
1箱(100個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
300μlPPバイアルとウルトラボンドキャップが、ブルーのPP製ケースに入っています。
仕様入数(本):100 300μLショートスレッド PPバイアルキット
品名Waters Alliance System用バイアル
寸法12Φ×32Hmm
容量(μL)300
参照型番186002639
口内径(Φmm)6
キャップウルトラボンド(9-425)
バイアルPP
セプタムスリット付き PTFE/シリコン
ラベル×
1箱(100個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
容量(mL)2.0
品名アジレント・テクノロジー用オートサンプラーバイアル
寸法12Φ×32Hmm
トラスコ品番102-7447
種別滅菌済ディスポ容器(10個入)
材質容器:PP製
幅(mm)80
高さ(mm)65
質量(g)450
奥行(mm)80
1セット(10個)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
WC-3用のカッターアセンブリです。
適合機種WC-3、WC-3L
種別カッターアセンブリ
材質SUS420
アズワン品番61-9639-13
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
種別ブレンダー用ミニボトル ガラス 5個入
アズワン品番61-9638-57
1パック(5個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。
V字刃とミル刃の4枚刃です。
粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。
D3V-10用の真空焼入刃(ミルカッター)になります。
硬い試料(コンクリートや鉱石など)を粉砕する際に標準のカッターでは摩耗が激しい場合、摩耗の程度を軽減します。
トラスコ品番456-0922
材質ステンレス(SUS420)
質量(g)41
品名ミルカッター(真空焼入)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
型番UP-50PM
サイズ(mm)150×150×280
アズワン品番5-3401-15
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)-
TGK品番149-04-34-29
種別0.1mL樹脂脚付インサート
材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン
寸法(mm)Φ12×32
材質(本体)硼珪酸ガラス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32
キャップタイプ-
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
アズワン品番1-1388-07
1パック(100本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
疎水性。タンパク質の吸着が極めて少なく、幅広い有機溶媒に対して耐薬品性を示します。ガス・蒸気・高温ろ過、食品系のろ過などに適しています。オートクレーブ滅菌可
容量(mL)1.5
寸法(mm)12×32H
適合キャップ8-425
色(本体)透明
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。 ●微量容量対応タイプでワイヤーが針先まで入り、針内部のデッドボリュームを抑えます。 ●ガスクロマトグラフィー等セプタを貫通して試料を注出します。
親水性
タンパク質との結合性が非常に低い
生体液のろ過や清澄化
仕様入数単位:箱
メンブレン酢酸セルロース
入数100入
親水性
高いろ過流量
組織培養・タンパク質・バッファ・核酸のろ過に使用
PPのプレフィルターを使用
入数100入
メンブレンPES
仕様入数単位:箱
親水性
クロマトグラフィーでの水溶液・溶媒のろ過に使用
培養物質との結合性が極めて低いため生体分子のろ過にも使用できます。
仕様入数単位:箱
メンブレン再生セルロース
入数100入
1本
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
標準口タイプはLC-2010、SIL-10Aシリーズに対応します(バイアルラック無し)。LC-10A以前の島津LCオートサンプラに適応します(バイアルラック無し)。
仕様ラベル付き透明ガラス(白キャップ)
寸法(mm)Φ12×32
容量(mL)1.5
材質(本体)硼珪酸ガラス
口径タイプ広口(10-425)
アズワン品番2-4317-20
セプタムPTFE(四フッ化エチレン/シリコン)
1箱(100セット)
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
精度誤差:±1%以内
再現精度:±1%以内
800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様針固定タイプ 横穴針型 PT-5スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ
型式701N
容量(μL)10
針ゲージ26S
1本
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
精度誤差:±1%以内
再現精度:±1%以内
800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様針固定タイプ 標準型 PT-2スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ
型式705N
容量(μL)50
針ゲージ22S
1本
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
仕様オプション
型式PN-M17
品名粉砕槽・カッター付
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
水溶液・有機溶媒両用
HPLCやGCのサンプル注入の前処理に使用
タンパク質結合が起こる為、タンパク質の回収には適しません。
仕様入数単位:個
メンブレンナイロン
入数100
仕様互換針タイプ
型式1750RN
容量(μL)500
針ゲージ22
1本
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
仕様固定針Nタイプ
型式1725LTNPT-2
容量(μL)250
針ゲージ22S
1本
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
仕様固定針Nタイプ
型式1705NPT-2
容量(μL)50
針ゲージ22S
1本
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
型式DK-11
タイプ11mmΦ用
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。
優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
仕様11mm 褐色スナップバイアル ラベル付 入数単位:本
容量(mL)1.5
参照型番SV11S02AP
入数100
1箱(100個)
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
仕様入数単位:本 穴あき黒キャップ セプタム付
入数100
セプタム赤PTFE/白シリコン
ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。
優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。
入数100
容量(mL)1.5
品名Waters Alliance System用バイアル
参照型番186000305
品名と仕様ウルトラボンドキャップ100個PTFE/シリコンスリット付き
1箱(100個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ON/OFFのみのシンプル機能を備えたMT-1のモーターユニットにBC250Mの容器セットを標準装備したモデルになります。
専用のアダプタ(PN-MW01)を使用すればOSTER社のバラエティに富んだ豊富な容器を利用することが出来ます。(BC・BCPLUSには標準装備)
用途錠剤の粉砕や食品分析の前処理として様々な食品の粉砕が可能です。
幅(mm)175
質量(kg)2.6
高さ(mm)290
奥行(mm)190
電源(V)単相100
消費電力(W)280
替刃仕様PN-T06
適合機種OB-1、ST-2、700BUJ、7010BUJ、7011BUJ、LB10BUJ、7010HBC、7011HBC、7012HBC
種別ブレンダー用パッキン シリコン
材質シリコン
アズワン品番61-9638-61
1パック(10枚)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
粉砕容器は分離型ですので、洗浄が容易です。1200ワット、28000回転の超高速モーターを搭載した高性能粉砕機です。回転数は無段階調節が可能です。岩石、錠剤、種子、陶磁器、木片等乾燥した試料を瞬時に粉砕します。WC-3Cは冷却機能付容器が利用でき、熱に弱いサンプルの粉砕に適しています。ダストフリー微粉砕用フタは内側にネジ等がないため、サンプルの詰まりなどを防ぎます。
種別150mL SUS冷却ジャケット付容器(標準フタ付)
アズワン品番1-3380-17
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷