3ページ目:

特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
518件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D3V-10用ミルカッター 大阪ケミカルD3V-10用ミルカッター大阪ケミカル
5,198税込5,718
1個
当日出荷
最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。 V字刃とミル刃の4枚刃です。 粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。 D3V-10の交換用ミルカッターになります。
トラスコ品番456-0914材質ステンレス(SUS420)質量(g)41品名ミルカッター
D3V-10用V字カッター 大阪ケミカルD3V-10用V字カッター大阪ケミカル
5,198税込5,718
1個
当日出荷
最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。 V字刃とミル刃の4枚刃です。 粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。 D3V-10の交換用V字カッターになります。
トラスコ品番456-0931材質ステンレス(SUS301)質量(g)17品名V字カッター
交換用厚板セプタム 大阪ケミカル交換用厚板セプタム大阪ケミカル
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン厚さ(mm)3.18アズワン品番1-1374-05
SUS容器 大阪ケミカルSUS容器大阪ケミカル
79,980税込87,978
1個
12日以内出荷
容量(mL)150アズワン品番5-3401-11
バイアル 大阪ケミカルバイアル大阪ケミカル
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
寸法(mm)Φ12×32口内径(Φmm)Φ6キャップウルトラボンド(9-425)
微粉砕フタ 大阪ケミカル微粉砕フタ大阪ケミカル
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)対応機種PM-2005m、ABS-W、MX-1100XTM、MX-1200XTM、WB-1、WC-3Lなどサイズ(mm)Φ115×43アズワン品番5-3400-13
バイヤル瓶 大阪ケミカルバイヤル瓶大阪ケミカル
45,980税込50,578
1箱(72本組)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン内容量(mL)40サイズ(mm)Φ27×95
耐圧ボトル 大阪ケミカル耐圧ボトル大阪ケミカル
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ラボラトリーブレンダー 7011HS 大阪ケミカルラボラトリーブレンダー 7011HS大阪ケミカル
169,800税込186,780
1台
12日以内出荷
700W 1馬力のモーターを装備しています。特殊鋼で作られた強靭な一枚刃とワーリング社独自の容器形状とが相まって素晴らしい液化、乳化や粉砕が効率よく行われます。本体のモーターハウジングはエポキシコーティングされ、常に清潔さを保ちます。回転数は高速と低速を選択できる2スピード型です。
付属品1000mL SUS容器付TGK品番149-63-81-11寸法(mm)190×200×365質量(kg)5.5容量(mL)1000 SUS容器付電源(V)100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])18000(高速)、14000(低速)電気容量(W)700
アブソリュートミル 大阪ケミカルアブソリュートミル大阪ケミカル
259,800税込285,780
1個
12日以内出荷
3mm厚の頑丈なステンレス容器、SUS304製カッターと特許の容器フタで構成される粉砕槽で、生薬、穀物、薬草、錠剤や鉱物等、乾燥したものなら瞬時にほとんど粉砕します。糖衣錠やコーティングフィルムを持った錠剤でも、フィルムごときれいに粉砕します。粉砕槽が脱着式になっており、試料の取り出しや容器の洗浄が簡単で、環境汚染の心配が少なく、多種類の粉砕ができます。耐熱性に優れた高性能なモーターを装備したアブソルート・モーターユニットは、極めて長時間の連続運転が可能です。ドライブ方式は超高速回転に耐えるボールベアリング構造で、オールメタル・ドライブ方式を採用しています。
用途生薬、薬草、錠剤、鉱物、木片等の粉砕付属品SUS容器300mL(カッター組み込み済、標準フタ)材質[容器・刃]ステンレス(SUS304)寸法(mm)185×220×330質量(kg)6.5(容器セット時)タイプ中粉砕・微粉砕・乾式回転数(min-1[r.p.m])[高速]37000、[可変]1000~24000電源AC100V 50/60Hz 975W電気容量(W)975最大処理容量(mL)150アズワン品番5-3400-01本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×220×330
標準口1.5mLラベル付バイアル(キャップ付き) 大阪ケミカル標準口1.5mLラベル付バイアル(キャップ付き)大阪ケミカル
8,198税込9,018
1箱(100個)
当日出荷から6日以内出荷
容量(mL)1.5適合LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし)寸法(mm)12×32Hキャップ8-425色(キャップ)セプタム黄PTFE/シリコン
ワンダーブレンダー用 オプション 大阪ケミカルワンダーブレンダー用 オプション大阪ケミカル
3,998税込4,398
1個
当日出荷
アズワン品番5-5006-11トラスコ品番390-7724材質ステンレス(SUS420)
中ぶた 大阪ケミカル中ぶた大阪ケミカル
1,386税込1,525
1箱(12個)
当日出荷
材質シリコンゴム(PTFE加工)
ミニ・バキュームチューブ(ホットドライバス用) 大阪ケミカルミニ・バキュームチューブ(ホットドライバス用)大阪ケミカル
36,800税込40,480
1本
6日以内出荷から12日以内出荷
使用方法チューブに試料を入れ、上部の調節可能なPTFEのバルブを上下させて、減圧状態の調整をします。最適値でバルブを閉めて密封し、試料を反応させます。材質チューブ/ガラス(パイレックス)、プラグ/PTFE
チューブI型ジョイント 大阪ケミカルチューブI型ジョイント大阪ケミカル
1,398税込1,538
1袋(12個)
翌々日出荷から12日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)
ワンダークラッシュミル D3V-10 大阪ケミカルワンダークラッシュミル D3V-10大阪ケミカル
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
2馬力のモーターと25000rpmの回転速度できわめて短時間で大量の試料を粉砕します。
仕様無負荷回転数:25000rpm・モーター:AC100V、1200W、50/60Hz・寸法:170Φ×300Hmm・重量:10kg・付属品:微粉砕フタ、クリーナーブラシTGK品番149-63-80-03型式D3V-10容量(mL)380
高耐圧チューブ 大阪ケミカル高耐圧チューブ大阪ケミカル
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
耐圧性、耐熱性にすぐれた肉厚ガラスでできています。・石灰反応下で熱分解によるハロゲン類の重合化や分析に最適な反応専用チューブです。・耐圧性は25℃で150psig(約10.5kg/cm2)です。・プラグはオールPTFE製で二重シール材として耐凍結性のPTFEOリングがついています。
外径(Φmm)26.0
μインサート 06090866 大阪ケミカルμインサート 06090866大阪ケミカル
3,998税込4,398
1箱(100本)
5日以内出荷
※LaPaクリンプバイアルにもセット可能。
品名と仕様2.0mlマイクロインサート脚なし 平底型 クリアーガラス スプリングフリー参照型番5181-3377
75mL用容器分解キット  WC-3用 大阪ケミカル75mL用容器分解キット WC-3用大阪ケミカル
29,980税込32,978
1組
6日以内出荷
ドライブソケット  ABS用 大阪ケミカルドライブソケット ABS用大阪ケミカル
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
カッター脱着キット D3V用 大阪ケミカルカッター脱着キット D3V用大阪ケミカル
6,998税込7,698
1組
5日以内出荷
プルーフカバー  D3V-10用 大阪ケミカルプルーフカバー D3V-10用大阪ケミカル
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
150mL用容器分解キット 大阪ケミカル150mL用容器分解キット大阪ケミカル
29,980税込32,978
1組
6日以内出荷
PSEシリンジF 17mm 0.45μm 大阪ケミカルPSEシリンジF 17mm 0.45μm大阪ケミカル
32,980税込36,278
1箱(100個)
当日出荷
GMFシリンジF 30mm 3.1μm 大阪ケミカルGMFシリンジF 30mm 3.1μm大阪ケミカル
37,980税込41,778
1箱(100個)
6日以内出荷
ルアーロックPシリンジ滅菌20mL classI 大阪ケミカルルアーロックPシリンジ滅菌20mL classI大阪ケミカル
9,798税込10,778
1箱(100個)
3日以内出荷
ハミルトン シリンジ 95N 大阪ケミカルハミルトン シリンジ 95N大阪ケミカル
33,980税込37,378
1本
6日以内出荷
ガスタイトシリンジ 1005RN 大阪ケミカルガスタイトシリンジ 1005RN大阪ケミカル
35,980税込39,578
1本
6日以内出荷
仕様互換針タイプ型式1005RN容量(mL)5針ゲージ22
ハミルトン プランジャーASSY 1050用 大阪ケミカルハミルトン プランジャーASSY 1050用大阪ケミカル
57,980税込63,778
1本
4日以内出荷
ハミルトンプランジャーASSY1710用 大阪ケミカルハミルトンプランジャーASSY1710用大阪ケミカル
6,398税込7,038
1本
6日以内出荷
ミニブラシ 大阪ケミカルミニブラシ大阪ケミカル
999税込1,099
1個
翌々日出荷
アズワン品番5-3402-17
エキストリームミル用150MLSUS容器 カッター組込 大阪ケミカルエキストリームミル用150MLSUS容器 カッター組込大阪ケミカル
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
エキストリームミルの交換用容器セットです。
幅(mm)115材質/仕上SUS304高さ(mm)135質量(g)1475奥行(mm)115番号コード:523-6240対応機種MX1100XTM、MX1200XTMアズワン品番61-8322-43
ニューパワーミル・エクストリームミル用SUS容器 75mL 大阪ケミカルニューパワーミル・エクストリームミル用SUS容器 75mL大阪ケミカル
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
ニューパワーミルやエキストリームミルで使用できる75mLSUS容器セットです。
適合機種PM-2005、PM-2005m、MX-1100XTM、MX-1200XTM処理容量(mL)75アズワン品番63-4259-85
ラボミル2用オプション品 PNシリーズ 大阪ケミカルラボミル2用オプション品 PNシリーズ大阪ケミカル
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
ABS-W用交換刃 SUSカッターのみ 真空焼入 大阪ケミカルABS-W用交換刃 SUSカッターのみ 真空焼入大阪ケミカル
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
真空焼入れをして硬度を高めたABS-W用の交換刃です。
適合機種ABS-W材質SUS420アズワン品番63-4259-83
マイクロシリンジ 7105KHCH PT-3 大阪ケミカルマイクロシリンジ 7105KHCH PT-3大阪ケミカル
109,800税込120,780
1本
6日以内出荷
7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様チャニーアダプター付き、針先:90度型式7105KHCH容量(μL)5.0針ゲージ24
マイクロシリンジ 7102KHCH PT-3 大阪ケミカルマイクロシリンジ 7102KHCH PT-3大阪ケミカル
95,980税込105,578
1本
6日以内出荷
7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様チャニーアダプター付き、針先:90度型式7102KHCH容量(μL)2.0針ゲージ23
マイクロシリンジ 7002KHCH PT-3 大阪ケミカルマイクロシリンジ 7002KHCH PT-3大阪ケミカル
99,980税込109,978
1本
14日以内出荷
7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様チャニーアダプター付き、針先:90度型式7002KHCH容量(μL)2.0針ゲージ25
マイクロシリンジ 7101KHCH PT-3 大阪ケミカルマイクロシリンジ 7101KHCH PT-3大阪ケミカル
95,980税込105,578
1本
6日以内出荷
7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様チャニーアダプター付き、針先:90度型式7101KHCH容量(μL)1.0針ゲージ22S
マイクロシリンジ 7001KHCH PT-3 大阪ケミカルマイクロシリンジ 7001KHCH PT-3大阪ケミカル
89,980税込98,978
1本
6日以内出荷
7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様チャニーアダプター付き、針先:90度型式7001KHCH容量(μL)1.0針ゲージ25S