カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(504)
絞り込み
ブランド
  • 大阪ケミカル
  • モノタロウ(21)
  • 大阪魂(27,143)
  • OHSATO(大里)(639)
  • オオサキメディカル(549)
  • 大阪製罐(374)
  • 大阪ジャッキ製作所(371)
  • BIGM(丸山製作所)(268)
  • 大阪サニタリー(209)
  • JUKI(179)
  • 大阪電具(ODK)(119)
  • 大阪ポリヱチレン販売(99)
  • エスコ(90)
  • 大阪避雷針工業(OHK)(90)
  • RS PRO(87)
  • オサメ工業(87)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(84)
  • ホンダ(81)
  • スイセイ(76)
  • 福井クラフト(75)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「OSA」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
504件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブクランプ 大阪ケミカルチューブクランプ大阪ケミカル(2件のレビュー)
349税込384
1袋(10個)
当日出荷
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。 オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
PTFEシリンジフィルター(親水性) 大阪ケミカルPTFEシリンジフィルター(親水性)大阪ケミカル(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(100個)
当日出荷
酸やアルカリなどの水系溶剤のろ過において、親水化処理が不要です。HPLCサンプル溶液の前処理に適しています。オートクレーブ滅菌可。
タイプ親水性
オートサンプラー用バイアル(島津製作所対応) 大阪ケミカルオートサンプラー用バイアル(島津製作所対応)大阪ケミカル(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)1.5材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン材質(本体)硼珪酸ガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
ディスポシリンジ キャップ 大阪ケミカルディスポシリンジ キャップ大阪ケミカル(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100個)
当日出荷
シリンジ内の試料が漏れないようにするキャップです。ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途接着剤や塗料などの一時保管に。適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ材質ポリプロピレン口径×高さH(mm)8×17TGK品番149-14-90-32トラスコ品番390-7708規格医療機器クラスⅠ
オートサンプラーバイアルセット 大阪ケミカルオートサンプラーバイアルセット大阪ケミカル
4,598税込5,058
1箱(100本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
容量(mL)2
PESシリンジフィルター 大阪ケミカルPESシリンジフィルター大阪ケミカル
9,598税込10,558
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
親水性。高流量、タンパク質の低吸着を兼ね備え、様々な弱溶媒・水溶液に使用できます。Non-Pyrogenic DNA-Free クロマトグラフィー、組織培養基ろ過に適しています。オートクレーブ滅菌可
材質(ハウジング)PP耐熱温度(℃)90
MSシリンジフィルター GF(グラスファイバー) 100個入り 大阪ケミカルMSシリンジフィルター GF(グラスファイバー) 100個入り大阪ケミカル
7,998税込8,798
1セット(100個)
当日出荷から5日以内出荷
有機溶媒、高汚染の液体、強酸に対して優れた耐性を示します。 クオリティーを落とさずにリーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、有機溶媒両用材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:グラスファイバー
オートサンプラーバイアル用 アセンブルキャップ(アジレントテクノロジー対応) 大阪ケミカルオートサンプラーバイアル用 アセンブルキャップ(アジレントテクノロジー対応)大阪ケミカル
3,998税込4,398
1ケース(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
キャップ9/425スクリューオープン ホール青キャップ
ハンドクラッシャー 大阪ケミカルハンドクラッシャー大阪ケミカル(6件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400寸法(mm)(ホッパー)120×110×70クランプ幅(mm)35質量(kg)2.7仕様手動式トラスコ品番390-7716
フォースミル FM-1用 ミル刃 大阪ケミカルフォースミル FM-1用 ミル刃大阪ケミカル
3,498税込3,848
1個
当日出荷
アズワン品番5-3404-14
オートサンプラー用バイアル(アジレント・ウォーターズ対応) 大阪ケミカルオートサンプラー用バイアル(アジレント・ウォーターズ対応)大阪ケミカル
2,798税込3,078
1パック(100本)
当日出荷から翌々日出荷
GCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
キャップタイプ-
万能ブラシ 大阪ケミカル万能ブラシ大阪ケミカル
1,398税込1,538
1本
当日出荷
BRUSHTEC社のユニークなラボ用ガラス容器専用の洗浄ブラシです。 重要なブラシ部は非常に優れた性能を持った新しい構造の発泡体で作られていますので、従来品に比べおよそ10倍も長持ちする丈夫なスポンジブラシです。 万能ブラシ(B55C):細口びん、広口びん、三角フラスコ等、色々な形状の容器にフィットする形状可変式の万能ブラシです。 ビーカーブラシ(B60C):ビーカー、広口びん専用ブラシです。 トールビーカーブラシ(B130C):シリンダーや背の高いガラス容器用のブラシです。 試験管ブラシ(B225C):試験官用オールサイズ型の試験管専用ブラシで、さまざまな口径の試験管にこれ一本で対応できます。
仕様容器形状にマッチした高操作性洗浄ブラシ型式B55Cサイズ430×20Φmm底部30mm品名万能ブラシ
ラボミル2 大阪ケミカルラボミル2大阪ケミカル
33,980税込37,378
1個
当日出荷
3種類の容器が標準付属し、処理量によって使い分けができます。
付属品大ガラス容器、小ガラス容器、プラスチック容器、専用ブラシ質量(kg)1.7(大ガラス容器使用時)サイズ180×145×285mm品名ラボミル2電源AC100V 50/60Hz 235W定格5分コード長さ(m)1.7使用容量(mL)(最大)大ガラス容器/200、小ガラス容器/50、プラスチック容器(AS樹脂)/30回転数20000(rpm)アズワン品番5-3402-51
細口スクリューバイアル用クロージャー 大阪ケミカル細口スクリューバイアル用クロージャー大阪ケミカル
4,998税込5,498
1パック(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(四フッ化エチレン)・シリコンキャップタイプ8-425(標準口径)
チューブ異径アダプター 大阪ケミカルチューブ異径アダプター大阪ケミカル
2,998税込3,298
1袋(12個)
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
Cトールビーカーブラシ 大阪ケミカルCトールビーカーブラシ大阪ケミカル
1,398税込1,538
1本
当日出荷
BRUSHTEC社のユニークなラボ用ガラス容器専用の洗浄ブラシです。 重要なブラシ部は非常に優れた性能を持った新しい構造の発泡体で作られていますので、従来品に比べおよそ10倍も長持ちする丈夫なスポンジブラシです。 万能ブラシ(B55C):細口びん、広口びん、三角フラスコ等、色々な形状の容器にフィットする形状可変式の万能ブラシです。 ビーカーブラシ(B60C):ビーカー、広口びん専用ブラシです。 トールビーカーブラシ(B130C):シリンダーや背の高いガラス容器用のブラシです。 試験管ブラシ(B225C):試験官用オールサイズ型の試験管専用ブラシで、さまざまな口径の試験管にこれ一本で対応できます。
仕様容器形状にマッチした高操作性洗浄ブラシ型式B130Cサイズ480×80Φmm品名トールビーカーブラシ
ワンダークラッシャー 大阪ケミカルワンダークラッシャー大阪ケミカル
3,398税込3,738
1個
当日出荷から33日以内出荷
ミニブレンダー 大阪ケミカルミニブレンダー大阪ケミカル(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
小型ですが、パワフルのため穀物(大麦、大豆等)・茶葉・錠剤等乾燥した少量サンプルを瞬時に粉砕します。カバースイッチ押下時のみ作動する安全な構造です。
寸法(Φ×mm)98×183材質本体/PP、粉砕刃/SUS304、刃固定部/ナイロン、スイッチカバー/PMMA(アクリル)回転数(min-1[r.p.m])21000容量(mL)100(粉砕容量/50)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120質量(g)710付属品クリーニングブラシ(非売品)アズワン品番5-3403-21
ピアースバイアル 大阪ケミカルピアースバイアル大阪ケミカル
4,798税込5,278
1箱(12本)
当日出荷
外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。
仕様オートクレーブ滅菌可能材質高品質ボロシリケイトガラス製
フォースミル FM-1用 粉砕容器(カッター別売) 大阪ケミカルフォースミル FM-1用 粉砕容器(カッター別売)大阪ケミカル
7,998税込8,798
1個
当日出荷
アズワン品番5-3404-11
ワンダークラッシャー WC-3 大阪ケミカルワンダークラッシャー WC-3大阪ケミカル
99,980税込109,978
1台
当日出荷
幅(mm)170高さ(mm)330奥行(mm)170電源(V)単相100消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])0~28000処理容量(mL)150
MSシリンジフィルター PP 100個入り 大阪ケミカルMSシリンジフィルター PP 100個入り大阪ケミカル
6,498税込7,148特価
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
タンパクの吸着も極めて少なく、広範囲の有機溶剤に耐性があります。
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、HPLCサンプルの清澄化、細胞組織サンプルのろ過材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:ポリプロピレン(PP)
ハミルトンマイクロシリンジ 701N 大阪ケミカルハミルトンマイクロシリンジ 701N大阪ケミカル
10,980税込12,078
1本
当日出荷
精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様針固定タイプ 標準型 PT-2スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ型式701N容量(μL)10針ゲージ26S
ラボミル2用オプション品 PNシリーズ 大阪ケミカルラボミル2用オプション品 PNシリーズ大阪ケミカル
499税込549
1個
当日出荷
20mmΦ用脱機プライヤー型 大阪ケミカル20mmΦ用脱機プライヤー型大阪ケミカル
19,980税込21,978
1個
当日出荷
型式DK-20タイプ20mmΦ用アズワン品番5-121-04
ラボミル2プラス 大阪ケミカルラボミル2プラス大阪ケミカル
44,980税込49,478
1個
当日出荷
3種類の容器が標準付属し、処理量によって使い分けができます。
付属品大ガラス容器、小ガラス容器、プラスチック容器、専用ブラシ質量(kg)1.7(大ガラス容器使用時)サイズ180×145×285mm品名ラボミル2プラス電源AC100V 50/60Hz 235W定格5分コード長さ(m)1.7使用容量(mL)(最大)大ガラス容器/200、小ガラス容器/50、プラスチック容器(AS樹脂)/30回転数10000~20000(rpm)アズワン品番5-3402-52
ビーカーブラシ 大阪ケミカルビーカーブラシ大阪ケミカル
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
D3V-10用V字カッター(真空焼入) 大阪ケミカルD3V-10用V字カッター(真空焼入)大阪ケミカル
9,998税込10,998
1個
欠品中
最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。 V字刃とミル刃の4枚刃です。 粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。 D3V-10用の真空焼入刃(V字カッター)になります。 硬い試料(コンクリートや鉱石など)を粉砕する際に標準のカッターでは摩耗が激しい場合、摩耗の程度を軽減します。
トラスコ品番456-0949材質ステンレス(SUS301)質量(g)17品名V字カッター(真空焼入)
標準口1.5mLラベル付バイアル(キャップ付き) 大阪ケミカル標準口1.5mLラベル付バイアル(キャップ付き)大阪ケミカル
8,198税込9,018
1箱(100個)
当日出荷から5日以内出荷
容量(mL)1.5適合LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし)寸法(mm)12×32Hキャップ8-425色(キャップ)セプタム黄PTFE/シリコン
ハンドクリンパー 大阪ケミカルハンドクリンパー大阪ケミカル(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
操作はとても簡単、ハンドルを握り締めるだけです。 アルミキャップを締めるときに使用します。
内容締める
エース O-リング #15 大阪ケミカルエース O-リング #15大阪ケミカル
10,980税込12,078
1箱(12個)
当日出荷
穴開青蓋 セプタムスリット入 大阪ケミカル穴開青蓋 セプタムスリット入大阪ケミカル
2,698税込2,968
1箱(100個)
当日出荷
仕様入数単位:本 穴あき青キャップ セプタム付 スリット入参照型番CS09BW-Sキャップタイプ9-425入数100セプタム青PTFE/白シリコン
ラボミル2用オプション品 PNシリーズ 大阪ケミカルラボミル2用オプション品 PNシリーズ大阪ケミカル
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワンダークラッシャー 大阪ケミカルワンダークラッシャー大阪ケミカル
12,980税込14,278
1個
当日出荷
WC-3用のカッターアセンブリです。
適合機種WC-3、WC-3L種別カッターアセンブリ材質SUS420アズワン品番61-9639-13
ワンダーブレンダーWB-1用部品 PN-Wシリーズ 大阪ケミカルワンダーブレンダーWB-1用部品 PN-Wシリーズ大阪ケミカル
999税込1,099
1パック(4個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
細口バイアル用マイクロインサート 大阪ケミカル細口バイアル用マイクロインサート大阪ケミカル
11,980税込13,178
1パック(100本)
当日出荷
GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)-TGK品番149-04-34-29種別0.1mL樹脂脚付インサート材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン寸法(mm)Φ12×32材質(本体)硼珪酸ガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32キャップタイプ-材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)アズワン品番1-1388-07
バイアルセット 大阪ケミカルバイアルセット大阪ケミカル
7,298税込8,028
1箱(100個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
容量(mL)2.0品名アジレント・テクノロジー用オートサンプラーバイアル寸法12Φ×32Hmm
交換用フタ 大阪ケミカル交換用フタ大阪ケミカル
3,498税込3,848
1個
当日出荷
型番PN-J24サイズ(mm)Φ105×33アズワン品番5-3404-12
ワンダーブレンダー用替刃 大阪ケミカルワンダーブレンダー用替刃大阪ケミカル
8,998税込9,898
1個
当日出荷
11mmΦ用脱機プライヤー型 大阪ケミカル11mmΦ用脱機プライヤー型大阪ケミカル
16,980税込18,678
1個
当日出荷
型式DK-11タイプ11mmΦ用
...