排水管清掃機 ローポンプスーパープラス ケース付Fセットローテンベルガー(ROTHENBERGER)当日出荷
アダプタ洋式便器用も付属されたフルセットが登場。ケースにはアダプタ洋式便器用も収納できるようになりました。強力な水圧で素早く詰まりを解消します。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応できます。詰まり水に触れず、クリーンな作業ができます。軽量で持ち運びがラクです。超軽量で持ち運びがラクです。内圧変化に強い丈夫なボディです。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まりの除去に。付属品アダプタ長、アダプタ短、アダプタ洋式便器用、ケーストラスコ品番692-3851パイプ径(Φmm)清掃能力:20~75
ローデンロスピ8H+EPLUSローテンベルガー(ROTHENBERGER)(1件のレビュー)当日出荷
手動・電動兼用タイプです。
ドリルアダプタ付きで、電動ドリルを使用しての作業が可能です。
コシが強いSCワイヤなので、Sトラップも簡単に入ります。
軽くて腐食に強いプラスチック製ドラムを採用しています。
ワイヤを簡単&素早くロックできる3つ爪チャックです。
用途トイレ、浴室、洗面所等の詰まりの除去に。付属品ワイヤ(寸法(mm×m)/8×7.5)トラスコ品番351-7683質量(kg)3.5寸法幅203×奥行203×高さ395mmパイプ径(Φmm)(清掃能力パイプ径)20~75動力手動有効距離(m)(清掃能力)7.5
ベースンレンチローテンベルガー(ROTHENBERGER)(4件のレビュー)当日出荷
洗面台の下などの狭い場所でのナット締め、緩め作業に最適。
ハンドルは伸縮タイプで、長さ調節もワンタッチ。
長さ(mm)275~455対辺(mm)(ナット)10~32適合管3/8~1-1/4アズワン品番65-2352-54
ユニバーサルリーマSローテンベルガー(ROTHENBERGER)(2件のレビュー)当日出荷
回転させるだけで、内・外面取りOK。
36枚刃でラクラク強力面取り。
耐久性バツグン。
用途ステンレス管のバリ取りに最適。適合サイズ(Φmm)銅管6~35トラスコ品番824-7828質量(g)196適合材銅・鉄・ステンレス・アルミ・真ちゅう・プラスチック管
ミニカッタローテンベルガー(ROTHENBERGER)当日出荷
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。
リーマーローテンベルガー(ROTHENBERGER)(3件のレビュー)当日出荷
回転させるだけで、内・外面取りOK。
適合サイズ(Φmm)銅管3~36トラスコ品番376-0383質量(g)30適合材銅・アルミ・軟鋼
チューブカッタ42ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(2件のレビュー)当日出荷
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。
超軽量でポケットに入る小型サイズです。
ハンドル回転がスムーズです。
湿気に強くサビにくいアルミ製ボディです。
スペアで、銅管用カッタホイルが3枚、カッタ軸が1ヶ、E型止め輪が1ヶ、標準で付属しております。
スクレーパを内蔵しています。
用途銅・黄銅・アルミ・薄肉軟鋼管の精密切断。切断能力(mm)5~42トラスコ品番367-9152全長(mm)150肉厚(mm)最大2.15適合替刃R70007
チューブカッタ R70シリーズローテンベルガー(ROTHENBERGER)当日出荷
軽量で使いやすいです。
銅管の精密切断に適しています。
トラスコ品番829-1493材質鉄全長(mm)120切断能力(Φmm)3mm~28mm切断可能肉厚(mm)1.55適合替刃R70007切断能力(inch[mm])1/8~1 1/8(3~28)
ブレード1 スクレーパ用ローテンベルガー(ROTHENBERGER)翌々日出荷
用途スクレーパ用替刃トラスコ品番851-2689質量(g)200
チューブカッターローテンベルガー(ROTHENBERGER)当日出荷
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。軽量でポケットに入る小型サイズです。スペアの替刃が3枚付いています。ハンドル回転がスムーズです。湿気に強くサビにくいアルミ製ボディです。銅管用カッタホイルの他、スペアのカッタ軸が1ヶ、E型止め輪が1ヶ標準で付いています。スクレーパを内蔵しています。
用途銅・黄銅・アルミ・薄肉軟鋼管の精密切断に。付属品銅管用カッタホイル×3枚(チューブカッタに装着分1枚を除く)、カッタ軸×1(チューブカッタに装着分1ヶを除く)、E型止め輪×1(チューブカッタに装着分1ヶを除く)適合標準替刃:R70007トラスコ品番367-9144材質鉄全長(mm)125肉厚(mm)最大:1.55切断能力(mm)5~28
ドレンクリーナR-550 PCワイヤ仕様ローテンベルガー(ROTHENBERGER)当日出荷
管清掃のプロ必携です。ビクともしない頑固な詰まりに威力を発揮します。折れ・曲がり・消耗に強いPCワイヤです。硬すぎず・柔らかすぎないワイヤで、詰まり箇所まで確実に到達します。
用途トイレ、浴室、洗面所、横引管、下水管、工場配管、ボイラ配管などの詰まりの除去に。セット内容PCワイヤ16Φ×2.3m×5本、ストレートヘッドΦ16mm、バルブヘッドΦ28mm、ブレードカッタΦ25mm、バスケット、ガイドホース、ワイヤキー、ロボナル(防錆材)、工具一式、手袋(左)、工具箱質量(kg)15消費電力(W)250電源AC100V電源コード(m)2.6パイプ径(Φmm)清掃能力パイプ径:20~100清掃能力距離(m)40
ローベンド4000Bローテンベルガー(ROTHENBERGER)3日以内出荷
曲げ角度は3度刻みクラッチ式で、希望の角度へぴったり曲げられます。
用途銅管・ステンレス管の曲げ加工適合配管径(inch)1/2-1.3/8トラスコ品番836-9085セット内容シュー&ガイド(7/8インチ・1インチ・1 1/8インチ・1 1/4インチ)、セットピン、ケース×2個、三脚、三脚アダプタタイプインチ用肉厚(inch)【曲げ可能/銅管】1/2~1-3/8、【薄肉ステンレス管】10~20曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)52(1/2)/75(5/8)/80(3/4)/89(7/8)/112(1)/115(1.1/8)/134(1.1/4)/140(1.3/8)
アダプタローテンベルガー(ROTHENBERGER)3日以内出荷
用途2インチ以上のエキスパンダヘッドを使用する場合に使用。トラスコ品番852-0722適合機種エキスパンダパワートルク・パワーエキスパンダH1用
カッタホイル125・165用ローテンベルガー(ROTHENBERGER)3日以内出荷
用途PEカッタ用替刃トラスコ品番852-0582適合機種PEカッタ125・165用
エキスパンダヘッドローテンベルガー(ROTHENBERGER)翌々日出荷から3日以内出荷
均一で綺麗な拡管をするために作りあげた精密ヘッド。
エキスパンダヘッドは、6チャンネルのヘッドをリベット(鋲)で固定。
ヘッドの強度を保ち、力を均等に伝え、同芯上に広がるため、精度の高い作業が可能。
ロースコープ2522用ケースローテンベルガー(ROTHENBERGER)翌々日出荷
頑丈なプラスチックケースの内部は型抜きしたクッション材入りで、カメラ・ケーブルを衝撃から守ります。
用途ロースコープ2522専用ケーストラスコ品番852-0893適合機種ロースコープ2522
チューブカッタ42PLプラスローテンベルガー(ROTHENBERGER)翌々日出荷
被覆銅管用
リーマ付
切断能力(Φmm)5~32(被覆外径)仕様リーマ付付属品替刃1枚トラスコ品番852-0586全長(mm)151質量(g)290回転半径(mm)118~133アズワン品番65-2353-49
ブレード3 スクレーパ用ローテンベルガー(ROTHENBERGER)翌々日出荷
用途スクレーパ用替刃トラスコ品番851-2691質量(g)200
カッタホイル(被覆銅管用)ローテンベルガー(ROTHENBERGER)¥25,980税込¥28,578
1セット(10個)
3日以内出荷
適合チューブカッタ42PLプラス/42PCプラス種別替刃外径(Φmm)23.8
ローベンド3000用 三脚ローテンベルガー(ROTHENBERGER)3日以内出荷
トラスコ品番852-3030適合機種ローベンド3000用高さ(mm)440アズワン品番65-2353-36
カッタホイルFローテンベルガー(ROTHENBERGER)3日以内出荷
用途フレキ管カッタ用替刃トラスコ品番852-0584適合機種フレキ管カッタ
バルブヘッド付SCワイヤローテンベルガー(ROTHENBERGER)3日以内出荷
いろいろな詰まりに対応できる万能タイプヘッド一体型のワイヤです。
用途いろいろな詰まりに。ドレンクリーナ用ワイヤ。トラスコ品番824-78692018年トラスコ掲載ページ4 1467
ローベンド4000Aローテンベルガー(ROTHENBERGER)3日以内出荷
曲げ角度は3度刻みクラッチ式で、希望の角度へぴったり曲げられます。
用途銅管・ステンレス管の曲げ加工適合配管径(inch)1/2-1.3/8トラスコ品番836-9084セット内容シュー&ガイド(7/8インチ・1インチ・1 1/8インチ・1 1/4インチ)、セットピン、ケース×2個タイプインチ用肉厚(inch)【曲げ可能/銅管】1/2~1-3/8、【薄肉ステンレス管】10~20曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)52(1/2)/75(5/8)/80(3/4)/89(7/8)/112(1)/115(1.1/8)/134(1.1/4)/140(1.3/8)
ローベンド4000Sローテンベルガー(ROTHENBERGER)3日以内出荷
曲げ角度は3度刻みクラッチ式で、希望の角度へぴったり曲げられます。
用途銅管・ステンレス管の曲げ加工適合配管径(inch)1/2-1.3/8トラスコ品番836-9086セット内容シュー&ガイド(1/2インチ・5/8インチ・3/4インチ・7/8インチ・1インチ・1 1/8インチ・1 1/4インチ)、セットピン、ケース×2個、三脚、三脚アダプタタイプインチ用肉厚(inch)【曲げ可能/銅管】1/2~1-3/8、【薄肉ステンレス管】10~20曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)52(1/2)/75(5/8)/80(3/4)/89(7/8)/112(1)/115(1.1/8)/134(1.1/4)/140(1.3/8)
ローベンド3000用 三脚アダプタローテンベルガー(ROTHENBERGER)3日以内出荷
トラスコ品番852-3047適合機種ローベンド3001用高さ(mm)440+350