特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5,437件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フランジ付きボルト DAYTONA(デイトナ)

    フランジ付きボルト

    DAYTONA(デイトナ)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    パイプエンジンガード(61563/61565用)補修品のフランジ付きボルト。
    適合W230(25) [8BK-BJ230A]メグロS1(25) [8BK-BJ230A]サイズ(mm)M10×90×P1.25
  • グリップ交換セット DAYTONA(デイトナ)

    グリップ交換セット

    DAYTONA(デイトナ)
    1,998税込2,198
    1セット(10mL)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    バイク用グリップ交換セット。【グリップを楽に差し込み】。 専用の両面テープと液剤を使うことで、グリップを簡単に差し込むことができます。 初心者でも簡単にグリップ交換が可能。【両面テープ&液剤でしっかり固定】。 専用の両面テープと液剤で、ズレにくく安定したグリップ装着を実現。【柔軟な取り付け対応】。 テープの重ね貼りでグリップやハンドルの個体差にも対応可能。【装着後の位置調整が可能】。 液剤が乾く前なら、グリップ装着後でも角度や位置の微調整が可能。まっすぐキレイに取り付けたい方も安心です。【必要なものがすべて揃ったグリップ交換セット】。 両面テープ・専用液剤・指サック・取扱説明書付き。届いたその日から作業できます。
    用途初期硬化:約2分 / 実用硬化:約6時間 / 完全硬化:約24時間危険物の類別非危険物
  • かんたん電源取出しハーネス DAYTONA(デイトナ)

    かんたん電源取出しハーネス

    DAYTONA(デイトナ)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    車種専用設計だから、カプラーオンでACC電源が取り出し可能。配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。イグニッションキーのON/OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利です。分かりやすい取扱説明書付きで、初心者でも安心して取り付けできます。別売のD-UNIT(品番:98830)と合わせて使うことで、シート下にACC電源4ポート拡張可能です。
    用途カプラー接続だけでACC電源取り出し。イグニッションキーに連動。説明書に車種ごとの取付方法付き。ACC取り出し線接続部:CA/CB103 / 許容電力:12V/3A適合車種W230(25) [8BK-BJ230A]
  • 超ヘビーウエイトバーエンド カワサキ(M8)用 DAYTONA(デイトナ)

    超ヘビーウエイトバーエンド カワサキ(M8)用

    DAYTONA(デイトナ)
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷
    純正のバーエンドに対応した、最重量級のウルトラヘビーウエイトバーエンド。ALL真鍮を使用し、今までにない重量を実現。ハンドルから伝わる不快な微振動を軽減し手のしびれを和らげます。純正のバーエンドが重い(片側200g程度)の車種でも違いを体感できます。
    用途今までのない最重量クラスのウルトラヘビーウエイトバーエンド。片側重量:370gセット内容左右セット質量(g)【片側】370適合車種1400GTR(08-16)、ZZR1400(06-11)、Ninja ZX-14R/ABS(12-20)、ZRX1200DAEG(09-16)、ZRX1200R(01-08)、ZRX1200S(01-04)、ZZR1200(02-05)、ゼファー1100/RS(92-06)、ZZ-R1100(99-01)、ZRX1100(97-00)、ZRX1100 2(97-00)、Ninja1000(11-19)、Z1000/ABS/R EDITION(03-22)、Ninja ZX-10R(11-15)、Z900(18-22)、Z900RS/CAFE(18-25)、GPZ900R(91-03)、Z800(13-16)、Z750/S(04-10)、Z650RS(22-24)、ER-6n(06-14)、Ninja ZX-6R(19-22)、エリミネーター/SE(24-25)、Ninja400(14-24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、Ninja400R(11-13)、ZZR400(90-06)、Ninja250(13-24)、Ninja250R(08-12)、Ninja ZX-25R/SE/SE KRT Edition(21-22)、Z250(13-17)
  • ネグラ マエヒロドーム デュオ DAYTONA(デイトナ)

    ネグラ マエヒロドーム デュオ

    DAYTONA(デイトナ)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    2人で使用してもゆったり過ごせる前室に、ダブルベッドよりも広い室内を用意した2人用テント。天井が高く窮屈感を感じさせない室内と、荷物が置ける後室は出入り口付き。軽量コンパクト設計でバイクやコンパクトカーなど積載に便利。前室サイズはW220×D150×H150cm。2人でチェアとテーブルを置いてリビングルームとして使用するのに十分な広さです。天井高さが150cmあり、テント内での着替えや出入りがスムーズにできます。インナーテントは220×150cmのビッグサイズ。2人で就寝しても窮屈さは感じられず、ソロ用テントの圧迫感が苦手な方や大柄な方にもピッタリ。奥に寝ていても相手を起こすことなく安心して後室から出入りができます。前室の出入り口を3方向に用意し、状況に合わせて開閉。混雑したキャンプ場でもしっかりと視線を遮りプライバシーを確保。市販のポールを使うことで、前面と左側の出入口はキャノピーとして使えます。タープを持っていく必要がなく、少ない荷物で快適にキャンプを楽しめます。別売のオプション品を購入することでお好みのスタイルにカスタムすることが可能です。例えば、自立テープのガイドベルト(品番:49180)を使用すればアルミフレームを挿し込むことでフライシートのみで設営が可能。また、グランドシート(品番:46250)を使用してシェルターとしても活用できます。テント前後に開口があることで風向きを考慮した設営が可能に。効果的に風を取り込むことができ快適にすごせます。初心者でも簡単に設営ができるように、ポールエンドとポール差込口のハトメの色を合わせて差込口を分かりやすくしました。インナーテントは引っ掛けるだけ、フライシートもバックルで接続するだけなのでスピーディーに設営が完了。フライシートは20Dリップストップナイロンに耐久性の高いシリコンコーティングを施し、耐水圧は3000mmです。左右パネルファスナー上部には、雨返しフラップが施されファスナーからの浸水を防ぎます。フレームは山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)を採用。・ランタンフック付き。・インナーテントに小物収納ポケット。・前後に換気用ベンチレーター。・反射材入り外ラインで夜でも見やすい。・収納バッグは150Dの厚手生地。パルステープ付きでシートバッグの外やキャリアの設置にも対応。・収納バッグに反射プリント
    用途バイクに積める2人用テント / シーズン:春夏秋。ダブルベッドよりも広い室内は、天井も膝立ちできるほど高くて圧迫感なし。後室が開くことで人の出入りと、通気性を確保してテント内を快適に保つ質量(kg)4.2コヨーテ収納寸法(mm)450×Φ200
  • フレックス B-2 バークランプ S DAYTONA(デイトナ)

    フレックス B-2 バークランプ S

    DAYTONA(デイトナ)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    スマートフォンホルダー フレックス FSH用 オプション品。バークランプベース。オフ車の一般的なブレイスバーやスクリーン裏パイプなどへの取り付けが可能。外径Φ8/Φ10/Φ12/Φ14に対応しています。
    用途スマートフォンホルダー フレックス FSH用 オプション品。バークランプベース。オフ車の一般的なブレイスバーやスクリーン裏パイプなどへの取り付けが可能。外径Φ8/Φ10/Φ12/Φ14に対応サイズS
  • DN-005WX オフロードヘルメット DAYTONA(デイトナ)

    DN-005WX オフロードヘルメット

    DAYTONA(デイトナ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。ABS+PC複合素材の高強度帽体が高い安全性を発揮。ピンロックや高性能ベンチレーション、脱着可能な内装など、機能と価格のバランスが高次元で実現したヘルメットです。【DN-005WX】。脱着式大型バイザー装備した口元の通気性に優れたアドベンチャーモデル。空力に優れる大型バイザーは、取り外すことでロードルックにも変更可能。UVカット加工のインナーバイザー付きで、必要に応じて眩しさを回避し視界を良好に。左側面のレーバーにより開閉可能。ピンロック社製のピンロックシートが1 枚付属。高い曇り止め効果を発揮します。シールド開口部は上下左右の視界が広く手元が見やすい設計。走行風の巻き込みを防ぐ、チンカーテンを標準装備。あごひもはD リング仕様。しっかりと締める事ができ万一の事故時にヘルメットが外れにくく安全です。帽体から内装まで被りやすさを考えた形状。内装は全て取り外して洗えるので、清潔に使用できます。
    用途脱着式大型バイザー装備したオンロードでも使えるアドベンチャーモデル。ABS+PC複合素材の高強度帽体で安全性が高く、SG規格を取得。装備されたインナーバイザーは片手で簡単に開閉可能。ライディング中の視界確保に。万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひも。標準装備:PINLOCKシート(曇らないシールド)
  • DI-013 クイックフリーザー インナーパンツ DAYTONA(デイトナ)

    DI-013 クイックフリーザー インナーパンツ

    DAYTONA(デイトナ)
    2,998税込3,298
    1着
    翌々日出荷
    接触冷感インナーウエアで、熱くなったカラダをクールダウン。クイックフリーザーインナーは、Q-MAX0.300の接触冷感素材で肌に触れた瞬間ひんやり心地よい。吸湿・速乾性に優れ、走行風による気化熱冷却で更に涼しくなります。UVカット機能で紫外線95%以上をカットし、消臭抗菌加工で清潔感を保ちます。高ストレッチ性のナイロン生地が耐久性と柔軟性を兼ね備え、長時間のライディングでも快適です。【接触冷感】。Q-MAX0.300の高い接触冷感性を持つ素材を使用。肌に触れた瞬間からひんやりと心地よさが広がります。【吸湿・吸汗・速乾】。生地が汗や水分を素早く吸収・乾燥させることでべたつきを軽減。体の汗冷えを抑え、走行風による気化熱冷却を促進することで、真夏のライディングでも快適。【UVカット】。紫外線を95%以上カットするUPF50+で、素肌と比較して50倍の遮蔽能力を持つ高機能。【消臭抗菌加工】。繰り返しの洗濯にも効果が持続する最新の消臭リンス加工で、清潔感をキープ。【高いストレッチ性】。強度と柔軟性を兼ね備えた高品質ストレッチナイロン生地を採用。
    用途接触冷感インナーパンツ。肌に触れた瞬間ひんやり心地よく快適。立体的なカットと優れた伸縮性でライディング時の様々な動きにフィット。吸湿・吸汗機能でベタつきを軽減。速乾性に優れたナイロン生地が身体の冷えを抑止。UVカット機能で紫外線防止効果は95%以上のUPF50+。永久型抗菌加工抗菌防臭リンスを採用し、洗濯をしても菌の繁殖をブロックし嫌な臭いを防ぐ
  • DB-008 エアフルメッシュパンツ DAYTONA(デイトナ)

    DB-008 エアフルメッシュパンツ

    DAYTONA(デイトナ)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    軽量メッシュ素材を使用したライディングパンツ。柔らかいメッシュで履き心地もバツグン。圧迫や摩擦抵抗を少なく運動機能をあげるように計算されたデイトナオリジナルパターンで製造。バイクにまたがりやすくライディング姿勢にフィットする形状です。メッシュが細かくインナーの透けを防止。サイドベルトを装備しているので、ベルト不要。CE規格をクリアしたソフトプロテクターが付属(ひざ:Lv1)。ひざの位置は高さ調整ができます。別売のSAS-TECへアップグレード可能。ファスナーポケット付き。
    用途※ 図面寸法のため製品により1-2cmの差が発生する場合があります。ブラック
  • DI-011 クイックドライクールインナーグローブ DAYTONA(デイトナ)

    DI-011 クイックドライクールインナーグローブ

    DAYTONA(デイトナ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    速乾だけじゃない。手の痺れ対策にも対応したインナーグローブ。接触冷感性・吸湿・吸汗・速乾性・高ストレッチ性を兼ね備えたインナーグローブに、手の痺れ対策パッチを施しました。グローブ内を快適にするだけでなく、グローブの品質維持にも。
    ブラック
  • USB電源SLIM PD/QC 2ポート DAYTONA(デイトナ)

    USB電源SLIM PD/QC 2ポート

    DAYTONA(デイトナ)
    5,798税込6,378
    1セット
    当日出荷
    バイク専用電源USBタイプA+タイプC。USB Type-A QC3.0 / Type-C PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体は幅12.5mm(取り付け幅13mm)とスリムで、コントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4に取り付けできます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。
    用途バイク専用電源USB Type-A+Type-C。2ポートでさまざまな電子機器に対応。急速充電対応 / 充電規格 QC3.0、PD3.0 / 最大60W(2ポート合計)。本体幅12.5mmのスマート設計でコントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4対応。キャップを閉めれば防水設計なので突然の雨にも対応。メインキー連動のリレー付属でバッテリー上がりの心配なし適合規格充電規格:QC3.0、PD3.0出力電圧5V(4.70-5.35V)、9V(8.5-9.5V)、12V(11.4-12.6V)、定格電圧:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、定格効率:30W(1ポート)入力電圧(V)DC12.5入力電圧範囲(V)DC12-16最大入力電流(mA)(無負荷)10mA以下
  • ブリーダーラバーキャップ 50ケイリ クロ 74555 DAYTONA(デイトナ)

    ブリーダーラバーキャップ 50ケイリ クロ 74555

    DAYTONA(デイトナ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:74555。内径およそΦ5mm。Φ7リング付き。
  • イージーリフトアップスタンド ギアシキ 31576 DAYTONA(デイトナ)

    イージーリフトアップスタンド ギアシキ 31576

    DAYTONA(デイトナ)
    8,898税込9,788
    1個
    欠品中
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:31576。販売備考:キャンセル不可商品です。
  • ギボシ端子セット CA/CW104タイプ 96304 DAYTONA(デイトナ)

    ギボシ端子セット CA/CW104タイプ 96304

    DAYTONA(デイトナ)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:96304
  • スマートフォンケース2用 パッド&スポンジ 20140 DAYTONA(デイトナ)

    スマートフォンケース2用 パッド&スポンジ 20140

    DAYTONA(デイトナ)
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:20140
  • ラジエターホース 25mm エルボー 90 73436 DAYTONA(デイトナ)

    ラジエターホース 25mm エルボー 90 73436

    DAYTONA(デイトナ)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:73436
  • リヤスタンドアジャスタブル3 27934 DAYTONA(デイトナ)

    リヤスタンドアジャスタブル3 27934

    DAYTONA(デイトナ)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:27934。販売備考:キャンセル不可商品です。
  • ラジエターホースセット 73355 DAYTONA(デイトナ)

    ラジエターホースセット 73355

    DAYTONA(デイトナ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:73355。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] RZ350/R/RR 。ヤマハ[YAMAHA] RZ250/R/RR
  • ドレンボルトワッシャM12 1.5T 10枚 96736 DAYTONA(デイトナ)

    ドレンボルトワッシャM12 1.5T 10枚 96736

    DAYTONA(デイトナ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:96736
  • リプレイスオイルフィルター 21041 DAYTONA(デイトナ)

    リプレイスオイルフィルター 21041

    DAYTONA(デイトナ)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:21041
    メーカードゥカティ(DUCATI)
  • ウエイトローラー17X12L 5.5GX390490 DAYTONA(デイトナ)

    ウエイトローラー17X12L 5.5GX390490

    DAYTONA(デイトナ)
    779税込857
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:90490
  • ダイヤルヘルメットホルダーシリーズ(汎用)マスターシリンダークランプタイプ(ミラーホルダー付き) DAYTONA(デイトナ)

    ダイヤルヘルメットホルダーシリーズ(汎用)マスターシリンダークランプタイプ(ミラーホルダー付き)

    DAYTONA(デイトナ)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    32mmピッチのNISSINブレーキマスターシリンダーに取り付け可能なダイヤル式ヘルメットホルダー。解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。【参考適合車種】。取付部:32mmピッチのブレーキマスター(クラッチ側には取り付けできません。)。TRACER9 GT(21ー23)。KATANA(19ー24)。エリミネーター(24ー25)※SE、プラザエディションの純正USB付車には取り付けできません。Z900RS(18ー25)。・ワイヤー付属(最大長:約1.2m)
    用途バイク用へルメットホルダーダイヤル式。32mmピッチのDAYTONA・NISSINマスターシリンダー対応。参考適合車種:TRACER9 GT(21ー23)、KATANA(19ー24)、エリミネーター(24ー25)、Z900RS(18ー25)。へルメットロックがない、または後付けのサドルバッグが干渉し既存のヘルメットが使用できない場合の増設用。ダイヤルロック仕様 / ミラーホルダー付き付属品ワイヤー付属(最大長:約1.2m)取付部32mmピッチのブレーキマスター(クラッチ側には取り付けできません。)
  • DN-001RS シールド DAYTONA(デイトナ)

    DN-001RS シールド

    DAYTONA(デイトナ)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    デイトナヘルメット用シールド。別売のピンロックシート(品番:49585)対応。【適合モデル】DN-001RS
    用途デイトナ DN-001RS用のオプション品。シールド。別売のピンロックシート(品番:49585)対応適合DN-001RS用
  • ユニバーサルリフレクター DAYTONA(デイトナ)

    ユニバーサルリフレクター

    DAYTONA(デイトナ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ECE認定取得済みで車検に対応した側方反射器。令和5年9月以降に型式認定を受けた二輪自動車には装着が必須。純正では似合わなくなったリフレクターをカスタマイズ。取り付けは車体を傷付けないよう両面テープで貼付け。・1個入り
    用途ECE認定取得済みで車検に対応した側方反射器(サイドリレクター)。純正で似合わなくなったリフレクターをカスタマイズ。両面テープで貼り付け、車体への傷つきを防止。サイズ:縦28×横110(mm)。1個入り形状レクタングルアンバーサイズLタイプフラット取付部側方反射器取付け方法両面テープ
  • ユニバーサルリフレクター DAYTONA(デイトナ)

    ユニバーサルリフレクター

    DAYTONA(デイトナ)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    ECE認定取得済みで車検に対応した後方反射器。令和5年9月以降に型式認定を受けた二輪自動車には装着が必須。純正では似合わなくなったリフレクターをカスタマイズ。取り付けは車体を傷付けないようM5スタッドボルト組込済のナット固定。・1個入り
    用途ECE認定取得済みで車検に対応した後方反射器。純正で似合わなくなったリフレクターをカスタマイズ。M5スタッドボルト組込済、ナット固定で車体を傷つけない。 サイズ:縦15×横134(mm)。 1個入り形状スリムポインテッドレッドレッド取付部後方反射器取付け方法M5ボルト
  • イージーリフトアップスタンド2 DAYTONA(デイトナ)

    イージーリフトアップスタンド2

    DAYTONA(デイトナ)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    サイドスタンドと併用してリアホイールを持ちあげるための簡易スタンド。ホイール清掃やチェーン注油などの簡単なメンテナンスにお使いいただけます。六角の本体をスパナで回し、簡単にリフトアップ調節が可能。無段階で高さ調節が可能なため、さまざまなバイクに対応します。接地部分の可動域が広いため、車種を選ばず安定性が高く安心。・六角対辺19mm。・有効調整範囲:250-345mm
    用途サイドスタンドと併用しリアホイールを簡単に持ち上げ。リアホイール清掃、チェーン注油時のメンテナンスに活躍。六角の本体をスパナで回すだけで簡単にリフトアップ。有効調整範囲:250-345mmの範囲で無段階調整。接地部分の可動域が広いため車種を選ばず高い安定性六角対辺(mm)19調整範囲(mm)(有効)250-345
  • VELONA 電気式タコ&スピードメーター Φ80 DAYTONA(デイトナ)

    VELONA 電気式タコ&スピードメーター Φ80

    DAYTONA(デイトナ)
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    ニードルタイプのタコメーターと液晶表示のスピードメーター、インジケーターを1メーター内に組み合わせたコンパクトな多機能メーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。
    用途Φ80ボディ 9000rpm、15000rpm表示のタコメーター(ニードル)とスピードメーター(液晶)。サブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高回転数/最高速メモリーを表示可能。インジケーター付き(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応ブラックLED色ホワイトサイズ(Φmm)(ボディ)80
  • DS-501 D-WPライディングシューズ DAYTONA(デイトナ)

    DS-501 D-WPライディングシューズ

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1足
    4日以内出荷から8日以内出荷
    歩きやすさとライディングのしやすさを追求したライディングシューズ。防水仕様で雨天時でも安心。シュータン(ベロ)まで防水フィルム入りで急な雨でも安心です。着脱が容易なリールシステムとアンクルベルトで、好みのホールド感に調整可能。厚底ソールを採用し約3cmアップ。足つきが向上します。くるぶしにはプロテクターを内蔵。足首後ろには前傾姿勢のライディングポジションと歩きやすさを配慮したアンクルカット。夜間の視認性アップのため、パイピングは反射素材を採用。ソールはフラット形状ながら滑りにくく、インソールはパンチングタイプを採用し、防水仕様による蒸れやすさを低減。甲高幅広が多い日本人に適した2E相当の幅広設計です。
    用途防水仕様で雨天時でも安心。シュータン(ベロ)まで防水フィルム入りで急な雨でも安心。リールシステムとアンクルベルトで、ホールド感を手軽に調整可能。ライディング姿勢と歩きやすさを考慮したアンクルカット。ソール部分はフラット形状でもすべりにくく、インソールはパンチングタイプを採用し防水による蒸れを低減。2E相当の幅広タイプで甲高幅広の日本人向き設計仕様防水仕様
  • アクセサリー電源ユニット D-UNIT DAYTONA(デイトナ)

    アクセサリー電源ユニット D-UNIT

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。アクセサリー電源を必要とするパーツを装着するたびに配線を探す手間を省き、追加の機器も増設しやすくなっています。メインキーに連動で電源をON/OFFでバッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)。ヒューズ交換しやすいプーラー付属。
    用途USBなどアクセサリー電源を一括管理。最大6つのアクセサリーを個別に装着。5A出力2ポート/2A出力4ポート。メインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なし。内蔵ヒューズの交換でアンペア数に変更可能セット内容ユニット本体×1、低背ブレードヒューズ5A(組み込み済み)×2、低背ブレードヒューズ2A(組み込み済み)×4、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド(150mm)×2、結束バンド(リリースタイプ)(150mm)×2、ヒューズプーラー×1長さ(mm)入力ハーネス:約600、出力ハーネス:約200※ギボシ端子はCA/CB103サイズを使用しています。ポート数6ポート(5A出力2ポート/2A出力4ポート)定格電流(A)20(リレー本体)入力電圧(V)DC12過電流保護リレー出力:有保護出力ショート:付属ヒューズによる入力電圧範囲(V)DC9-16入力電力(W)0.6程度
  • リアスタンドアジャスタブルⅢ 貫通アクスルシャフト車専用 DAYTONA(デイトナ)

    リアスタンドアジャスタブルⅢ 貫通アクスルシャフト車専用

    DAYTONA(デイトナ)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    シャフトが中空の貫通アクスルシャフト用スタンド。リアホイールの脱着を伴わない作業(洗車やチェーンメンテナンス等)であれば、スイングアームからスタンドが外れないので、V字やL字受けより安心してリフトアップできるので初心者におすすめです。シャフト受け穴は上下2か所で、前後、上下約14mmのアジャストが可能。スイングアームよりアクスルナットが奥まった車両は、付属のカラーでクリアランス(片側2枚重ね最大約17mm)を保つことで、スタンドがスイングアームに当たる事を防げます。・Φ8シャフト(有効直線部450mm)。・カラー2個(外径30mm×厚さ8.5mm)。・シャフト受け穴2か所。・リフトアップ量:280~355mm(受け下穴~受け上穴)。・対応アーム幅:350~395mm(カラー使用時最大-17mm減)。・耐荷重:200kg
    用途貫通アクスルシャフト車用のバイク用リアスタンド。リアホイールの脱着がない洗車やチェーンメンテナス等の作業に便利。シャフトを通すことでスタンンドが外れず、一人でもリフトアップが可能。対応シャフト径:Φ8(有効直線部450mm)、対応アーム幅:350~395mm(カラー使用時最大-17mm減)。リフトアップ量:280~355mm(受け下穴~受け上穴)、耐荷重:200kg耐荷重(kg)200対応幅(mm)アーム:350~395(カラー使用時最大-17減)リフト量(mm)リフトアップ:280~355(受け下穴~受け上穴)
  • PROGRIP スタンダードシリーズ 698タイプ DAYTONA(デイトナ)

    PROGRIP スタンダードシリーズ 698タイプ

    DAYTONA(デイトナ)
    1,698税込1,868
    1セット
    3日以内出荷
    ほどよい握り心地のシングルラバー。ブラックカラーのスタンダードなデザインが多くのバイクにマッチ。エンド貫通でバーエンド装着にも対応。【PROGRIP(プログリップ)】。ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「POROGRIP」。MotoGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードを行い、ノウハウを商品作りにフィードバックすることで多くの人々に愛用されています。
    用途Φ22.2mmハンドル用グリップ。グリップ長:122mm、内径(左/右):22mm/25mm。エンド貫通タイプ。ほど良い握り心地のスタンダードラバー。ビンテージタイプ向きのデザイン材質スタンダードラバー長さ(mm)122ブラックタイプエンド貫通内径(mm)22/25(左右)
  • PROGRIP スタンダードシリーズ 780タイプ DAYTONA(デイトナ)

    PROGRIP スタンダードシリーズ 780タイプ

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    翌々日出荷
    ほどよい握り心地のシングルラバー。ブラックカラーのスタンダードなデザインが多くのバイクにマッチ。エンド非貫通でバーエンドを付けないタイプ。【PROGRIP(プログリップ)】。ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「POROGRIP」。MotoGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードを行い、ノウハウを商品作りにフィードバックすることで多くの人々に愛用されています。
    用途Φ22.2mmハンドル用グリップ。グリップ長:125mm、内径(左/右):22mm/25mm。エンド非貫通タイプ。ほど良い握り心地のスタンダードラバー。バーエンドを付けないビンテージタイプ向きのデザイン材質スタンダードラバー長さ(mm)125ブラックタイプエンド非貫通内径(mm)22/25(左右)
  • バイク専用ドライブレコーダー「MiVue(R)M802WD」 DAYTONA(デイトナ)

    バイク専用ドライブレコーダー「MiVue(R)M802WD」

    DAYTONA(デイトナ)
    35,980税込39,578
    1セット
    7日以内出荷
    前後2カメラ搭載した記録に特化したベーシックモデルのバイク専用のドライブレコーダー。スマートフォンで映像確認から設定変更まで快適操作。アプリで車両のバッテリー電圧を確認できます。長期の使用も安心な3年保証付き。【SuperMP4/データ高速保存】。録画データは毎秒ごとに保存されます。たとえ電源が断たれた瞬間のデータでも確実に保存し、ファイルが破損し再生不能となることを防止します。また、このファイル形式はiOS、Androidスマートフォンで再生が可能です。【H.264コーデック採用とmicro SDXC256GB対応】。画質を落とさずにファイル容量を抑えられるH.264コーデックとmicro SDXC256GB対応で高画質で長時間上書きされない録画が可能。【2倍速Wi-Fi】。スマートフォンでドライブレコーダーを操作。Wi-Fi転送速度が約2倍(メーカー比較)になり、高速化を実現。その場で録画確認が快適に行う事が可能です。【高感度CMOSイメージセンサーを採用したFull HD(200万画素)】。夜間でも明るく鮮明に記録できる、高感度CMOSイメージセンサーを採用したFull HD(200万画素)前後2カメラ。Full HD 1080P/58fps の高速撮影により簡単に肉眼では区別できない瞬間も鮮明に記録します。【衝撃を検知した場合は自動的に専用フォルダに記録】。Gセンサーが設定値以上の衝撃を検出すると自動的に衝撃録画データとして記録します。ただし1ファイルの前半20秒以内または後半20秒以内に衝撃を検出した場合、前もしくは後のデータ2ファイルを衝撃録画データとして保存します。また、緊急時や必要なときには、手元のコントロールスイッチを押すことで任意のタイミングで映像を記録することができます。【GPS内蔵で走行位置と時間を自動で記録】。GPSを内蔵し、位置、日時、速度情報も記録。スマートフォンアプリMiVue Proで、映像の再生と同時にGoogle Mapにルート表示ができ、YouTubeへのアップロードも可能です。5種類のGPS信号(GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、みちびき)を同時に受信可能で受信精度、受信速度が向上。(衛星の位置や測位環境により、測位までに時間がかかる場合があります。)。【装着場所に困らないコンパクト設計】。小型な本体ユニットとGPSアンテナ内蔵のスリムなリモコンスイッチにより、車種を選ばず幅広い車両に取り付けが可能です。どんな天候でも安心して使える防塵・防水仕様。(本体ユニット:IP65、カメラ/リモコン/GPSアンテナ:IP67)。【高画質のフルHD200万画素、安心の全国LED信号機対応】。解像度1080Pの200万画素フルHD。フレームレート58fpsの高速録画は、シャープで鮮明に記録できるのでナンバーまでくっきり。全国のLED信号機に対応し、東日本/西日本いずれの周波数帯でも録画できるので安心です。
    用途前後2カメラ搭載した記録に特化したベーシックモデル。どんな天候でも安心して使える防塵・防水仕様。スマートフォンで録画映像確認から設定変更まで快適操作。スマホアプリで車両のバッテリー電圧を検知。SuperMP4で安全に高速書き込み。電源が断たれた瞬間のデータでも確実に保存し、ファイルが破損し再生不能となることを防止。夜間でも明るく鮮明に記録できる、高感度CMOSイメージセンサーを採用したFull HD(200万画素)前後2カメラ。Full HD 1080P/58fps の高速撮影により簡単に肉眼では区別できない瞬間も鮮明に記録質量(g)135(ケーブル含む)有効画素数200万画素消費電流(mA)500(最大1A)本体サイズ(mm)65.8×64×22.6(突起部除く)記録メディアmicro SDHC32GB SDXC256GB以下(Class10)
  • グランドシート マエヒロドームデュオ用 DAYTONA(デイトナ)

    グランドシート マエヒロドームデュオ用

    DAYTONA(デイトナ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    マエヒロドーム デュオ(品番:42165)専用のグランドシート。テントの下に敷く防水性のあるシートです。インナーテントの床を石や木などから保護し、湿気や汚れから守ります。マエヒロドーム デュオのフライシートに接続すれば、インナーテントがなくても簡易的なシェルターとして使用できます。
    材質68Dポリエステル/PU(耐水圧3000mm)質量(g)300対応商品マエヒロドーム デュオ:42165シートサイズ(cm)220×150収納時寸法(cm)18×21
  • DP-005 ストレッチスリムフィットインナープロテクターパンツ DAYTONA(デイトナ)

    DP-005 ストレッチスリムフィットインナープロテクターパンツ

    DAYTONA(デイトナ)
    8,998税込9,898
    1着
    6日以内出荷
    「接触冷感・吸湿速乾」に優れるストレッチ生地を採用した夏用のインナープロテクターパンツ。ケガをしやすい足は夏でも保護性能の高いデニムを履く場合が多く、走行風による冷却が難しいことに着目。メッシュではなく接触冷感で熱を防ぎ、蒸れ対策として吸湿速乾性に優れた生地を採用しています。また高いストレッチ性によりインナーのツッパリ感を軽減し、快適なライディングポジションをキープできます。ひざ、サイドヒップに装備されたプロテクターは、シート状でフレキシブルに追従するSAS-TEC「トリプルフレックスシート」を採用。CE規格を取得した高い安全性と、3つ角の衝撃吸収素材が可動部をしなやかに包み込み、あらゆる体のラインにフィット。プロテクター装着の違和感を減らし、パンツの上からも目立ちません。ひざプロテクターの位置は上下に移動でき、面ファスナーによりお好みのポジションに固定できます。
    ブラック素材本体:ポリエステル85%、スパンデックス15%、プロテクターポケット:ポリエステル96%、スパンデックス4%プロテクターサイドヒップ、ひざ
  • キャリアレールベルト DAYTONA(デイトナ)

    キャリアレールベルト

    DAYTONA(デイトナ)
    1,298税込1,428
    1セット
    翌々日出荷
    キャリアなどのパイプに巻き付けてフックポイントを増設できます。パイプと接する面は滑りにくいシリコン加工済み。先端のループを通すだけで簡単に巻き付けができます。ループ状の内側には面ファスナー付で、未使用時も脱落しません。
    寸法(長さL×幅W)(mm)200×20入数2本入り
  • PREMIUM ZONE ハンドルバーエンドプラグ HANABI DAYTONA(デイトナ)

    PREMIUM ZONE ハンドルバーエンドプラグ HANABI

    DAYTONA(デイトナ)
    5,298税込5,828
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。ノーマルハンドルに対応するバーエンドプラグ。【メーカー確認車両】。レブル1100/DCT(21ー23)、レブル1100T/DCT(22ー23)、GB350/S(23)
    用途ノーマルハンドルに対応するバーエンドプラグ。アルミ削り出しで2色のコントラストが際立つデュアルアルマイト仕上げ。日本製。参考適合車種:レブル1100/DCT(21ー23)、レブル1100T/DCT(22ー23)、GB350/S(23)適合車種レブル1100/DCT(21ー23)、レブル1100T/DCT(22ー23)、GB350/S(23)
  • MCペインター DAYTONA(デイトナ)

    MCペインター

    DAYTONA(デイトナ)
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他社カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。純正同様、複数の色を重ね塗りすることで、バイクの車体色をリアルに再現できます。本品のほかに下地塗料と仕上げ用クリアー塗装をご利用ください。
    成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • HBG-065 カフェメッシュグローブ DAYTONA(デイトナ)

    HBG-065 カフェメッシュグローブ

    DAYTONA(デイトナ)
    3,498税込3,848
    1双
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ヘンリービギンズ立ち上げ当初の人気モデルDH-609を現在の技術で再設計。 プロテクト効果が必要な部位には本革を多用することで安全面を確保しつつ、メッシュ生地を組み合わせることで、通気性にも考慮。 手の平側は耐摩耗性が高い本革を使用。
    材質ポリエステル、本革(やぎ革)対応タッチパネル対応シーズン春夏
  • MC HOUSE ゴムマット DAYTONA(デイトナ)

    MC HOUSE ゴムマット

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    MCハウスの下に敷く縞鋼板風デザインのゴム製マット。 ゴムマットにより滑りにくく、車両の安定性が向上。 地面からの湿気防止、土や泥等の汚れ防止にもなります。 MCハウス以外にも、メンテナンスマットや作業マットとしても使用可能。 ゴム製なので、任意のサイズでカットしご使用いただけます。
    適合MCハウス1000材質ゴム寸法(mm)1200×2200