カテゴリ
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)
- モノタロウ(3)
- スリーボンド(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 武蔵ホルト(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- スズキ(1)
- 日本ヘルメチックス(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- PERMATEX(1)
- KITACO(1)
- K-CON(キタコ)(1)
- KSフィルター(1)
- SPI(1)
「5g kc-027」の検索結果

高耐熱シリコンガスケット12G 96309
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:96309仕様(適合温度範囲℃)-55~371危険物の類別非危険物
耐ガソリン液状ガスケットグレー10
DAYTONA(デイトナ)(31件のレビュー)¥899税込¥9891個(8g)当日出荷シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。溶剤系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に加え、耐ガソリン性に優れた液状ガスケットシール剤です。一方でゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。色グレー使用温度範囲(℃)-54~204危険物の類別非危険物