カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- バイク部品(3)
絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)
- ParkerTAIYO(161)
- RS PRO(106)
- SMC(86)
- ホンダ(50)
- スリーピース(29)
- 内外電機(28)
- イハラサイエンス(27)
- エスコ(22)
- 三菱電機(19)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(19)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(18)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(17)
- 日本製線(15)
- StarTech.com(15)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12)
- XP POWER(12)
- クロスランゲージ(11)
- Thermo Fisher Scientific(10)
- ブランドをもっと見る
「ce10」の検索結果

SAS-TEC 胸部プロテクター CP-2 (セパレートタイプ)
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷普段やわらかく、衝撃に応じて硬度変化。SAS-TECは普段はソフトな装着感ながら、いざという時には、弱い衝撃はソフトに吸収、強い衝撃は硬く吸収する特性を持つ、粘弾性ビスコエラスティック素材を採用しています。優れた特性はCE規格を大幅に上回る安全性。EPS素材、シリコン、ウレタン素材をはるかに上回る抗衝撃性により、衝撃を受けることでの性能劣化が無く、通常使用で10年といった長寿命。また、プロテクターのCE規格EN1621の基準を50%以上も上回る保護性能を発揮します。軽量でライダーへの負担が少ない。SAS-TECは素材そのものが軽量。また植物性ウレタンベースのため自然にもライダーにも優しいプロテクターです。また耐熱温度も100℃と優れています。水洗いで清潔に使用できます。素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)
SAS-TEC 肩 ひじ ひざ用プロテクター 単体
DAYTONA(デイトナ)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷普段やわらかく、衝撃に応じて硬度変化。SAS-TECは普段はソフトな装着感ながら、いざという時には、弱い衝撃はソフトに吸収、強い衝撃は硬く吸収する特性を持つ、粘弾性ビスコエラスティック素材を採用しています。優れた特性はCE規格を大幅に上回る安全性。EPS素材、シリコン、ウレタン素材をはるかに上回る抗衝撃性により、衝撃を受けることでの性能劣化が無く、通常使用で10年といった長寿命。また、プロテクターのCE規格EN1621の基準を50%以上も上回る保護性能を発揮します。軽量でライダーへの負担が少ない。SAS-TECは素材そのものが軽量。また植物性ウレタンベースのため自然にもライダーにも優しいプロテクターです。また耐熱温度も100℃と優れています。水洗いで清潔に使用できます。素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)仕様単体/ペア長さ(mm)200幅(mm)約150サイズM
SAS-TEC 胸部プロテクター CP-2 (セパレートタイプ)
DAYTONA(デイトナ)¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷普段やわらかく、衝撃に応じて硬度変化。SAS-TECは普段はソフトな装着感ながら、いざという時には、弱い衝撃はソフトに吸収、強い衝撃は硬く吸収する特性を持つ、粘弾性ビスコエラスティック素材を採用しています。優れた特性はCE規格を大幅に上回る安全性。EPS素材、シリコン、ウレタン素材をはるかに上回る抗衝撃性により、衝撃を受けることでの性能劣化が無く、通常使用で10年といった長寿命。また、プロテクターのCE規格EN1621の基準を50%以上も上回る保護性能を発揮します。軽量でライダーへの負担が少ない。SAS-TECは素材そのものが軽量。また植物性ウレタンベースのため自然にもライダーにも優しいプロテクターです。また耐熱温度も100℃と優れています。水洗いで清潔に使用できます。素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)
SAS-TEC 胸部プロテクター CP-1 (一体型)
DAYTONA(デイトナ)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷普段やわらかく、衝撃に応じて硬度変化。SAS-TECは普段はソフトな装着感ながら、いざという時には、弱い衝撃はソフトに吸収、強い衝撃は硬く吸収する特性を持つ、粘弾性ビスコエラスティック素材を採用しています。優れた特性はCE規格を大幅に上回る安全性。EPS素材、シリコン、ウレタン素材をはるかに上回る抗衝撃性により、衝撃を受けることでの性能劣化が無く、通常使用で10年といった長寿命。また、プロテクターのCE規格EN1621の基準を50%以上も上回る保護性能を発揮します。軽量でライダーへの負担が少ない。SAS-TECは素材そのものが軽量。また植物性ウレタンベースのため自然にもライダーにも優しいプロテクターです。また耐熱温度も100℃と優れています。水洗いで清潔に使用できます。素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)幅(mm)約310厚さ(mm)13質量(g)約265縦(mm)約235
SAS-TEC 背中プロテクター
DAYTONA(デイトナ)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷普段やわらかく、衝撃に応じて硬度変化。SAS-TECは普段はソフトな装着感ながら、いざという時には、弱い衝撃はソフトに吸収、強い衝撃は硬く吸収する特性を持つ、粘弾性ビスコエラスティック素材を採用しています。優れた特性はCE規格を大幅に上回る安全性。EPS素材、シリコン、ウレタン素材をはるかに上回る抗衝撃性により、衝撃を受けることでの性能劣化が無く、通常使用で10年といった長寿命。また、プロテクターのCE規格EN1621の基準を50%以上も上回る保護性能を発揮します。軽量でライダーへの負担が少ない。SAS-TECは素材そのものが軽量。また植物性ウレタンベースのため自然にもライダーにも優しいプロテクターです。また耐熱温度も100℃と優れています。水洗いで清潔に使用できます。素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)幅(mm)約180厚さ(mm)13サイズSタイプレベル1縦(mm)約320
SAS-TEC 背中プロテクター
DAYTONA(デイトナ)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷普段やわらかく、衝撃に応じて硬度変化。SAS-TECは普段はソフトな装着感ながら、いざという時には、弱い衝撃はソフトに吸収、強い衝撃は硬く吸収する特性を持つ、粘弾性ビスコエラスティック素材を採用しています。優れた特性はCE規格を大幅に上回る安全性。EPS素材、シリコン、ウレタン素材をはるかに上回る抗衝撃性により、衝撃を受けることでの性能劣化が無く、通常使用で10年といった長寿命。また、プロテクターのCE規格EN1621の基準を50%以上も上回る保護性能を発揮します。軽量でライダーへの負担が少ない。SAS-TECは素材そのものが軽量。また植物性ウレタンベースのため自然にもライダーにも優しいプロテクターです。また耐熱温度も100℃と優れています。水洗いで清潔に使用できます。素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)幅(mm)約225厚さ(mm)19サイズMLタイプレベル2縦(mm)約405
SAS-TEC 背中プロテクター
DAYTONA(デイトナ)¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷普段やわらかく、衝撃に応じて硬度変化。SAS-TECは普段はソフトな装着感ながら、いざという時には、弱い衝撃はソフトに吸収、強い衝撃は硬く吸収する特性を持つ、粘弾性ビスコエラスティック素材を採用しています。優れた特性はCE規格を大幅に上回る安全性。EPS素材、シリコン、ウレタン素材をはるかに上回る抗衝撃性により、衝撃を受けることでの性能劣化が無く、通常使用で10年といった長寿命。また、プロテクターのCE規格EN1621の基準を50%以上も上回る保護性能を発揮します。軽量でライダーへの負担が少ない。SAS-TECは素材そのものが軽量。また植物性ウレタンベースのため自然にもライダーにも優しいプロテクターです。また耐熱温度も100℃と優れています。水洗いで清潔に使用できます。素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)幅(mm)約180厚さ(mm)13サイズSタイプレベル2縦(mm)約320
SAS-TEC 肩 ひじ ひざ用プロテクター 単体
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット翌々日出荷普段やわらかく、衝撃に応じて硬度変化。SAS-TECは普段はソフトな装着感ながら、いざという時には、弱い衝撃はソフトに吸収、強い衝撃は硬く吸収する特性を持つ、粘弾性ビスコエラスティック素材を採用しています。優れた特性はCE規格を大幅に上回る安全性。EPS素材、シリコン、ウレタン素材をはるかに上回る抗衝撃性により、衝撃を受けることでの性能劣化が無く、通常使用で10年といった長寿命。また、プロテクターのCE規格EN1621の基準を50%以上も上回る保護性能を発揮します。軽量でライダーへの負担が少ない。SAS-TECは素材そのものが軽量。また植物性ウレタンベースのため自然にもライダーにも優しいプロテクターです。また耐熱温度も100℃と優れています。水洗いで清潔に使用できます。素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)仕様単体/ペアセット内容左右1組長さ(mm)約224幅(mm)約150サイズL
SAS-TEC 背中プロテクター
DAYTONA(デイトナ)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷普段やわらかく、衝撃に応じて硬度変化。SAS-TECは普段はソフトな装着感ながら、いざという時には、弱い衝撃はソフトに吸収、強い衝撃は硬く吸収する特性を持つ、粘弾性ビスコエラスティック素材を採用しています。優れた特性はCE規格を大幅に上回る安全性。EPS素材、シリコン、ウレタン素材をはるかに上回る抗衝撃性により、衝撃を受けることでの性能劣化が無く、通常使用で10年といった長寿命。また、プロテクターのCE規格EN1621の基準を50%以上も上回る保護性能を発揮します。軽量でライダーへの負担が少ない。SAS-TECは素材そのものが軽量。また植物性ウレタンベースのため自然にもライダーにも優しいプロテクターです。また耐熱温度も100℃と優れています。水洗いで清潔に使用できます。素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)幅(mm)約225厚さ(mm)19サイズMLタイプレベル1縦(mm)約405
ハイビジミラー 貼り付けタイプ
DAYTONA(デイトナ)¥5,998税込¥6,5981セット6日以内出荷貼るだけで視界が広く、見やすいハイビジミラー。純正よりも視界が広がる曲率R1000の広角ミラーで後方の死角を減らします。早朝や夕暮れの薄暗い時間帯でもコントラストが高くはっきり見えるゴールドミラーを採用。純正ミラーに貼り付けるだけなので、ノーマルのスタイルを崩さずに視界を確保します。【参考適合車種】。Ninja H2 SX/SE(18ー19)。Ninja ZX-10R/R SE/RR(11ー24)。【純正ミラーECE 認証番号】。E13 005036。ミラーハウジングに掲載されているECE 認証番号が一致すれば、参考適合車種以外の車両にも取付が可能です。用途純正ミラーに貼り付けるだけで視界が広がる曲率R1000の広角ミラー。早朝や夕暮れの薄暗い時間帯でもコントラストが高くはっきり見えるゴールドミラー。純正ミラーECE 認証番号:E13 005036 に適合。新保安基準適合色ゴールドタイプKAWASAKI2適合車種Ninja H2 SX/SE(18ー19)、Ninja ZX-10R/R SE/RR(11ー24)
ハイビジミラー 貼り付けタイプ
DAYTONA(デイトナ)¥5,998税込¥6,5981セット6日以内出荷貼るだけで視界が広く、見やすいハイビジミラー。純正よりも視界が広がる曲率R1000の広角ミラーで後方の死角を減らします。防眩効果のあるブルーミラーを採用し、ヘッドライトによる眩しさを軽減。純正ミラーに貼り付けるだけなので、ノーマルのスタイルを崩さずに視界を確保します。【参考適合車種】。Ninja H2 SX/SE(18ー19)。Ninja ZX-10R/R SE/RR(11ー24)。【純正ミラーECE 認証番号】。E13 005036。ミラーハウジングに掲載されているECE 認証番号が一致すれば、参考適合車種以外の車両にも取付が可能です。用途純正ミラーに貼り付けるだけで視界が広がる曲率R1000の広角ミラー。防眩効果のあるブルーミラーを採用し、ヘッドライトによる眩しさを軽減。純正ミラーECE 認証番号:E13 005036 に適合。新保安基準適合色ブルータイプKAWASAKI2適合車種Ninja H2 SX/SE(18ー19)、Ninja ZX-10R/R SE/RR(11ー24)