オプション コンパクトスピーカーDAYTONA(デイトナ)3日以内出荷
DT-01 / DT-01+ / DT-E1 / DT-E1+(品番:98913/25028/99113/25029)用のコンパクトタイプのスピーカー。標準スピーカーに対して約4mm薄くなりました。直径も28mmと小型化しているため、スピーカーホールがないヘルメットにも装着可能。ヘルメット内装のせまい空間でもスッキリおさまります。・スピーカーサイズ:Φ28×6mm・インピーダンス:32Ω・サウンドプレッシャーレベル:115dB・重さ:6g(片側) / ケーブル長:約145mm
用途DT-01/01+ / DT-E1/E1+用の小型スピーカー直径28mmの小型スピーカーで、スピーカーホールがないヘルメットにも装着可能厚さ6mmで標準スピーカーに対して約4mm薄く、せまい空間でもスッキリ収まるスピーカーサイズ:Φ28×6mm / 重さ:6g(片側)対応DT-01/01+ / DT-E1/E1+