絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)
- モノタロウ(1)
- Anker(アンカー)(36)
- サンワダイレクト(6)
- タカギ(17)
- SIGHTRON(2)
- Arduino(8)
- エレコム(17)
- サンワサプライ(19)
- UNiCON(ユニコン)(1)
- NAKANO(6,710)
- SHINANO(信濃機販)(443)
- SMC(90)
- アネスト岩田(120)
- シナノ(133)
- 修理(166)
- 富士コンプレッサー(106)
- 日立産機システム(128)
- 水谷ペイント(71)
- 神棚の里(201)
- ブランドをもっと見る
「nano」の検索結果

NANO2スピードメーター
DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!。防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!。。デュアル表示のトリップメーターと最高速記憶機能、時。計表示(12h)機能を装備。オドメーター&トリップメー。ター12切り替え表示可能。消費電流:約20mA(待機時:0.1mA以下)。表示レンジ:0~399km/h(0~250MPH)。オドメーター:0~999,999km(mile)。トリップメーター:0~99,999.9km(mile)。 デュアル表示(TRIP1,TRIP2を切り替え表示)。表示更新切り替え(0.16秒/0.5秒)。最高速記憶機能。時計(12h 表示)(誤差:±115秒/ 月)。共通仕様。寸法:60×40mm、厚み17.5mm。動作電圧:DC9~16V。防水性能:IPX6相当。液晶:白色LEDバックライト厚さ(mm)17.5寸法(mm)60×40消費電流(mA)約20(待機時:0.1mA以下)動作電圧DC9~16V防水性IPX6相当
NANO2ギアポジションインジケーター
DAYTONA(デイトナ)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!。防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!。。バーグラフ表示は回転数を任意で設定可能なシフト。アップインジケーターとして使用可能。純正電気式スピードメーター車に装着可能。(メーター。ギア&デイトナ製信号変換ケーブルは使用不可)。消費電流:約20mA。表示レンジ:ニュートラル(N)、1~8速。TOPギア設定:4/5/6/7/8速(任意設定)。バーグラフによる回転数警告(任意設定)。共通仕様。寸法:60×40mm、厚み17.5mm。動作電圧:DC9~16V。防水性能:IPX6相当。液晶:白色LEDバックライト
ハイパフォーマンスバッテリー DYTZ4V
DAYTONA(デイトナ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷バイク用の12Vバッテリー。高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。自己放電が少ないため、バイクの乗らない期間があっても安心。使用温度環境も厳しい条件で使用でき、暑い夏、寒い冬にも適した性能。電解液をジェル状にすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性も希硫酸バッテリーに比べ高いです。充電時間が短いうえ自己放電も少なく長寿命です。電解液が注入済で開封後すぐに使用可能。用途バイクに最適な高性能12V NanoGELバッテリーで、スムーズな始動と安定した電力供給を実現質量(kg)約1.42電圧(V)12バッテリー容量(Ah)4(10時間率)適合車種スーパーカブ50プロ(18-22)[AA07]スーパーカブ50(18-22)[AA09]スーパーカブ110プロ(18-22)[JA61][JA42]スーパーカブ110(18-23)[JA59][JA44]クロスカブ50(18-22)[AA06]クロスカブ110(18-23)[JA60][JA45]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)114×70×85
DR002 アクアナノレイヤーJKT
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981着翌々日出荷耐水圧10,000mm、わずか約100gの軽量・防水コンパクトウェア。生地の厚さは約0.05mmと非常に薄くて軽いため、着ぶくれしにくく、走行中でも体への負担が少なく疲れにくいのが特長です。メッシュジャケットの防風インナーとしても、突然の雨に対応するアウターとしても活躍。小さくたたんで携帯しやすく、ツーリング中の急な天候変化にも柔軟に対応できます。ライディング姿勢に配慮したロングテール仕様でお尻までしっかりカバー。インナー・アウターの両方で使えるシンプルなデザイン。前後の反射プリントで夜間走行も安心です。収納袋は持ち運びに便利なカラビナ付き。用途ロングテール仕様&反射プリントでライディング姿勢に対応し、夜間の視認性も確保色BK質量(g)100収納寸法(mm)150×100素材ポリエステル100% / 裏:TPUコート
ハイパフォーマンスバッテリー
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から11日以内出荷NanoGEL採用で瞬間放電能力も高く充電時間も短くなった高性能バッテリー(メーカー比)。電解液注入済みのため開封後すぐに使用できます。電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。端子形状A
BMW用ハイパフォーマンスバッテリー
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷NanoGEL採用で瞬間放電能力が高く、電解液がジェル状のため安全性も高い高性能バッテリー。充電時間が短いうえ自己放電も少なく長寿命です。電解液が注入済みで開封後すぐに使用可能。