カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)
- NACHI(不二越)(10)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- ネグロス電工(6)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- 富士グローブ(3)
- Canon(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- TRUSCO(2)
- マルエム[理化学・容器](2)
- 渡辺電機工業(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ELPA(1)
- スーパーツール(1)
- NOK(1)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
- TDKラムダ(1)
- アルファ[販促](1)
- スリーピース(1)
- ブランドをもっと見る
「ph-36」の検索結果
特価

バイク用小型ショックドライバーセット
DAYTONA(デイトナ)(11件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷本体重量約230g(74626バイク用ショックドライバーの約1/3の重量)と軽量なショックドライバー。ビット専用でありながら六角ソケットが付属。オートバイでの使用頻度が高いビットが付属ホルダーにセットされています。小型で工具箱の中でも邪魔にならない。グリップ部Φ19、長さ110mm。本体全長140mm。ビ ット内容:+ビット(PH1)、+ビット(PH2)、-ビット(5mm)、ヘックスビット(6mm)、。六角ソケット(6mm)、六角ソケット(8mm)。ビット差込口6.3mm。全長50mm(ソケットビットは36mm)。本体には20mm差し込まれます。セット内容+ビット(PH1)、+ビット(PH2)、-ビット(5mm)、ヘックスビット(6mm)、六角ソケット(6mm)、六角ソケット(8mm)長さ(mm)110全長(mm)140グリップ径(Φmm)19
ミニツールセット 43ピース ラチェットドライバー
DAYTONA(デイトナ)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷ビット多数の充実したミニツールセット。ラチェットドライバーに加え、1/4インチソケット対応の60mm磁気ビットホルダーとソケットアダプターを備え、幅広い作業に対応します。六角ソケットは5、6、8、10mmを揃え、様々なボルトサイズに対応可能。さらに、耐久性を高めた仕上げのビットを36本搭載。セット内容・1/4インチ ラチェットドライバー ×1・1/4インチ 60mm 磁気ビットホルダー ×1・1/4インチ 25mm ソケットアダプター ×1・六角ソケット:5、6、8、10mm・CR-Vビット:全36本 / 各25mmマイナス:3、4、5、6mmプラス:PH0、PH1、PH2、PH3トルクス:T9、T10、T15、T20、T25、T30いじり止めトルクス:TT20、TT25、TT27、TT30スクエア:S0、S1、S2、S3六角:2、2.5、3、4、5mmPZ:PZ0、PZ1、PZ2、PZ3三角:TA18、TA27トライポイント:Y00、Y0スパナ:SP6