カテゴリ
- 自動車純正部品(7)
- 制御機器(5)
- 自動車補修部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 事務用品(3)
- 防災用品(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(7)
- エスコ(4)
- セキセイ(3)
- 日東工業(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- SMC(2)
- モリタ宮田(2)
- 大菱計器製作所(1)
- クレトイシ(1)
- 椿本チエイン(1)
- ニューストロング販売(1)
- 富士グローブ(1)
- 富士電機(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 三菱電機(1)
- 大洋製器工業(1)
- 東洋バルヴ(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- DNライティング(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bf-102」の検索結果

BF-102 ブレイクフィット
富士グローブ(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1双当日出荷柔らかな国産牛革と伸縮ジャージで手にフィットします。指関節部は曲げやすいジョイントアジャストカットです。用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。厚さ(mm)0.7
TBF 固定式端子台(経済形)
日東工業(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
消火器10型ステンレス製消火器ボックス
モリタ宮田(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から3日以内出荷用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質ステンレス(SUS304)色赤塗装
シルバーてんとう虫タッチ
クレトイシ(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(20枚)当日出荷から5日以内出荷高性能セラミックと粒SGの使用で標準タイプに比べ切れ味、耐久力共に高い性能を発揮します。用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100砥粒SG適合材ステンレス・一般鋼
ダブルサルカン
大洋製器工業¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます安全率5倍
BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ100mm) 木製基板付
日東工業¥9,598~税込¥10,558~1個翌日出荷から翌々日出荷仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49保護等級IP2XD寸法M(mm)47寸法O(mm)47扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6
クランピング スクリュー(BFタイプ)
ニューストロング販売¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球が平坦になっています。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプBFタイプ
ペーパーシスボックス
セキセイ¥4,198税込¥4,6181パック(10冊)3日以内出荷文書管理のシステム化。 ワンタッチで組み立てられ・カラー別分類も可能。 移動に便利な取っ手つき。材質E段ボール紙(古紙配合率100%)幅(mm)316サイズA4ヨコ高さ(mm)258背幅(mm)102グリーン購入法適合![1/4”x70mm [Nut]ドライバー(中空シャフト) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50086155-180226-02.jpg)
1/4”x70mm [Nut]ドライバー(中空シャフト)
エスコ¥2,170税込¥2,3871個翌日出荷エスコ品番EA565BF-102種類ナットドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥15,980税込¥17,5781個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥23,980税込¥26,3781個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
精密丸形定盤溝入ラップ
大菱計器製作所¥219,800税込¥241,7801個23日以内出荷から62日以内出荷材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこしてあります 溝入りでラッピング仕上げ用です。 精度面はラッピング仕上げです。仕上溝入、ラップ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
ジグソーブレードプラスチック用
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット(3本)当日出荷ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 世界初、プラスティック切断専用ジグソーブレードのシリーズです。ジグソーで各種のプラスティック素材が切断、多種の切断方法に最適なブレードを選択できます。本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 プレスチック切断に最適なブレード形状と刃の並び・・・切断部の溶け、固着が発生しません。 仕上げ工程が不要のクリーンカット。 プレスチック切断に最適な刃の形状・・・切断後の切粉を表面に残すことなく切断可能。常にケガキ線が確認できます。刃厚(mm)1.25
電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン
富士電機(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から27日以内出荷コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ) オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。接続方式表面形フレーム(AF)50
A4用 文書保存箱
セキセイ¥519税込¥5711枚当日出荷タイトル記入スペースの表示で分類・保存を明確化できます。 ペーパーボックスがピッタリ保管できます。 SBF-102C(A4用)3個収納 ペーパーボックス「フタ付」がピッタリ保管できます。 SBF-2838(A4判ヨコ型)3個収納。用途タイトル記入スペースの表示で分類・保存を明確化材質B段ボール紙サイズA4サイズ用(267×336×328mm)グリーン購入法適合
LEDダウンライト
DNライティング¥13,980税込¥15,3781個20日以内出荷薄型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 電源別置 薄型設計で、ディスプレイに最適質量(kg)0.08電源要(別置・別売)品種ダウンライト(電源別置)埋め込み深さ(mm)25使用場所屋内ビーム角度(°)85調光方式位相埋込穴(Φmm)60入力電圧DC24V入力電力(W)4.9、LEDモジュール:4.1エコロジー商品省エネ
















![1/4”x70mm [Nut]ドライバー(中空シャフト) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50086155-180226-02.jpg)