カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
絞り込み
ブランド
  • DAYTONA(デイトナ)
  • ホンダ(23)
  • パイロット(16)
  • 工進(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • CKD(6)
  • エレコム(5)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
  • パトライト(PATLITE)(3)
  • プラチナ万年筆(3)
  • SMC(1)
  • セーラー万年筆(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • 星スポーク(1)
  • アサヒサイクル(1)
  • AUTONICS(オートニクス)(1)
  • StarTech.com(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pilot ink」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RESO PILOT NEO DAYTONA(デイトナ)

    RESO PILOT NEO

    DAYTONA(デイトナ)
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    RESO(レソ)独自のハードウェア通信技術「UniSync(TM)(ユニシンク)」を搭載したバイク用インカム「PILOT NEO」。ボタン1つで接続できるシンプルな操作性と、安定したメッシュ通信を両立。15人までの同時接続が可能で、グループツーリング中のコミュニケーションをサポートします。NEO同士の1対1メッシュ通信では、通信距離2kmを実現しています。1950mAhの大容量バッテリーを採用。約24時間駆動し、5分間の充電で約2時間使用できる急速充電にも対応しています。スマートフォンの「Reso Link」アプリからファームウェアのアップデートが可能。アプリ経由で手軽に本体を更新できます。マグネットベースを採用しているため、本体の着脱も簡単です。独自開発のAIノイズキャンセル機能により、走行中の風切り音や周囲の騒音を低減。ライダー同士の会話を聞き取りやすくします。本体はIP67の防水・防塵設計を採用。マグネットベースにより本体の着脱も簡単です。DTシリーズや他社インカムとの接続が可能。アクションカメラとの音声連携にも対応しています。【主な仕様】。・UniSync(TM)通信技術搭載。・メッシュ通信対応。・15人まで接続可能。・通信距離 2km(NEO同士の1対1メッシュ通信時)。・1950mAhバッテリー採用。・急速充電対応(5分充電で約2時間使用)。・遠隔ペアリング対応。・AIノイズキャンセル搭載。・IP67防水・防塵設計。・マグネットベース採用。・DTシリーズとの接続が可能。・他社インカムとの接続が可能。・アクションカメラとの音声連携が可能
    用途【ボタン1つでメッシュ接続】RESO独自のハードウェア通信技術「UniSync(TM)」を採用。ボタン1つで接続できるシンプルな操作性と、安定したメッシュ通信を実現。【15人まで接続可能】15人までの同時接続が可能。NEO同士の1対1メッシュ通信では通信距離2kmに対応し、グループツーリング中のコミュニケーションをサポート。【スマホで簡単設定】専用アプリ「Reso Link」による遠隔ペアリングに対応。スマートフォンからファームウェアのアップデートも可能。【約24時間駆動】1950mAhの大容量バッテリーを採用。5分間の充電で約2時間使用できる急速充電に対応。【AIノイズキャンセル&IP67】独自開発のAIノイズキャンセル機能により風切り音や周囲の騒音を低減。IP67の防水・防塵設計に加え、マグネットベースによる簡単な着脱にも対応
  • RESO PILOT LITE DAYTONA(デイトナ)

    RESO PILOT LITE

    DAYTONA(デイトナ)
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    RESO(レソ)独自のBluetooth通信技術「Flow Talk(TM)(フロートーク)」を搭載したバイク用インカム「PILOT LITE」。Flow Talk(TM)は、1対1で1kmの通信に対応したBluetooth通信システムです。8人でのグループ通話が可能なほか、Mesh通信のように通信圏内へ入るだけで自動接続する「オープンモード」を搭載しています。また、「フィックスモード」では、ペアリングしたメンバーのみとのプライベート通話が可能。グループナンバーを共有することで遠隔でのペアリングにも対応します。1400mAhのバッテリーを採用し、約24時間駆動。長時間のツーリングにも対応します。独自開発のAIノイズキャンセル機能により、走行中の風切り音や周囲の騒音を低減。ライダー同士の会話やナビ音声を聞き取りやすくします。専用アプリ「Reso Link」に対応。ペアリング方法の確認や各種設定の変更、ファームウェアのアップデートをスマートフォンから行えます。本体はIP67の防水・防塵設計を採用。DTシリーズや他社インカムとの接続が可能です。【主な仕様】。Flow Talk(TM)通信技術搭載。Bluetoothグループ通話対応。8人接続対応。オープンモード搭載。フィックスモード搭載。通信距離 1km(1対1通話時)。1400mAhバッテリー採用。約24時間駆動(音楽+インカム通話時)。Reso Linkアプリ対応。AIノイズキャンセル搭載。IP67防水・防塵設計。DTシリーズとの接続が可能。他社インカムとの接続が可能
    用途【8人でグループ通話】RESO独自のBluetooth通信技術「Flow Talk(TM)」を採用。8人でのグループ通話に対応し、1対1では1kmの通信が可能。【オープンモード搭載】Mesh通信のように通信圏内へ入るだけで自動接続。仲間とのツーリング中もスムーズなグループ通話を実現。【フィックスモード搭載】ペアリングしたメンバーのみとのプライベート通話が可能。グループナンバーを共有することで遠隔でのペアリングにも対応。【約24時間駆動】1400mAhバッテリーを採用。音楽再生とインカム通話を併用した状態で約24時間駆動し、長時間のツーリングにも対応。【AIノイズキャンセル搭載】独自開発のAIノイズキャンセル機能により風切り音や周囲の騒音を低減