RESO PILOT LITE

RESO PILOT LITE - DAYTONA(デイトナ)RESO PILOT LITE - DAYTONA(デイトナ)RESO PILOT LITE - DAYTONA(デイトナ)RESO PILOT LITE - DAYTONA(デイトナ)RESO PILOT LITE - DAYTONA(デイトナ)RESO PILOT LITE - DAYTONA(デイトナ)RESO PILOT LITE - DAYTONA(デイトナ)RESO PILOT LITE - DAYTONA(デイトナ)

RESO(レソ)独自のBluetooth通信技術「Flow Talk(TM)(フロートーク)」を搭載したバイク用インカム「PILOT LITE」。
Flow Talk(TM)は、1対1で1kmの通信に対応したBluetooth通信システムです。
8人でのグループ通話が可能なほか、Mesh通信のように通信圏内へ入るだけで自動接続する「オープンモード」を搭載しています。
また、「フィックスモード」では、ペアリングしたメンバーのみとのプライベート通話が可能。
グループナンバーを共有することで遠隔でのペアリングにも対応します。
1400mAhのバッテリーを採用し、約24時間駆動。長時間のツーリングにも対応します。
独自開発のAIノイズキャンセル機能により、走行中の風切り音や周囲の騒音を低減。
ライダー同士の会話やナビ音声を聞き取りやすくします。
専用アプリ「Reso Link」に対応。ペアリング方法の確認や各種設定の変更、ファームウェアのアップデートをスマートフォンから行えます。
本体はIP67の防水・防塵設計を採用。
DTシリーズや他社インカムとの接続が可能です。
【主な仕様】
Flow Talk(TM)通信技術搭載
Bluetoothグループ通話対応
8人接続対応
オープンモード搭載
フィックスモード搭載
通信距離 1km(1対1通話時)
1400mAhバッテリー採用
約24時間駆動(音楽+インカム通話時)
Reso Linkアプリ対応
AIノイズキャンセル搭載
IP67防水・防塵設計
DTシリーズとの接続が可能
他社インカムとの接続が可能

用途
【8人でグループ通話】RESO独自のBluetooth通信技術「Flow Talk(TM)」を採用。8人でのグループ通話に対応し、1対1では1kmの通信が可能
【オープンモード搭載】Mesh通信のように通信圏内へ入るだけで自動接続。仲間とのツーリング中もスムーズなグループ通話を実現
【フィックスモード搭載】ペアリングしたメンバーのみとのプライベート通話が可能。グループナンバーを共有することで遠隔でのペアリングにも対応
【約24時間駆動】1400mAhバッテリーを採用。音楽再生とインカム通話を併用した状態で約24時間駆動し、長時間のツーリングにも対応
【AIノイズキャンセル搭載】独自開発のAIノイズキャンセル機能により風切り音や周囲の騒音を低減
内容量
1セット
注意
※RESO、UniSync(TM)、DuoSync(TM)およびFlow Talk(TM)は、深?紫午創新科技有限公司(Shenzhen Ziwu Chuangxin Technology Co., Ltd.)の商標または登録商標です。
※ 充電の際には本商品に付属のケーブルをお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8137040966255
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする