DAYTONA(デイトナ)6日以内出荷
リアボックスとサイドケース兼用のモノキーボックス。
車種別フィッティング(別売り)との同時装着が必要です。
トップケースとして使用の場合はモノキーベース(M3/M5など)を使用。
サイドケースとして使用の場合はPL/PLRパニアホルダー専用。PLX/PLXR、CAMなど他のパニアホルダーには装着できません。
トップケースの交換用キー&シリンダーが付属しています。
トップボックスのキーシリンダーと交換することで、3つのボックスを一つのカギで開閉することができます。
仕様モノキーケース トップ/サイド兼用材質本体PP、上蓋表面アルミ容量(L)片側35最大積載量(kg)10(3以下推奨)本体質量(kg)約4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538×434×248