カテゴリ
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)
- モノタロウ(1)
- SONAX(20)
- BROADCOM(1)
- DIGILENT(1)
- ELPA(4)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(2)
- JTT(1)
- LEPLUS NEXT(3)
- MCO(8)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- SKC(環境測定)(18)
- Valumax International(23)
- エレコム(2)
- オーム電機(6)
- ナカバヤシ(2)
- ラムマウント(8)
「sonax」の検索結果
特価

マキシス M7311 70/100-19 42M
DAYTONA(デイトナ)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。。グランドナショナルクロスカントリーシリーズ(GNCC)で活躍するMaxxcross SI。KTM2013年モデルEXCシリーズ純正採用タイヤ。モトクロスやダートトラック、そしてオフロードシーンの、特にソフトからミディアムコンディションで優れたトラクションを発揮します。レースからのフィードバックにより開発されたMaxxcross SIは、直進安定性とコーナーリンググリップ向上を両立しています。チューブタイプ。タイヤサイズ70/100-19 42Mタイヤ幅(mm)110リム径(inch)10偏平率(%)90