カテゴリ
- バイク部品(3)
絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)
- モノタロウ(1)
- CC印(ニッカトー)(9)
- SMC(7)
- ホンダ(5)
- LONG(4)
- BC BATTERY CONTROLLER(4)
- PGYTECH(3)
- タイYUASA(タイユアサ/THAI YUASA)(3)
- GSユアサ(2)
- 古河電池(2)
- Vesrah(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- OUTDO(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 三桂製作所(1)
- 三商(1)
- AZ BATTERY(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(1)
- ブランドをもっと見る
「ytz」の検索結果

ハイパフォーマンスバッテリーDYTZ8V
DAYTONA(デイトナ)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷高性能で安全性も高いバイクに適したNonoGELバッテリー。DYTZ8Vは、アイドリングストップ装備車両に対応した、高耐久バッテリー。仕様●本体質量:2.34kg●10時間率容量:12V7Ah●ケースサイズ:幅114×高さ130×奥行70mm ●液入り充電済み
ハイパフォーマンスバッテリー DYTZ4V
DAYTONA(デイトナ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷バイク用の12Vバッテリー。高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。自己放電が少ないため、バイクの乗らない期間があっても安心。使用温度環境も厳しい条件で使用でき、暑い夏、寒い冬にも適した性能。電解液をジェル状にすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性も希硫酸バッテリーに比べ高いです。充電時間が短いうえ自己放電も少なく長寿命です。電解液が注入済で開封後すぐに使用可能。用途バイクに最適な高性能12V NanoGELバッテリーで、スムーズな始動と安定した電力供給を実現質量(kg)約1.42電圧(V)12バッテリー容量(Ah)4(10時間率)適合車種スーパーカブ50プロ(18-22)[AA07]スーパーカブ50(18-22)[AA09]スーパーカブ110プロ(18-22)[JA61][JA42]スーパーカブ110(18-23)[JA59][JA44]クロスカブ50(18-22)[AA06]クロスカブ110(18-23)[JA60][JA45]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)114×70×85
ハイパフォーマンスバッテリー
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷から11日以内出荷NanoGEL採用で瞬間放電能力も高く充電時間も短くなった高性能バッテリー(メーカー比)。電解液注入済みのため開封後すぐに使用できます。電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。端子形状A