カテゴリ
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)
- ホンダ(1)
- 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(1)
- LONG(1)
「ytz4v」の検索結果
特価

ハイパフォーマンスバッテリー DYTZ4V
DAYTONA(デイトナ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷バイク用の12Vバッテリー。高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。自己放電が少ないため、バイクの乗らない期間があっても安心。使用温度環境も厳しい条件で使用でき、暑い夏、寒い冬にも適した性能。電解液をジェル状にすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性も希硫酸バッテリーに比べ高いです。充電時間が短いうえ自己放電も少なく長寿命です。電解液が注入済で開封後すぐに使用可能。用途バイクに最適な高性能12V NanoGELバッテリーで、スムーズな始動と安定した電力供給を実現質量(kg)約1.42電圧(V)12バッテリー容量(Ah)4(10時間率)適合車種スーパーカブ50プロ(18-22)[AA07]スーパーカブ50(18-22)[AA09]スーパーカブ110プロ(18-22)[JA61][JA42]スーパーカブ110(18-23)[JA59][JA44]クロスカブ50(18-22)[AA06]クロスカブ110(18-23)[JA60][JA45]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)114×70×85