カテゴリ
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- ギアオイル(2)
絞り込み
SAE
- 75W-90(1)
- 80W-90(1)
ブランド
- MOTOREX(モトレックス)
- モノタロウ(4)
- ニッサン(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
- Valvoline(1)
- BILLION(1)
- スズキ(3)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- WAKO'S(ワコーズ)(1)
- トヨタ(1)
「80w90 gl5」の検索結果

GEAROIL HYPOID
MOTOREX(モトレックス)(11件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281缶(1L)欠品中鉱物油に化学合成油を配合し、その両方の長所を活かした部分合成油。シャフトドライブ車用のハイポイド(ベベル)ギヤ用オイル。高負荷のギヤ部に対応します。部分合成油。用途:オートバイ用ハイポイドギヤ作動油。基油:鉱物油, 化学合成油。SAE80W/90基油鉱物油、化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5危険物の性状非水溶性
GEAROIL UNISYNT
MOTOREX(モトレックス)(9件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381缶(1L)7日以内出荷ハーレー、BMW等の分離型ギヤBOX車用オイル。高負荷、高温時で特に優れた安定性を発揮します。100%化学合成油。用途:オートバイ用作動油。SAE75W-90基油100%化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4/5危険物の性状非水溶性