カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(16)
- オフィスサプライ(22)
- バイク用品(43,925)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(34)
絞り込み
ブランド
- Kawasaki
- BUSICOM(ビジコム)
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- MAZDA(マツダ)(216,463)
- Panasonic(パナソニック)(29,339)
- RS PRO(34,702)
- SMC(201,268)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,617)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,607)
- スズキ(71,082)
- スバル(50,533)
- トヨタ(140,019)
- ニッサン(87,640)
- ホンダ(561,709)
- ミツビシ(137,964)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,475)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
商品レビュー
- 以上(2,501)
- 以上(2,599)
- 以上(2,612)
- 以上(2,628)
価格
- 1,500円以下(15,806)
- 1,500-10,000円(17,545)
- 10,000-50,000円(8,108)
- 50,000-100,000円(1,705)
- 100,000円以上(849)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

モバイルプリンタ・クレジット決済端末向け ノーマル 感熱ロール紙
BUSICOM(ビジコム)(4件のレビュー)¥839~税込¥923~1パック(5巻)ほか当日出荷このロール紙は、コアレス(芯なし)です。 モバイルプリンタに対応する汎用感熱レジロール。 遮光性のある黒ポリ包装で、感熱紙の品質をキープします。種別感熱紙幅(mm)58長さ(m)20内径(Φmm)8外径(Φmm)40包装1巻毎に黒ポリ包装紙厚(μm)65RoHS指令(10物質対応)対応芯の有無無し紙幅(mm)58
レジ用感熱ロールペーパー (中保存)
BUSICOM(ビジコム)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(10巻)ほか当日出荷から4日以内出荷種別感熱紙幅(mm)80長さ(m)65外径×内径(Φmm)80×12紙厚(μm)75
モバイルプリンタ・クレジット決済端末向け ノーマル 感熱ロール紙
BUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1パック(6巻)当日出荷このロール紙は、国内原紙を使用し、日本国内で加工した高品質商品です。 遮光性のある黒ポリ包装で、感熱紙の品質をキープします。種別感熱紙幅(mm)58内径(Φmm)12包装1巻毎に黒ポリ包装紙厚(μm)65RoHS指令(10物質対応)対応紙幅(mm)58
レジ用感熱ロールペーパー (ノーマル保存)
BUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(5巻)ほか当日出荷から4日以内出荷種別感熱紙幅(mm)80外径×内径(Φmm)80×12紙厚(μm)75RoHS指令(10物質対応)対応
2次元バーコードリーダー (USB)
BUSICOM(ビジコム)(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、最新モデルは省電力・日本語読み取りに対応。 店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。 本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。保護等級IP42光源白色LED(エイミング:赤色LED)消費電流(mA)最大動作時:201、 待機時:35読取LED(緑)、ブザー(調整可)保証期間1年ケーブルストレートケーブル(1.9m)最大消費電力(mW)950動作温度(℃)-20~60反射率(%)20(PCS値)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)落下耐久(m)1.2から落下後正常動作
一次元バーコードリーダー BC-BR1000U USBタイプ
BUSICOM(ビジコム)(3件のレビュー)¥6,736税込¥7,4101個当日出荷CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。使用温度範囲(℃)0~40(結露・結氷のないこと)対応OSWindows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS)センサーCMOS保護等級IP30光源赤色LED(625nm)読取(mm)【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により)速度【スキャン速度】200スキャン/秒消費電流(mA)動作時70/待機時43読取(確認)青色LED、ブザー保証期間1年使用CPU32bit CPU プロセッサケーブルストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m)保存温度範囲(℃)-20~60(結露・結氷のないこと)
BUSICOM サーマルロール紙(感熱レジロール)モバイルプリンター・レシート・決済端末用 58mm幅 STシリーズ
BUSICOM(ビジコム)¥749税込¥8241パック(5巻)当日出荷遮光性のある黒ポリ包装で、感熱紙の品質をキープします。仕様●サイズ:幅58mm×外径36mm×内径8mm(芯なしタイプ)、紙厚65ミクロン●日本製アズワン品番67-2195-77
レジ用感熱ロールペーパー (輸入紙・中保存)
BUSICOM(ビジコム)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(60巻)ほか4日以内出荷種別感熱紙外径×内径(Φmm)80×12RoHS指令(10物質対応)対応
タッチアップペイント
Kawasaki(47件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(15mL)当日出荷から9日以内出荷小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
レジ用感熱ロールペーパー (ノーマル保存)
BUSICOM(ビジコム)¥1,898~税込¥2,088~1箱(5巻)ほか当日出荷から4日以内出荷種別感熱紙幅(mm)58長さ(m)64外径×内径(Φmm)80×12紙厚(μm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット 12X22X2 92065-097
Kawasaki(52件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷主な適合純正品番92065-097サイズM12代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
リング(0) 92055-1112
Kawasaki(34件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷主な適合純正品番92055-1112代表車種KL110A8F主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KL110A8F
リング(0)、タップ レバー
Kawasaki(15件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷主な適合純正品番92055-1419代表車種EJ650A8F主な適合車種ZEPHYR X-2004主な適合車種(カワサキ)EJ650A8F
パッキング タップ バルブ 43049-1091
Kawasaki(18件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷主な適合純正品番43049-1091代表車種EJ650A8F主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR-2008主な適合車種(カワサキ)EJ650A8F
グロメット 92071-056
Kawasaki(16件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷主な適合純正品番92071-056代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
フィルタアッシ(オイル) 16097-0008
Kawasaki(54件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷主な適合純正品番16097-1070主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種EN650AGF主な適合車種W650 2004-2009年式:06年-に適合他社参考品番(DAYTONA)67927他社参考品番(VESRAH)SF-4005主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
レジ用感熱ロールペーパー (中保存)
BUSICOM(ビジコム)¥4,998~税込¥5,498~1箱(30巻)ほか当日出荷から4日以内出荷種別感熱紙幅(mm)58長さ(m)63外径×内径(Φmm)80×12紙厚(μm)75
モバイルプリンタ・クレジット決済端末向け 高保存 感熱ロール紙
BUSICOM(ビジコム)¥979税込¥1,0771パック(5巻)当日出荷保存性の高いハイグレード紙を使用したサーマルロールです。(製紙メーカー基準:7~10年保存)仕様保存性:高保存(製紙メーカー基準:7~10年保存)種別感熱紙幅(mm)58長さ(m)20内径(Φmm)9外径(Φmm)40包装1巻毎に黒ポリ包装紙厚(μm)65芯の有無無し紙幅(mm)58
O リング(ウンドウヨウ) 16MM 670B2016
Kawasaki(21件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷内径(mm)16代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004線径(mm)2.5
ガスケット、10.5X16X1
Kawasaki(9件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷主な適合純正品番92065-058サイズM10 10.5×16×1代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KX252AKF
パッキング 43049-1092
Kawasaki(24件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷主な適合純正品番43049-1067、43049-1016代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999、BALIUS-1996
ブレーキフルード DOT-4
Kawasaki(23件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(1L)欠品中安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
ロングレンジCCDバーコードリーダー (USB)
BUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷スキャナ面をバーコードから離しても読み取りがおこなえるロングレンジタイプ。店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、汎用性の高い離し読みタイプのバーコードスキャナです。BC-NL1100UⅡは本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可)使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP42消費電流(mA)最大動作時 96.8mA、待機時 57.6mA保証期間1年使用CPU32bit CPUプロセッサ光源(nm)赤色LED(620~630)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)5~95(結露・結氷のないこと)
レジ用感熱ロールペーパー (高保存)
BUSICOM(ビジコム)¥3,798~税込¥4,178~1箱(10巻)ほか当日出荷から4日以内出荷種別感熱紙幅(mm)80長さ(m)65外径×内径(Φmm)80×12紙厚(μm)75
デスクトップQRコードリーダー(USB・白)<BUSICOM>
BUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)¥14,700税込¥16,1701個当日出荷スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。 液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。 ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。) 付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可)、PCS値:25%色スノーホワイト質量(g)282(ケーブルを除く)電源接続先より供給 5VDC±5%寸法(幅W×奥行D)(mm)スキャンウィンドウ:52×67対応OSWindows8以降 USBをサポートするOS/iOS湿度(%RH)5~95(結露なきこと)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×113×104保護等級IP42保存温度(℃)-20~60光源白色LED消費電流(mA)最大動作時:92.4/待機時:78インターフェースUSB Type-A(USBキーボード / USB-COM※Windowsのみ)照度(Lx)使用照度:0~100000保証期間3年ケーブルストレートケーブル(2m)最大消費電力(mW)462モードスキャン:センサーモード、連続モード動作温度(℃)-20~60各種認証FCC Part15 クラスB、CE EMCクラスB01対応コード【2次元バーコード】QR Code、PDF417、Data Matrixなど、【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E 、ISSN、ISB N ,NW-7(Codabar)Interleaved 2 of 5(ITF)、ITF-6、ITF-14 、Industri al 2 of 5 、Code 39 、Code 128 、Code 11 、Matrix 2 of 5 、GS1 Databar(RSS-Expand、RSS-Limited、RSS-14)など読取方式640×480 CMOSセンサ最小分解能0.1016mm
オイル シール TB13225.5 92051-005
Kawasaki(5件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷主な適合純正品番92051-005代表車種EX250LGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
サーモスタット 49054-0004
Kawasaki(21件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷主な適合純正品番49054-0004代表車種VN900BGF主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
ワッシャ 6.2X11X1.5 92022-183
Kawasaki(11件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷代表車種VN900BGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
リング(0) 92055-1293
Kawasaki(5件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷主な適合純正品番92055-1293主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種BJ250LGF主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
ダンパ 92075-1690
Kawasaki(10件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷主な適合純正品番92075-1690代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
カバー(シール) 49016-1044
Kawasaki(28件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷主な適合純正品番49016-1044代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZR900BJF
パッキング 43049-1068
Kawasaki(23件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷主な適合純正品番43049-1068代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
スイッチコンプ、ニュートラル
Kawasaki(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷主な適合純正品番13151-1102代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら