カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(1)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(329)
- オフィスサプライ(2)
- バイク用品(43,920)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
絞り込み
ブランド
- Kawasaki
- ICOM(アイコム)
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- MAZDA(マツダ)(216,460)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- RS PRO(34,724)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,615)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,680)
- スズキ(71,082)
- スバル(50,529)
- トヨタ(140,017)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,667)
- ミツビシ(137,963)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,474)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
サービス分類
- レンタル(2)
商品レビュー
- 以上(2,505)
- 以上(2,604)
- 以上(2,617)
- 以上(2,633)
価格
- 1,500円以下(15,882)
- 1,500-10,000円(17,693)
- 10,000-50,000円(8,138)
- 50,000-100,000円(1,700)
- 100,000円以上(850)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

特定小電力トランシーバー IC-4120
ICOM(アイコム)(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台当日出荷選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)適合中継器:IC-RP4130GW幅(mm)55.5高さ(mm)105質量(g)約144(BP-258装着時)種類特定小電力奥行(mm)29.1電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)保護等級IP54アンテナサイズ(mm)79出力(mW)内部:400以上、外部:120以上RoHS指令(10物質対応)対応送受信周波数(MHz)400MHz帯
トランシーバー用イヤホン
ICOM(アイコム)(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷マイクロホンと接続できる組み合わせ型イヤホン。対応機種IC-4810、IC-4500ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型プラグΦ直径2.5ケーブル長(cm)約50イヤホン形状カナル式
リチウムイオンバッテリーパック
ICOM(アイコム)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷トラスコ品番336-8491適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D、IC-4120、IC-4120BT種別リチウムイオンバッテリーパック質量(g)30使用温度範囲(℃)-10~+50温度範囲(℃)(充電)0~40出力電圧(V)3.7使用時間約29時間(1mW時)/約27時間30分(10mW時)(送信1、受信1、待ち受け8の割合で繰り返し使用した場合)バッテリー容量(mAh)750
特定小電力トランシーバー用ニッケル水素充電池
ICOM(アイコム)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷トラスコ品番342-6491適合機種IC-4400/IC-4400L、IC-4300/IC-4300L、IC-4310/IC-4310L、IC-4350-IC/4350L、IC-4500種別ニッケル水素充電池質量(g)28
タッチアップペイント
Kawasaki(47件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(15mL)当日出荷から9日以内出荷小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
小型イヤホンマイクロホン
ICOM(アイコム)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷付けていることを感じさせない小型タイプ用途レストラン、飲食業、小売業、学校などトラスコ品番336-8475適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D種別小型イヤホンマイクロホン質量(g)52ヘッドフォン部ドライバユニット開放型
ガスケット 12X22X2 92065-097
Kawasaki(52件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷主な適合純正品番92065-097サイズM12代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
IC-4300用小型イヤホンマイク
ICOM(アイコム)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷トラスコ品番401-0027適合機種IC-4300種別小型イヤホンマイクロホン質量(g)55ヘッドフォン部ドライバユニット開放型アズワン品番64-9538-69
トランシーバー用イヤホンマイク
ICOM(アイコム)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷お客様にスマートな印象を与えるタイピンタイプ 同時通話対応用途ホテル、旅館、結婚式場、室内警備などトラスコ品番336-8467質量(g)40対応機種IC-4100ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型イヤホン形状カナル式
リング(0)、タップ レバー
Kawasaki(15件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷主な適合純正品番92055-1419代表車種EJ650A8F主な適合車種ZEPHYR X-2004主な適合車種(カワサキ)EJ650A8F
リング(0) 92055-1112
Kawasaki(34件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷主な適合純正品番92055-1112代表車種KL110A8F主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KL110A8F
パッキング タップ バルブ 43049-1091
Kawasaki(18件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷主な適合純正品番43049-1091代表車種EJ650A8F主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR-2008主な適合車種(カワサキ)EJ650A8F
特定小電力トランシーバー IC-4310
ICOM(アイコム)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷軽快に使える、 超軽量&コンパクトな特定小電力トランシーバーです。 通話相手を瞬時に切り替えることができるサブチャンネルPTT機能付きです。 接客中や電話中など、手が離せないシーンでも、あらかじめ録音しておいたメッセージ(10秒以内)を送信して、すぐに応答することができます。 通信内容を録音/再生することができるので、重要な連絡や情報を聞き直し、再確認することができます。※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで。 周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時等、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。 従来機(IC-4300)よりさらに防塵・防水性能を強化。屋外や水回りでも、いっそう安心して使えるようになりました。 動きを妨げない、コンパクトボディ&軽量を実現しています。 一般的な日本製の単三形乾電池1本で、約24時間、充電式電池BP-260(オプション)で約20時間使用することができます。 製品本体に、抗菌・抗ウイルスなどの優れた効果を発揮する「セルフィール」を噴霧しています。 (「セルフィール」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。)用途近距離の作業連絡用に種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~50電源単三形アルカリ乾電池/充電式電池BP-260(専用Ni-MH電池)チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26.5×81(突起物を除く)通信方式交互通話/中継通話送信出力10mW(20%~-50%)スピーカー出力(mW)80以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)消費電流700mA以下(内蔵スピーカー8Ω音量最大時)使用周波数(MHz)400帯
フィルタアッシ(オイル) 16097-0008
Kawasaki(54件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷主な適合純正品番16097-1070主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種EN650AGF主な適合車種W650 2004-2009年式:06年-に適合他社参考品番(DAYTONA)67927他社参考品番(VESRAH)SF-4005主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
グロメット 92071-056
Kawasaki(16件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷主な適合純正品番92071-056代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
タイピンマイクロホン
ICOM(アイコム)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷仕様IC-DPR3(デジタル簡易無線)用トラスコ品番835-7391質量(g)38品名タイピンマイクロホン対応機種IC-DPR3/DPR30アズワン品番64-9610-41
アイコム ACアダプターBC-186
ICOM(アイコム)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷出力電圧DC6V、電流2A用途BC-200用適合機種IC-4400・IC-4400L・IC-4310・IC-4310L・IC-4310R・IC-4310S質量(g)100
O リング(ウンドウヨウ) 16MM 670B2016
Kawasaki(21件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷内径(mm)16代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004線径(mm)2.5
ガスケット、10.5X16X1
Kawasaki(9件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷主な適合純正品番92065-058サイズM10 10.5×16×1代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KX252AKF
パッキング 43049-1092
Kawasaki(24件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷主な適合純正品番43049-1067、43049-1016代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999、BALIUS-1996
ブレーキフルード DOT-4
Kawasaki(23件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(1L)欠品中安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
IC-4310用小型イヤホンマイク
ICOM(アイコム)(2件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷トラスコ品番401-0035適合機種IC-4400、IC-4400L、IC-4310、IC-4310L、IC-4310R、IC-4310S質量(g)85ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型イヤホン形状カナル式
オイル シール TB13225.5 92051-005
Kawasaki(5件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷主な適合純正品番92051-005代表車種EX250LGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
アイコム リチウムイオンバッテリーパック BP-274N ICOM 充電池 バッテリー
ICOM(アイコム)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)(min)1880,(typical)2000防水性本体装着時 防水
アイコム IC-4100 IC-4110 IC-4120用 二口充電器 BC-181 充電器(チャージャー) ICOM
ICOM(アイコム)¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷トランシーバー用の二口充電器です。IC-4100 IC-4110 IC-4120用等に対応。専用のアダプターが必要です。
イヤホンマイク タイピンマイクロホン(スリムL型コネクタ対応) HM-153LS ICOM トランシーバー用 アイコム
ICOM(アイコム)¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷対応製品:IC-DPR3/IC-DPR30/IC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS / IC-DPR4C / IC-DPR4C PLUS。IC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUS。IC-DRC1/IC-DRC1MKⅡ/IP100H/IP200H/IP210H/IP500H
ワッシャ 6.2X11X1.5 92022-183
Kawasaki(11件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷代表車種VN900BGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
小型スピーカーマイクロホン
ICOM(アイコム)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷2ピン ストレートコネクターのスピーカーマイクです。トラスコ品番510-0356適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D種別小型スピーカーマイクロホン質量(g)40
サーモスタット 49054-0004
Kawasaki(21件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷主な適合純正品番49054-0004代表車種VN900BGF主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
リング(0) 92055-1293
Kawasaki(5件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷主な適合純正品番92055-1293主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種BJ250LGF主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
防水型スピーカーマイク
ICOM(アイコム)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷9ピンスプリングコネクターの防水タイプのスピーカーマイクです。用途屋外のほか、水気のある使用環境に。トラスコ品番510-0283質量(g)120対応機種IC-DPR6
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら