カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(1)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(5)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(414)
- オフィスサプライ(32)
- オフィス家具/清掃用品(4)
- 測定・測量用品(27)
- 作業工具/電動・空圧工具(3)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(14)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(5)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(13)
- 自動車用品(43)
- トラック用品(5)
- バイク用品(8,652)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(4)
- 医療・介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- Kawasaki
- ブロードウォッチ
- モノタロウ(3,827)
- BIGM(丸山製作所)(66,074)
- DAYTONA(デイトナ)(5,453)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,484)
- SHIMANO(シマノ)(6,734)
- TAKEGAWA(武川)(6,473)
- TRUSCO(12,462)
- エスコ(39,854)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,668)
- スバル(14,575)
- ホンダ(58,211)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱電機(11,677)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,819)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
商品レビュー
- 以上(53)
- 以上(71)
- 以上(76)
- 以上(81)
価格
- 1,500円以下(3,079)
- 1,500-10,000円(3,695)
- 10,000-50,000円(1,800)
- 50,000-100,000円(307)
- 100,000円以上(357)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

大型投光器(電源AC100V)
ブロードウォッチ(5件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷◎ コンパクトで大光量のLED 投光器。 ◎スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用仕様電気用品安全法(PSE):適合材質アルミニウム・ガラス入力電圧(V)AC100電源コード(m)約1.5色温度(K)6000電源タイプ電源コード式使用場所屋外防水性IP66動作温度範囲(℃)-20~50(結露無き事)電球の種類LED
溶接メガネ 自動遮光 溶接ゴーグル アーク光 ソーラー充電 バンド 保護フィルタ付き
ブロードウォッチ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷アーク光を感知して自動で遮光度を調整。見えづらさを低減し、作業効率がアップ!反応速度は0.00005秒と早く、復元も早いので作業の邪魔にならない。着脱が楽な通常のメガネタイプとがっちりと安定した装着ができるバンド式の2通りの装着が可能。ソーラー充電式なので、面倒な電池交換の手間いらず。眼鏡型のゴーグルなので、両手が使えて作業効率が格段にアップ。吸収フィルタとバンドが付属。電源はリチウムボタン電池またはソーラー充電対応。用途アーク溶接に対応付属品本体、保護フィルタ、バンド材質PC、ABS寸法(mm)約145×60×160(テンプルを広げた状態)質量(g)約55(保護フィルタを含む)使用温度範囲(℃)-5~55電源リチウムボタン電池/ソーラー遮光度DIN11相当戻り速度(秒)【遮光】0.1~0.3遮光速度(秒)< 5/10000
防犯カメラ監視カメラ取付用金具ブラケット
ブロードウォッチ(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ステンレスバンドで柱に設置可能な金具です。ねじ止めなど穴を開けずに取付けできます。ステンレスバンド付き用途防犯カメラや監視カメラを柱や樋などに取り付ける寸法(縦×横)(mm)カメラ取付け面:105×100取付ピッチ(mm)カメラ:センターホールΦ20、取付け54・78・113(円弧)バンド長(mm)ステンレス:Φ200
10インチ HDMI LCDモニター(TN液晶パネル)
ブロードウォッチ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター。HDMI/VGA/RCA/BNCと多彩な入力形式に対応。TNパネル採用によりリーズナブルに。用途PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。付属品本体、ACアダプター電源(出力12/1A)、スタンドその他【設定変更入力】操作パネル寸法(mm)250×165×35電源(V)DC12/1A(ACアダプター使用)表示10.1INCH TFT(TN) LCD信号形式HDMI、VGA、BNC、AV解像度1024×600入力端子HDMI/VG/BNC/RCA動作温度(℃)0~50モニターサイズ10.1パネル駆動方式TFT
屋外防水ソーラー人感LEDダミーカメラ
ブロードウォッチ(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ソーラー充電で夜間人を検知するとLED点灯ダミーカメラ ダミー防犯カメラと人感センサー付きLEDによる夜間照明を兼用 ソーラ電池で電源要らず。 夜間待機中は赤LED点滅で防犯抑止効果用途LEDの点灯で抑止効果 を 発揮する防犯ダミーカメラ付属品アンテナ(2本)、スタンド、ビス一式形状防水質量(g)約175寸法(Φ×mm)約80×170バッテリー電圧(V)3.7(内蔵)バッテリー容量(mAh)800使用場所屋外警報機能無し防水性あり
ハンディ型 デジタル顕微鏡
ブロードウォッチ(4件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷◎最大500 倍まで拡大可能な顕微鏡 ◎光学拡大鏡付属 ◎LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能 。◎2.0 インチのカラースクリーン内蔵 ◎表示映像の静止画や動画撮影が可能用途コンパクトサイズで持ち運びが可能。すぐに見たい作業現場で確認できます。仕様記憶媒体:本体、microSD カード(別売)セット内容本体、USB 充電ケーブル寸法(mm)約65×115×20質量(g)約60倍率(倍)最大:500バッテリー600mAh/3.7Vディスプレイ2.0 インチ TFT 液晶 IPS 型焦点距離(mm)0(固定)動作時間約90 分画素数センサー:200万画素
200万画素ファイバースコープカメラ 4.3インチディスプレイ・1レンズ・ケーブル10m
ブロードウォッチ¥7,498税込¥8,2481個当日出荷フルハイビジョン画質で撮影。4.3インチの液晶ディスプレイ付き。IP67 相当の防水。フル充電で約4時間動作用途配管・筒状製品の内壁の目視確認セット内容本体、先端アクセサリー、USB充電ケーブル寸法(mm)(ディスプレイ部)約145×85×30質量(g)(ディスプレイ部)約200電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)約10レンズ1レンズ連続使用時間(時間)約4ヘッド径(Φmm)8最大解像度1920×1080 ピクセルディスプレイ4.3 インチ動作温度(℃)0~50焦点距離約4~10cm画角対角約65°
デジタル糖度計 高精度測定 3秒測定 自動温度補正
ブロードウォッチ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷【飲食物や果実・野菜などの糖度測定に】野菜、果物、飲料などの糖度の測定ができます。【自動温度補正機能付き】測定誤差を自動に補正して温度の影響なく測定が可能。【見やすいデジタル式 】見やすく一目で糖度がわかるデジタル式なので使いやすくわかりやすい。用途料理・調理・実験時の糖度測定付属品本体、スポイト、ドライバー、クロス質量(g)約110 (電池含まず)使用温度範囲(℃)10~40温度範囲(℃)使用環境:10~40精度測定範囲:0~55%測定精度±0.2% (Brix値)分解能0.001電池単3形乾電池×2本 ※別売サイズ(mm)約120×55×30
200万画素ファイバースコープカメラ 4.3インチディスプレイ・1レンズ・ケーブル2m
ブロードウォッチ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷フルハイビジョン画質で撮影。4.3インチの液晶ディスプレイ付き。IP67 相当の防水。フル充電で約4時間動作用途配管・筒状製品の内壁の目視確認セット内容本体、先端アクセサリー、USB充電ケーブル寸法(mm)(ディスプレイ部)約145×85×30質量(g)(ディスプレイ部)約200電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)約2レンズ1レンズ連続使用時間(時間)約4ヘッド径(Φmm)8最大解像度1920×1080 ピクセルディスプレイ4.3 インチ動作温度(℃)0~50焦点距離約4~10cm画角対角約65°
ネオジウム磁石フック
ブロードウォッチ(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(5個)ほか当日出荷壁掛け収納等に便利な強力マグネットフックです。最大耐荷重は約15kgでキッチン周りやデスク周りの収納に便利です。(取付環境により異なります。)用途バッグなどの袋物をかけてご使用ください。色シルバー直径(Φmm)20Φmm外径×高さH(Φmm×mm)20×12耐荷重(kg)垂直:15、水平:5特性強力自重(g)19
防水小型カメラ + 4.3インチLCDモニター DIY防犯セット
ブロードウォッチ(15件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視 高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース 防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認にセット内容カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1形状小型電源家庭用コンセント(100V)解像度480×272ピクセル動作温度(℃)-10~50照度(Lux)(最低)0.01画面サイズ4.3インチ画素数約30万画素防水仕様屋外使用可能画角(レンズ)約120度
使い捨て静電気防止靴カバー
ブロードウォッチ¥899~税込¥989~1セット(50枚)ほか当日出荷蒸れにくい不織布の使い捨てシューズカバー。工場・介護・看護・見学などに靴の上から履ける。吐き口がゴムになっているので履きやすく脱げにくい用途男女兼用フリーサイズ。丈夫な不織布で破れにくい色ブルーサイズフリー材質(本体)ポリプロピレン長さ(cm)約39高さ(cm)約15特性静電気防止
DCプラグアダプター9種(5.5/2.1mm)
ブロードウォッチ(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷長さ(mm)プラグ(オス)側/10.5、10.5、10.5、13.0、12.0、12.0、11.5、13.0、14.0内径(Φmm)ジャック(メス)側/2.1、プラグ(オス)側/0.70、1.35、1.70、1.70、1.70、2.10、2.50、3.00、4.40外径D(Φmm)ジャック(メス)側/5.5、プラグ(オス)側/2.50、3.50、4.00、4.80、5.50、5.50、5.50、6.30、6.00
【簡単録音】人感検知音声ガイド
ブロードウォッチ(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷人感センサーで人を検知して警告や注意情報を音声でガイド。標準音声メッセージ10音声を内蔵 独自の音声の録音が可能。付属の磁石やシールで簡単設置 音量は3段階調整可能。注意喚起など簡潔なメッセージに対応(録音時間:約30秒)用途工事・作業の案内。注意喚起。店舗の販促。子育て・介護セット内容本体、検出角度調節シール、金属プレート寸法(mm)約85×50×40質量(g)約70電源単4乾電池3本(最大1年待機可能)、USB Type-C ※アダプター、電池別売音量3段階調節メモリー10音声+録音時間約30秒視野角120色(本体)白色使用場所屋内音量(dB)最大約80音声MP3(標準10音声内蔵)
ヘッドバンド式ヘッドライト
ブロードウォッチ(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷充電式・防水 2つのライトで5種の点灯モード 手をかざすだけで操作可能用途2つのライトで5種の点灯モード、アウトドア、夜釣りにも威力を発揮します。もしもの災害時にも活躍します。 趣味などで細かい作業する際に手元を照らしたり、車の整備など暗所を照らしたり、アウトドアや災害時などに最適です。質量(g)約80全光束(Lm)最大1000(フロントライト)、最大500(サイドライト)使用電池リチウムポリマーバッテリー(1200mAh/3.7V)電源タイプ充電式防水保護等級IPX4相当電球の種類LED最大点灯時間30~200分(明るさ調整による)
タッチアップペイント
Kawasaki(47件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(15mL)当日出荷から9日以内出荷小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
ファイバースコープカメラ1M1レンズ
ブロードウォッチ(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷◎カメラを搭載した先端部分が 360°可動式 ◎IP67相当の防水 。◎4.3インチの液晶ディスプレイ付き ◎フル充電で約4時間動作質量(g)約470電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)カメラケーブル:約1ヘッド径(Φmm)カメラヘッド:8最大解像度1920×1080 ピクセル本体サイズ(mm)約285×120×55ディスプレイ4.3 インチ動作温度(℃)0~50焦点距離3~20cm
30万画素簡単防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 防水・暗視型
ブロードウォッチ(14件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビスセット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1形状防水・暗視型ケーブル長(m)10(電源・信号一体型)機能防水機能、赤外線防塵防水性能あり画面サイズ4.3インチ画素数30万画素使用場所屋外
200万画素ファイバースコープカメラ 1レンズ・ケーブル3m・360度屈曲
ブロードウォッチ(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷フルハイビジョン画質で撮影。カメラを搭載した先端部分が 360°可動式。IP67相当の防水。4.3インチの液晶ディスプレイ付き。フル充電で約4時間動作用途配管・筒状製品の内壁の目視確認セット内容本体、USB ケーブル、収納ケース質量(g)約470電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)約3本体寸法(mm)約285×120×55ヘッド径(Φmm)8最大解像度1920×1080ピクセルディスプレイ4.3 インチ動作温度(℃)0~50焦点距離3~20cm
【2.7 K ・3 年待機・LCD 付き】防水赤外線動感検知防犯カメラ
ブロードウォッチ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷LCD 内蔵で録画データを見ることができます。電源接続不要で最大3 年待機可能です。(電池性能、環境によって変化します)。高感度センサーと、34 個の赤外線LED で夜間でも最大20 m 検知撮影できます。防水機能(IP66相当)で-10~60℃の環境で使用可能用途電源のない屋外での防犯カメラとして、動物などの記録用カメラとして仕様写真:最大58Mピクセル(JPG形式)セット内容本体、取り付け用バンド、USBケーブル、DCプラグケーブル形状防水寸法(mm)約140×98×73質量(g)約300電源DC6V/1Aレンズ画角120度機能動体検知波長(nm)赤外LED:940メモリーmicroSDカード(最大128GB)検知範囲動感:120度、最大20m(赤外線方式)最大解像度ビデオ:2.7k(30fps)電池単3電池8本(最大待機時間3年)LCD仕様2.0インチ動作周囲温度(℃)-10~60(結露が無いこと)使用場所屋外防水性IP66相当照射距離(m)暗視:最大20
15.6INCH ハイビジョン対応LCD モニター(HDMI,VGA)
ブロードウォッチ(3件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷HDMIとVGAの二つの入力端子で、PCモニターや防犯カメラ用モニターとして使用できます。 15.6インチと狭いスペースにも置けるコンパクトサイズながら、フルハイビジョン画質で映像を鮮明に表示します。用途PC用モニター、防犯カメラ用モニターセット内容本体、スタンド、アダプター、取り扱い説明書寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む)電源(V)DC12/1Aサイズ(inch)15.6表面処理ノングレアコントラスト比50000:1(ダイナミック)表示色1677万色解像度1920×1080pixel視野角水平/垂直160°入力端子映像HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)動作湿度(%)10~80(結露なきこと)色(本体)ブラックバックライトLED動作温度範囲(℃)0~50アスペクト比16:9
ワイヤレス300万画素カメラ・10インチモニター録画機一体型防犯セット
ブロードウォッチ¥54,980~税込¥60,478~1セット当日出荷から7日以内出荷ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など解像度カメラ:2304×1296PX信号方式H.264/H265音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
人検知AI付200万画素ワイヤレスカメラセット 7インチモニター 大型車用(カメラ1台)
ブロードウォッチ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷200万画素の高精細ワイヤレスカメラ1台モニターセット。・人と車だけを検知するAI搭載、検出エリアなどの設定によりより安全・安心の運転をサポート。カメラとモニターはワイヤレス接続のため、配線工数が大幅に軽減。設置が容易なため、トラックやトレーラーなどの大型車に取付けが可能。・気になる死角や確認したい箇所の監視に最適。録画機能付7インチモニター(表示は720P)。・電源は12V/24V対応用途トラック、バス、トレーラーその他特殊車両の後方や死角の確認付属品モニター、モニター用スタンド、モニター用固定用両面テープ、カメラ、電源直結コード適合技適:取得済み、画像:正像質量(g)約130、約360(mm)(スタンド・ケーブル含む)電源(V)DC12-30(1A)本体寸法(mm)約80×60×40(ケーブル・スタンド除く)、約180×120×50(ケーブル・スタンド除く)信号形式【モニター】ワイヤレス、出力:ワイヤレス有効画素数200万メモリーmicroSD カード(最大256GB、V10以上)解像度【カメラ】記録:720PLCD仕様TFT 7インチ動作温度(℃)-10~50(カメラ)、0~50(モニター)防水仕様IPX7相当設置形態フロント・サイド・バック画角(レンズ)約120°(対角)チャンネルタイプ入力:4チャンネル最低照度(Lux)0.1
BNC端子対応型電源・映像一体ケーブル
ブロードウォッチ(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷電源・ビデオ信号一体型のカメラ用ケーブル用途カメラやモニターなど映像機器の接続に使用場所屋内
200万画素小型リアカメラ(12-24V) ミラー型7インチモニターセット ケーブル15m付き 大型車対応
ブロードウォッチ(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷・トラックやバスその他大型車両の後方の安全を確認。・12-24V対応の小型カメラで幅広い大型車種に対応。・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置用途・200万画素 ・12-24V対応。・ケーブル15m ・バックカメラ画角約140°(対角) ・IP67相当。・ミラー取付け7インチモニター付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(1本)・変換ケーブル・バックカメラスタンド固定用ビス、両面テープ・カメラホルダー、カメラホルダー用両面テープサイズLCD:7 インチ質量(g)約360、約40(ケーブル・スタンド含む)電源(V)DC12-24電源DC12V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)信号形式AHD対応画像:鏡像本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く)解像度200万画素、1024×600出力信号形式:AHDコネクタ信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ動作温度(℃)マイナス20~50、0~50防水保護等級IP67相当画角レンズ:約140°(対角)最低照度(Lux)0.01
防水ハンキングネックダブルライト
ブロードウォッチ(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷首掛け型 LED 。スポット照明と平面照明のダブルライト 。 270°回転する回転電灯・ストロボ機能を搭載した懐中電灯のダブルライト設計 回転電灯は、3つの光源から、電灯カラーを選んで明るさを無段階調整可能 バッテリー容量1800mAh、連続約10時間使用可能用途釣りや夜間のキャンプ等で使用できる首掛け型照明装置付属品USB 充電ケーブル長さ(mm)250寸法(mm)約250×160×3色ブラック質量(g)約165定格電力(W)2.5入力電圧(V)5.0/1A色温度(K)4000~6000使用電池専用充電池バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1800明るさ(Lm)LED:約300(両端それぞれ)防水性あり電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
カメラスタンド
ブロードウォッチ(24件のレビュー)¥319税込¥3511台当日出荷防犯カメラを固定するスタンドです。付属品ねじ3本(全長17mm)材質スチール製質量(g)約80耐荷重(kg)約5ねじ穴(Φmm)5
ソーラー電池付人感検知LED
ブロードウォッチ(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷ソーラー充電で配線不要、誰にでも何処にでも簡単に取付できて便利。光量センサー&人感センサー搭載で発光パターンは3モード切替の高性能。玄関やガレージ、庭や裏口など照明の欲しい所へ配線不要で簡単に設置できるLEDライト。ソーラー充電で作動するので設置するだけ。発光パターンは3パターンの1つを選ぶ事ができます。人感モードで暗い場所で人を検知すると 、約15秒強く点灯。小点灯人感モードで常時は弱く点灯。人を検知すると約15秒強点灯します。点灯モードで暗い場所で弱く点灯します。材質ABS他質量(g)約190寸法(cm)約12.4×9.6×4.8保護等級IP65相当色温度(K)約6000電池(太陽電池)5.5V 0.55W、(充電池)リチウムイオンバッテリー 3.7V/1200mAH保証期間6ヶ月センサー感知方式人感センサー動作時間太陽光充電約8時間(満充電)設置場所玄関、ガレージ、庭、裏口など明るさ(Lm)240電球の種類LED点灯時間(時間)約5(強)エコロジー商品省エネ
200万画素 録画機内蔵ワイヤレス屋外型防犯カメラ(スマホアクセス)
ブロードウォッチ(11件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定 暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示 最大128GBメモリーに約1週間分の録画 ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生 音声での双方向通話可能 動感検知でのアラーム機能付属品ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ仕様WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5質量(g)約340(スタンド含む)電源DC12V/1A対応OSAndroid5.0以上、iOS9.2以上センサーCMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル寸法(cm)約11×6×6(本体のみ)記録媒体マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ解像度1080P(1920×1080ピクセル)焦点距離(mm)3.6周囲環境温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと)撮影距離(cm)5cm~∞ワイヤレス通信802.11/b/g/nセキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSKオーディオ機能スピーカ/マイク音声圧縮形式G.711防水仕様IP65使用場所屋外電波周波数(GHz)2.4フレームレート最大25fps画角140°(対角)ビデオフォーマットMP4画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPG
ファイバースコープカメラ(ファイバー長10m、2レンズ360度回転、1080P)
ブロードウォッチ¥41,980税込¥46,1781個当日出荷10mのファイバーケーブル先端とサイドのデュアルレンズカメラ(カメラ2個) 。先端のサイドカメラ部分が約360°回転しながら撮影可能。5インチの液晶ディスプレイ付き。フル充電で約3時間連続稼働。IP67相当の防水。撮影した映像はmicroSDカードに保存可能。付属のケーブルでPCと接続し、保存した映像を確認できる用途配管など筒状の内部確認セット内容本体、先端キャップ、先端アクセサリー(2種)、USBケーブル、収納ケース寸法(mm)本体:280×140×70、ケース:約170×110×35質量(g)本体:約370、ケース:約1170電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)カメラ:約10ヘッド径(Φmm)カメラ:約8時間可動:約3時間ディスプレイ5インチ解像度静止画:1920×1080、動画:1280×720視野角約78°焦点距離(mm)フロントレンズ:20~100、サイドレンズ:20~50動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)リチウムイオン 2000
17インチ スクエア型LCDモニター(HDMI/VGA)
ブロードウォッチ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷スクエアタイプのモニター。 シンプル省スペースなモニター。 薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適。 画面のチルト角度の調節が可能。用途防犯カメラ、サブモニターとして付属品ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド寸法(mm)【機器】約370×380×180電源(V)DC12/2Aサイズ(inch)17インターフェースHDMI/VGAコントラスト比1000:1スタンド有り表示色1677万色解像度1280×1024ピクセル視野角160°/160°(水平/垂直)入力端子HDMI/VGA反応速度(秒)5色(本体)ブラック使用場所屋内アスペクト比5:4パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)250
【屋外】音声案内
ブロードウォッチ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷太陽電池で充電するので電源不要。IP66相当の防水仕様なので屋外での使用が可能。人感センサーで人を検知すると警告灯点滅と共に音声ガイドを再生。標準音声メッセージ8音声を内蔵。独自の音声や無料のオプション音声を簡単に設定可能。付属スタンドで向きや角度の調節が可能付属品本体、スタンド、設置用ビス、USBケーブル材質ABS文字内容【1】工事中です ご迷惑をお掛けしております【2】作業中です しばらくお待ちください【3】足元にご注意ください【4】危険です 入らないでください【5】大型車両の出入り口です ご注意ください【6】工事中につきご協力お願いします【7】安全装置は正しく装着されていますか【8】頭上にご注意ください【9】感電の恐れがあります 触らないでください【10】この先通り抜けできません【11】段差にご注意ください【12】立ち止まらずにお進みください【13】忘れ物にご注意ください【14】歩きスマホはお止めください【15】喫煙はご遠慮ください【16】右側通行にご協力ください【17】左側通行にご協力ください【18】ゴミの持ち帰りにご協力お願いします【19】録音機器等による撮影・録音・録画は禁止です【20】いらっしゃいませ【21】ご来店ありがとうございます【22】ありがとうございました【23】またお越しくださいませ【24】係りの者が参ります しばらくお待ちください【25】ただいま清掃中です しばらくお待ちください【26】ペットのご同伴はご遠慮ください【27】整理券をお取りください【28】手指の消毒にご協力お願いします【29】清掃中です ご協力お願いいたします【30】清掃中です 足元にご注意ください質量(g)約185取付方式ビス止め、スタンド式外形寸法(mm)約70×135×70電源太陽電池又はUSB5V/1A探知能力赤外線検知(最大6m)内蔵電池充電式(600mAH/3.7V)音声規格MP3(標準8音声内蔵)/2Mバイト音量(dB)(最大)100
屋外防水ソーラー人感LEDダミーカメラ、警報付き
ブロードウォッチ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ソーラー充電で夜間人を検知するとLED点灯及び警報が鳴るダミーカメラ ダミー防犯カメラと人感センサー付きLEDによる夜間照明を兼用 ソーラ電池で電源要らず。 LED点灯と同時に警報ブザーが鳴ります。 警報は設定にてオンオフ可能です。 夜間待機中は赤LED点滅で防犯抑止効果用途LEDの点灯と警報音で抑止効果 を 発揮する防犯ダミーカメラ付属品アンテナ( 2 本)、スタンド、ビス一式形状防水質量(g)約175寸法(Φ×mm)約80×170バッテリー電圧(V)3.7(内蔵)バッテリー容量(mAh)800使用場所屋外警報機能有り防水性あり
ワイヤレス300万画素防犯カメラ(SEC-Wシリーズ増設・交換用)
ブロードウォッチ¥8,498税込¥9,3481個当日出荷Wi-Fi接続可能な300万画素ワイヤレス防犯カメラ 防犯カメラセット SEC-Wシリーズ の増設・交換用カメラ用途SEC-W-MLシリーズ追加・交換用カメラ色白質量(g)300電源DC12V/1A寸法(Φ×mm)65×100(本体部分のみ)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n画素数3M使用場所屋内外使用環境湿度(%)10~90動作温度範囲(℃)-10~50最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(モノクロ)
...