デジタル糖度計 高精度測定 3秒測定 自動温度補正
【飲食物や果実・野菜などの糖度測定に】野菜、果物、飲料などの糖度の測定ができます。
【自動温度補正機能付き】測定誤差を自動に補正して温度の影響なく測定が可能。
【見やすいデジタル式 】見やすく一目で糖度がわかるデジタル式なので使いやすくわかりやすい。
- 用途
- 料理・調理・実験時の糖度測定
- 付属品
- 本体、スポイト、ドライバー、クロス
- 質量(g)
- 約110 (電池含まず)
- 使用温度範囲(℃)
- 10~40
- 温度範囲(℃)
- 使用環境:10~40
- 精度
- 測定範囲:0~55%
- 測定精度
- ±0.2% (Brix値)
- 分解能
- 0.001
- 電池
- 単3形乾電池×2本 ※別売
- サイズ(mm)
- 約120×55×30
- 内容量
- 1個
注意
※マニュアルは最新の情報を確認いただくため電子化しております。スマートフォンなどでQRコードを読み取り、ご確認ください。※仕様は予告なく変更される場合があります。
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ































