カテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(200)
- バイク用品(43,915)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
絞り込み
ブランド
- Kawasaki
- シーケー金属
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- MAZDA(マツダ)(216,448)
- Panasonic(パナソニック)(29,612)
- RS PRO(39,739)
- SMC(201,246)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,606)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,622)
- スズキ(71,080)
- スバル(50,519)
- トヨタ(140,018)
- ニッサン(87,639)
- ホンダ(561,574)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,470)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(53)
商品レビュー
- 以上(2,505)
- 以上(2,603)
- 以上(2,616)
- 以上(2,632)
価格
- 1,500円以下(15,901)
- 1,500-10,000円(17,702)
- 10,000-50,000円(8,186)
- 50,000-100,000円(1,703)
- 100,000円以上(844)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)
シーケー金属(4件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。形状径違いニップル規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
シーケー金属(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から3日以内出荷CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状エルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
SUS継手六角異形ニップル
シーケー金属(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷材質ステンレス鋼形状ニップル種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
SUS継手六角ニップル
シーケー金属¥559~税込¥615~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス鋼形状ニップル種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
タッチアップペイント
Kawasaki(47件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(15mL)当日出荷から9日以内出荷小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
白 鋳鉄製合フランジ 10K
シーケー金属¥889~税込¥978~1個当日出荷から4日以内出荷CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2239呼び圧力10K
ガスケット 12X22X2 92065-097
Kawasaki(52件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷主な適合純正品番92065-097サイズM12代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
シーケー金属(3件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から3日以内出荷CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)
シーケー金属¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。形状ブッシング最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5JIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
リング(0)、タップ レバー
Kawasaki(15件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷主な適合純正品番92055-1419代表車種EJ650A8F主な適合車種ZEPHYR X-2004主な適合車種(カワサキ)EJ650A8F
パッキング タップ バルブ 43049-1091
Kawasaki(18件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷主な適合純正品番43049-1091代表車種EJ650A8F主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR-2008主な適合車種(カワサキ)EJ650A8F
リング(0) 92055-1112
Kawasaki(34件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷主な適合純正品番92055-1112代表車種KL110A8F主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KL110A8F
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
シーケー金属¥219~税込¥241~1個当日出荷から3日以内出荷CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状チーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
シーケー金属(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から3日以内出荷CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ソケット規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)
シーケー金属(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から4日以内出荷CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。形状径違いソケット規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
フィルタアッシ(オイル) 16097-0008
Kawasaki(54件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷主な適合純正品番16097-1070主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種EN650AGF主な適合車種W650 2004-2009年式:06年-に適合他社参考品番(DAYTONA)67927他社参考品番(VESRAH)SF-4005主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
黒 鋳鉄製合フランジ 10K
シーケー金属¥689~税込¥758~1個当日出荷から4日以内出荷CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理鋳放しJIS規格JIS B 2239呼び圧力10K
グロメット 92071-056
Kawasaki(16件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷主な適合純正品番92071-056代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
シーケー金属¥649~税込¥714~1個当日出荷から3日以内出荷CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ユニオン規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
O リング(ウンドウヨウ) 16MM 670B2016
Kawasaki(21件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷内径(mm)16代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004線径(mm)2.5
コート継手 (コート)エルボ
シーケー金属¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状エルボ最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
ガスケット、10.5X16X1
Kawasaki(9件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷主な適合純正品番92065-058サイズM10 10.5×16×1代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KX252AKF
ブレーキフルード DOT-4
Kawasaki(23件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(1L)欠品中安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
シーケー金属(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から3日以内出荷CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ユニオン最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
オイル シール TB13225.5 92051-005
Kawasaki(5件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷主な適合純正品番92051-005代表車種EX250LGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
パッキング 43049-1092
Kawasaki(24件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷主な適合純正品番43049-1067、43049-1016代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999、BALIUS-1996
サーモスタット 49054-0004
Kawasaki(21件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷主な適合純正品番49054-0004代表車種VN900BGF主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
ワッシャ 6.2X11X1.5 92022-183
Kawasaki(11件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷代表車種VN900BGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
リング(0) 92055-1293
Kawasaki(5件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷主な適合純正品番92055-1293主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種BJ250LGF主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
シーケー金属¥169~税込¥186~1個当日出荷から3日以内出荷CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状プラグ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら