絞り込み
ブランド
- フックスジャパン
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,872)
- MAZDA(マツダ)(216,534)
- Panasonic(パナソニック)(29,243)
- RS PRO(34,767)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,638)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,098)
- スズキ(71,148)
- スバル(50,572)
- トヨタ(140,037)
- ニッサン(87,655)
- ホンダ(562,682)
- ミツビシ(138,017)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,490)
- 大阪魂(26,735)
- 日野自動車(47,242)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
フックスジャパン
フックスジャパンのページです。フックスジャパンは、オフィス家具/清掃用品、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在13件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | フックスジャパン |
|---|---|
| 所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-3-20神谷町MTビル13F |

油性切削・研削油(エコカット 700シリーズ)
フックスジャパン¥28,980税込¥31,8781缶(20L)当日出荷低油煙、低ミスト型、塩素フリーの不水溶性硫黄活性型の重切削加工油です。 極圧性、浸透性、冷却性に優れておりますので、工具寿命を飛躍的に延長でき、経済性の向上に貢献します。 適度な極圧剤、油脂、特殊潤滑剤の相乗効果により、特にチタンやインコネル、コバールや純鉄などの難削材加工に最適です。 低油煙・低ミスト性能に優れており、作業環境の汚染を大幅に改善に貢献します。用途炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼の溝・ねじ・工具研削加工、ガンドリル加工、BTA加工、エジェクター方式深穴加工、難削材のマシニング加工(ドリル、タップ、リーマ、ミーリング/フライス、エンドミル)、NC旋盤加工仕様銅板活性度:4材質主成分:精製鉱物油色淡黄色容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度(mm2/s)15危険物の性状非水溶性
油性切削・研削油エコカット HFNシリーズ
フックスジャパン¥27,980税込¥30,7781缶(20L)8日以内出荷優れた低油煙、低ミスト性能を示しますので、作業環境をきれいに保ちます。 浸透性、冷却性に優れているため、工具寿命を延長できます。 清浄分散性に優れており、砥石の目詰まりを防ぎます。用途真鍮、アルミ、アルミ合金、炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼などの研・切削加工、SUJ、SCM、SNCM材等のホーニング加工、特に、ベアリングの内輪、外輪に最適、ホーニング加工、歯車研削仕様消防法危険物第4類、塩素フリーの潤滑油剤兼用型研、切削加工油剤トラスコ品番818-4790材質主成分:鉱物油色淡黄色容量(L)20銅板腐食(a)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)5危険物の性状非水溶性
油圧作動油レノリン BAM10
フックスジャパン¥19,980税込¥21,9781缶(20L)当日出荷トラスコ品番148-7603色淡黄色使用温度範囲(℃)04~07容量(L)20引火点(℃)185密度(g/cm3)0.853流動点(℃)-30アズワン品番64-8663-95危険物の類別非危険物ISO粘度グレードISO VG10
油性切削・研削油 エコカット HFNシリーズ
フックスジャパン(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781缶(20L)当日出荷低油煙・低ミスト型で塩素フリーの切削・研削、潤滑兼用型の不水溶性金属加工油剤です。浸透性、冷却性に優れていますので、工具寿命の延長に貢献します。清浄分散性に優れていますので、砥石の目詰まりを防ぎます。優れた低油煙、低ミスト性能を示しますので、作業環境の汚染を大幅に改善出来ます。用途真鍮、アルミ、アルミ合金、炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼等の切削・研削加工。SUJ、SCM、SNCM 材等のホーニング加工仕様銅板活性度:1色淡黄色容量(L)20主成分精製鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
油性切削・研削油 エコカット 700シリーズ
フックスジャパン¥28,980税込¥31,8781個(20L)当日出荷仕様銅板活性度:4トラスコ品番859-0895色淡黄色容量(L)20主成分精製鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度(mm2/s)32危険物の性状非水溶性
油圧作動油レノリン BAM32
フックスジャパン¥28,980税込¥31,8781缶(20L)当日出荷トラスコ品番148-7604色淡黄色使用温度範囲(℃)04~09容量(L)20引火点(℃)230密度(g/cm3)0.869流動点(℃)-24アズワン品番64-8663-96危険物の類別非危険物ISO粘度グレードISO VG32
水溶性切削・研削油剤エコクール SYN 430 SP
フックスジャパン¥28,980税込¥31,8781缶(20L)翌々日出荷一般鋳鉄からSUS材などの難削材にも適用できます。 油の混入を防ぎ、研削屑や残留物を素早く分離させるため、ワークピースの表面に残留物が付着せず、加工環境を清潔に保つことができます。 抗菌性に優れ、液寿命の延長、メンテナンス費用を削減します。 塩素フリーのため、使用液処理が容易です。用途超硬材研削加工、一般研削加工仕様超硬材研削用ソリューション型水溶性研削油剤、20L缶トラスコ品番818-4795色淡黄色容量(L)20危険物の類別非危険物
油性研削加工油剤エコカット HSG 915 JC
フックスジャパン¥29,980税込¥32,9781缶(20L)4日以内出荷仕様【銅板活性度】1トラスコ品番125-8491色淡黄褐色容量(L)20危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)40
油性MQL用加工油剤エコカット ミクロプラス 20
フックスジャパン¥109,800税込¥120,7801缶(20L)8日以内出荷生分解性に優れています。 工具寿命を延長できます。 MQL加工時に、気化熱による冷却効果が期待できます。 塩素系極圧添加剤非含有のため、猛毒性の発がん物質、ダイオキシンを発生するおそれはありません。用途アルミニウム、非鉄金属、鋳鉄、鋼、合金のMQL加工仕様特殊な油性剤をベースにしたMQL用加工油剤トラスコ品番818-4798材質主成分:油性向上剤色無色~淡黄色容量(L)20銅板腐食(a)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)27危険物の性状非水溶性
水溶性切削・研削油剤エコクール SYN 12 SP
フックスジャパン¥32,980税込¥36,2781缶(20L)3日以内出荷切り屑の除去性がよく、機械を清潔に保ち、作業性に優れます。 特殊アミンと特殊脂肪酸の組み合わせにより、優れた金属イオン溶出防止性があります。 皮膚刺激性が低いです。 ベタツキや臭気を抑制しています。用途一般研削加工仕様超硬材研削を主用途としたソリューション型水溶性研削油剤トラスコ品番818-4794材質主成分:アミン容量(L)20危険物の類別非危険物
レノリンCLPシリーズ ギアオイル
フックスジャパン¥24,980税込¥27,4781缶(20L)当日出荷高度に精製した鉱物油に各種添加剤を効果的に配合した工作機械用ギアオイルです。 優れた酸化安定性と抗劣化性があります。 急速なエアリリース特性があり、低起泡性です。 シール材に対して悪影響はほとんどありません。用途各種工作機械のギアオイル。質量(kg)19色褐色
水溶性床洗浄剤 レノクリーンZ
フックスジャパン¥14,980税込¥16,4781缶当日出荷レノクリーンZは様々な工場床汚れにご使用頂ける水溶性洗浄剤です。オイルや脂肪分、タイヤ痕などの汚れに対し良好な洗浄作用があります。水溶性のため、引火の心配がありません。塗膜、ラッカーに影響なく、使用後もシミが気になりません。手作業・浸漬・スプレー洗浄で使用可能です。高いコストパフォーマンスです。用途工業用の機械や金属部品、金属板の洗浄に。ホールや作業場の耐水性の床、さらに汚れた壁面の洗浄に。金属板や金属部品の表面に残っているオイルの洗浄に。飲食店、軽食堂、喫煙室、保冷室内などの油脂残渣物の洗浄に。トラスコ品番376-3143材質水、有機アルカリ色無色透明容量(L)18pH11.8RoHS指令(10物質対応)対応使用濃度床洗浄、工場内設:20~50倍希釈、頑固な汚れ:5~10倍希釈