水溶性床洗浄剤 レノクリーンZ
レノクリーンZは様々な工場床汚れにご使用頂ける水溶性洗浄剤です。
オイルや脂肪分、タイヤ痕などの汚れに対し良好な洗浄作用があります。
水溶性のため、引火の心配がありません。
塗膜、ラッカーに影響なく、使用後もシミが気になりません。
手作業・浸漬・スプレー洗浄で使用可能です。
高いコストパフォーマンスです。
- 用途
- 工業用の機械や金属部品、金属板の洗浄に。
ホールや作業場の耐水性の床、さらに汚れた壁面の洗浄に。
金属板や金属部品の表面に残っているオイルの洗浄に。
飲食店、軽食堂、喫煙室、保冷室内などの油脂残渣物の洗浄に。
- トラスコ品番
- 376-3143
- 材質
- 水、有機アルカリ
- 色
- 無色透明
- 容量(L)
- 18
- pH
- 11.8
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 使用濃度
- 床洗浄、工場内設:20~50倍希釈、頑固な汚れ:5~10倍希釈
- 内容量
- 1缶
注意
※室温で5~40℃の温度で保管して下さい。※アルカリ性の液体のため、ご使用時は保護具な着用など安全面に気を付けてご使用ください。
※ご使用前にSDSのご確認をお願い致します。
※アルミ製品に使用される場合は、変色などを引き起こす可能性があります。
※汚れ具合及び用途に基づき、濃度調整を行っていただきながらご使用下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
洗剤 の新着商品
カテゴリ















![屋外用チェーンパーテーションスタンド シンエイ[店舗什器・備品] 屋外用チェーンパーテーションスタンド シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06183270-261020-02.jpg)










