カテゴリ

  • 鈑金・塗装(4)
絞り込み
ブランド
  • 関西ペイント
  • 京セラ(30)
  • Namekawa(滑川軽銅)(9)
  • 岩田製作所(6)
  • イマオコーポレーション(4)
  • アズワン(3)
  • 第一計器(3)
  • ノーブランド(3)
  • (3)
  • ナベヤ(3)
  • エスコ(2)
  • 廣杉計器(2)
  • タカノ(2)
  • 三洋工具(2)
  • 大阪魂(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • 日本モレックス(molex)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a5052 10mm」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NEOX中間パテ速乾形 関西ペイントNEOX中間パテ速乾形関西ペイント
5,398税込5,938
1缶(3kg)
欠品中
ヘラ伸びが良好で厚付けも可能トータルバランスに優れている
適合素材:鋼板・防錆鋼板・高張力鋼板・アルミ素材(A5052P)材質硬化剤:14-917-301 パテ マルチ硬化剤危険等級膜厚(mm)10以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量3kg硬化剤比率(重量比%)パテベース100:硬化剤1~3(標準2%)乾燥時間温度10℃:可使時間5分以内、研ぎ可能時間30分以上、加熱乾燥:60℃×5分で研磨可能(セッティングタイム不要)
ノンクロムプライマーベース 関西ペイントノンクロムプライマーベース関西ペイント
3,698税込4,068
1個(1kg)
4日以内出荷
クロム、PRTR対象物質を含有していません。 優れた付着性能を有します。 各種塗料の塗装が可能です。 乾燥性に優れています。
仕様【塗装条件】吐出量:3.0回転開き、エアー圧:0.2Mpa、ガン口径:1.3mmΦ、ガン距離:20~35cm、塗り回数:2.5回、膜厚:10~30μm【調合条件】ベース:100、硬化剤:50、シンナー(レタンPGエコシンナー):0~20適合(旧塗膜)ウレタン塗膜、 焼付塗膜、電着塗膜グレー(N-7.0相当)適合塗料NEOXパテ各種、 LUCパテ各種、レタンPGエコパテ各種、2液ウレタンプラサフ各種、レタンPG上塗り各種、レタンWB上塗り適合材鉄、溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302)、合金化溶融亜鉛めっき鋼板、アルミ(A5052P)、ステンレス(SUS304)密度(g/cm3)1.15(温度20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類可使時間(時間)8(液温20℃)乾燥時間指触乾燥/5分(20℃)、強制乾燥/10分(60℃)危険物の性状非水溶性
NEOX中間パテ遅乾形 関西ペイントNEOX中間パテ遅乾形関西ペイント
5,398税込5,938
1缶(3kg)
4日以内出荷
ヘラ伸びが良好で厚付けも可能トータルバランスに優れている
適合素材:鋼板・防錆鋼板・高張力鋼板・アルミ素材(A5052P)材質硬化剤:14-917-301 パテ マルチ硬化剤危険等級膜厚(mm)10以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量3kg硬化剤比率(重量比%)パテベース100:硬化剤1~3(標準2%)乾燥時間温度20℃:可使時間8分以内、研ぎ可能時間30分以上、温度30℃:可使時間5分以内、研ぎ可能時間20分以上、加熱乾燥:60℃×5分で研磨可能(セッティングタイム不要)
ノンクロムプライマー硬化剤 関西ペイントノンクロムプライマー硬化剤関西ペイント
2,098税込2,308
1個(0.5kg)
4日以内出荷
クロム、PRTR対象物質を含有していません。 優れた付着性能を有します。 各種塗料の塗装が可能です。 乾燥性に優れています。
仕様【塗装条件】吐出量:3.0回転開き、エアー圧:0.2Mpa、ガン口径:1.3mmΦ、ガン距離:20~35cm、塗り回数:2.5回、膜厚:10~30μm【調合条件】ベース:100、硬化剤:50、シンナー(レタンPGエコシンナー):0~20適合(旧塗膜)ウレタン塗膜、 焼付塗膜、電着塗膜グレー(N-7.0相当)適合塗料NEOXパテ各種、 LUCパテ各種、レタンPGエコパテ各種、2液ウレタンプラサフ各種、レタンPG上塗り各種、レタンWB上塗り適合材鉄、溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302)、合金化溶融亜鉛めっき鋼板、アルミ(A5052P)、ステンレス(SUS304)密度(g/cm3)1.15(温度20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類可使時間(時間)8(液温20℃)乾燥時間指触乾燥/5分(20℃)、強制乾燥/10分(60℃)危険物の性状非水溶性