カテゴリ

  • 鈑金・塗装(4)
絞り込み
ブランド
  • 関西ペイント
  • PROST's(131)
  • ホンダ(84)
  • ジョー・プリンス竹下(11)
  • スバル(10)
  • スズキ(8)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
  • SK(新潟精機)(5)
  • RS PRO(5)
  • イマオコーポレーション(4)
  • LEC(レック)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ヤマト・インダストリー(3)
  • INFINEON(3)
  • FINIXA(3)
  • Shout! シャウト!(3)
  • ヤマトモビリティ&Mfg.(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • 日本モレックス(molex)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pg80」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レタンPG80 関西ペイント

    レタンPG80

    関西ペイント(10件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1缶(0.9L)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。 マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。 各種下地への付着性が良好です。
    用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。適合材SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤カンペ工業用ウレタンシンナー危険等級塗膜厚(μm)(エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)塗り重ね可能時間(時間)最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃)塗布量理論24g/m2/10μm危険物の性状非水溶性適合下塗りラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー希釈粘度(秒/IHS)(エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20
  • レタンPG80 硬化剤 関西ペイント

    レタンPG80 硬化剤

    関西ペイント(3件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1缶(0.9kg)ほか
    欠品中
    超速乾形である。 優れた耐久性能。 磨き作業性に優れる。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • JUST H-Sフィラー硬化剤 タイプS 関西ペイント

    JUST H-Sフィラー硬化剤 タイプS

    関西ペイント
    5,598税込6,158
    1缶(0.8kg)
    欠品中
    成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドグレー(自動車中塗り塗膜と同等)適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)指触乾燥時間(分)(10℃)8、(20℃)5、(30℃)2危険等級色調グレー(自動車中塗り塗膜と同等)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)4時間、(20℃)2.5時間、(30℃)2時間、(60℃)20分硬化剤比率ベース:硬化剤:シンナー/100:20:10~40(30%標準)I.H.S粘度:30~11秒/20℃可使時間(時間)(10℃)2、(20℃)1.5、(30℃)1危険物の性状非水溶性
  • JUST H-SフィラーA(エース) 関西ペイント

    JUST H-SフィラーA(エース)

    関西ペイント
    9,498税込10,448
    1缶(4kg)
    欠品中
    この塗料は、PRTR対象外(PRTRフリー品)です。トルエン、キシレンを含みません。 ノンサンディングタイプのサーフェーサーで、乾燥が速く、研磨作業も可能です。空研ぎ、水研ぎにおいても軽いタッチの研磨感が得られます。(電着パーツの保護膜として有効です。色調を自動車中塗り塗膜と同色にしました。) 劇毒物を含まず、消防法で第2石油類に属します。 顔料の沈降が少なく攪拌が簡単にできます。 ボカシ部のダストをシリコンオフで拭き取り、直接上塗りすることも可能です。
    成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドグレー(自動車中塗り塗膜と同等)適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)指触乾燥時間(分)(10℃)8、(20℃)5、(30℃)2危険等級色調グレー(自動車中塗り塗膜と同等)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)4時間、(20℃)2.5時間、(30℃)2時間、(60℃)20分硬化剤比率ベース:硬化剤:シンナー/100:20:10~40(30%標準)I.H.S粘度:30~11秒/20℃可使時間(時間)(10℃)2、(20℃)1.5、(30℃)1危険物の性状非水溶性