カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(31)
絞り込み
ブランド
  • 川本ポンプ(川本製作所)
  • モノタロウ(5)
  • 住友重機械工業(78)
  • 三菱電機(160)
  • シグマー技研(4)
  • 日立産機システム(78)
  • エスコ(70)
  • ムラコシ(5)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](2)
  • 東芝(7)
  • 協和(6)
  • 富士電機(95)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(81)
  • 鶴見製作所(42)
  • 三木プーリ(41)
  • ホンダ(38)
  • SDG株式会社(34)
  • アネスト岩田(33)
  • 空研(32)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(27)
出力(kW)
  • 2.2(30)
  • 4.4(1)
定格電圧(V)
  • AC200(30)
  • AC400(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.2kw」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所)Pラインポンプ川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。 ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用構造インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受液性清水(pH5.8~8.6)塗装色グレー材質(ケーシング)FC材質(主軸)SUS304(接液部)材質(インペラ)SCS13液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
ステンレス製Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製Pラインポンプ川本ポンプ(川本製作所)
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
ステンレス精密鋳物製のため錆付きがなく、メンテナンスが容易。 不凍液対応のメカニカルシールにより、漏れに強く長寿命。 全閉モータ採用のため、ベアリング劣化や絶縁劣化に強く、優れた耐環境性。
用途冷温水循環用、ビル設備給水用、一般工業用、一般給湯用、機械セット用、その他一般給水用材質インペラ:SCS13、主軸:SUS304、ケーシング:SCS13種類ラインポンプモーター全閉外扇屋外形液性清水構造(軸封)メカニカルシール(SiC×カーボン)液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
渦巻ポンプ F形 川本ポンプ(川本製作所)渦巻ポンプ F形川本ポンプ(川本製作所)
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷から37日以内出荷
冷温水循環用。ビル設備冷却水用。一般農事用。
接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
自吸タービンポンプ 川本ポンプ(川本製作所)自吸タービンポンプ川本ポンプ(川本製作所)
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
小型かつ軽量です。自吸式のため、揚水が容易です。
用途冷却水用、農業用、かんがい用。種別自吸式極数2極騒音値(dB)-電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)メカニカルシール
ナイロンコーティングうず巻ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)ナイロンコーティングうず巻ポンプ川本ポンプ(川本製作所)
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
ポンプとモータは一体構造で据付面積が少なく、ポンプ、モータの芯出しも不要です。 施工にも便利なナイロンコーティング相フランジ付です。 配管を外さずに分解・組立が可能なBack Pull Out構造で保守・点検が容易です。 吐出口がポンプの上部中心にあるため荷重や据付に対して安定・有利です。
用途赤水対策品・ビル給水用・冷却水用・簡易水道用・その他一般給水用材質インペラ:CAC406、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:FC+ナイロンコーティング極数2構造インペラ:クローズ、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受電動機全閉外扇屋外形取扱液(清水)pH5.8~8.6)液温(℃)0~40(凍結なきこと)
海水用自吸式樹脂製ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)海水用自吸式樹脂製ポンプ川本ポンプ(川本製作所)
469,800税込516,780
1台
翌々日出荷
ケーシングにケミカル性・耐候性に優れた樹脂素材を使用し強度を向上させました。自吸式のため、揚水が容易です。
用途海水の取水、循環用、魚介類の養殖場、海水を利用する場所極数2極電動機全閉外扇屋外形異物通過径(Φmm)-残水位(mm)-構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)鋳鉄材質(主軸)SUS316運転可能最低水位(mm)-材質(インペラ)鋳鉄
簡易海水用自吸式ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)簡易海水用自吸式ポンプ川本ポンプ(川本製作所)
349,800税込384,780
1台
翌々日出荷から19日以内出荷
ポンプ内・外面共エポキシ樹脂を塗装しています。防食用アルミ合金により電食を防止します。自吸式のため、揚水が容易です。
用途魚介類の養殖場、魚介類の加工場、海水を使用する場所極数4極電動機全閉外扇屋内形構造(軸封)グランドパッキン材質(ケーシング)鋳鉄材質(主軸)SUS316材質(インペラ)鋳鉄
農事用水中排水ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)農事用水中排水ポンプ川本ポンプ(川本製作所)
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷から27日以内出荷
高揚程で耐砂性にも優れています。異物のつまらない片面オープンインペラを採用しています。気中運転が可能です。
用途農事用。水田・畑への揚水・散水用。付属品ホースカップリング、水中ケーブル(20m)モーター乾式水中(オートカット内蔵)材質(ケーシング)FC(SPCC管ケーシング)材質(主軸)SUS403材質(インペラ)FCD同期回転速度(min-1[r.p.m])3600
工事用水中排水ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)工事用水中排水ポンプ川本ポンプ(川本製作所)
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
ボルテックスタイプで砂によるロックの心配もなく、分解・組立も容易です。連続気中運転が可能です。オートカット内蔵で、モータの焼損を防止します。
用途一般土木用。建築工事用。モーター乾式水中(オートカット内蔵)電源コード(m)5(DU4)、10(DU2)材質(ケーシング)合成ゴム材質(主軸)SUS403材質(インペラ)ウレタンゴム同期回転速度(min-1[r.p.m])3600
ステンレス製水中多段ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製水中多段ポンプ川本ポンプ(川本製作所)
539,800税込593,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
精密鋳造ステンレスを主にCAC406、ゴムを採用した赤水防止構造で清潔な給水が可能です。 ポンプ内にチャック弁を内蔵したウォーターハンマー構造で長寿命化を図っています。 インペラ、ガイドベーン内は損失の少ない理想的な流れで、メーカー従来品に比べ性能をアップしました。
用途ビル給水用・冷却水用・一般工業用・上水道用・簡易水道用・その他一般給水用材質インペラ:SCS13、主軸:SUS304、SUS303、ケーシング:SCS13(管ケーシングはSUS304)、弁体:CAC406+ゴム構造インペラ:クローズ、モーター軸封:オイルシール+フィルタ、軸受:スリーブベアリング、スラスト軸受電動機キャンド式水中モーター
ステンレス製直結多段タービンポンプ 川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製直結多段タービンポンプ川本ポンプ(川本製作所)
349,800税込384,780
1台
翌々日出荷
強度の必要なケーシング等は鋼性の高いステンレス精密鋳造製です。 低騒音形全閉モータの採用をはじめ、ポンプ内部の水の流れも理想的な流れで運転音も静かです。 ステンレスを主に樹脂・ゴム・CAC406の採用により、赤水発生の心配がありません。
用途赤水対策品・ビル給水用・冷却水用・一般工業用・簡易水道用・その他一般揚水用材質インペラ:CAC406又はSCS13又はCAC406、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:SCS13極数2構造インペラ:クローズ、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受電動機全閉外扇屋外形取扱液清水:pH5.8~8.6液温(℃)0~40℃(凍結なきこと)
自吸タービンポンプ GS2、3-C形 川本ポンプ(川本製作所)自吸タービンポンプ GS2、3-C形川本ポンプ(川本製作所)
289,800税込318,780
1台
3日以内出荷
冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。機械セット用。
種類自吸タービンポンプ接続方法JIS10Kフランジ使用液清水電動機全閉外扇屋外形
ステンレス製Pラインポンプ PSS(2)形 川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製Pラインポンプ PSS(2)形川本ポンプ(川本製作所)
379,800税込417,780
1台
3日以内出荷
冷温水循環用。ビル設備給水用。一般工業用。一般給湯用。機械セット用。その他一般給水用。
接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形
自吸渦巻ポンプ(セルスーパー) FS・FS(4)・FSR形 川本ポンプ(川本製作所)自吸渦巻ポンプ(セルスーパー) FS・FS(4)・FSR形川本ポンプ(川本製作所)
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷から27日以内出荷
自吸式。一般排水用。一般工業用。冷却水用。農業用。
接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
小型渦巻ポンプ GE-C形 川本ポンプ(川本製作所)小型渦巻ポンプ GE-C形川本ポンプ(川本製作所)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から27日以内出荷
冷却水用。一般工業用。一般農事用。(給水用途にご使用の場合はお問い合わせください)冷却温水循環用。その他一般揚水用。
接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形
自吸式カスケードポンプ CS-C形・CS2形・CS3形 川本ポンプ(川本製作所)自吸式カスケードポンプ CS-C形・CS2形・CS3形川本ポンプ(川本製作所)
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷から37日以内出荷
冷却水用。農業用。機械セット用。その他一般揚水用。
接続方法JIS10Kフランジ
ステンレス製水中タービンポンプ KUR形 川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製水中タービンポンプ KUR形川本ポンプ(川本製作所)
769,800税込846,780
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
ビル給水用。上水道用。冷却水用。簡易水道用。一般工業用。その他一般給水用。
ケーブル長(m)10
タービンポンプ(多段渦巻) T(N)・TK(N)形 川本ポンプ(川本製作所)タービンポンプ(多段渦巻) T(N)・TK(N)形川本ポンプ(川本製作所)
369,800税込406,780
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
ビル給水用(TN・TKN形)。一般工業用。冷却水用。その他一般揚水用。
接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
自吸タービンポンプ TVS形 川本ポンプ(川本製作所)自吸タービンポンプ TVS形川本ポンプ(川本製作所)
419,800税込461,780
1台
3日以内出荷から42日以内出荷
冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。その他一般揚水用。
接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
自吸タービンポンプ GS-M形 川本ポンプ(川本製作所)自吸タービンポンプ GS-M形川本ポンプ(川本製作所)
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷から37日以内出荷
冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。その他一般揚水用。
接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
強化樹脂製汚水・汚物水中ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)強化樹脂製汚水・汚物水中ポンプ川本ポンプ(川本製作所)
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
汚水・汚物・湧水の排水用。ピット排水用。雑排水用。浄化槽排水用。
タイプフランジタイプ電源(V)三相200ケーブル長(m)10使用液汚水・汚物水(pH5~9)
自吸渦巻ポンプ・自吸タービンポンプ(カワホープ) FSZ・GSZ形 川本ポンプ(川本製作所)自吸渦巻ポンプ・自吸タービンポンプ(カワホープ) FSZ・GSZ形川本ポンプ(川本製作所)
379,800税込417,780
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
魚介類の養殖場・魚介類の加工場・魚市場・海水を利用する所に。
接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
自吸式プラスチックポンプ(カワホープ) GSP3、4形 川本ポンプ(川本製作所)自吸式プラスチックポンプ(カワホープ) GSP3、4形川本ポンプ(川本製作所)
469,800税込516,780
1台
3日以内出荷
海水の取水。魚介類の養殖場。生簀の循環用。循環用。加工場。各種海水給水用。
接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形
自吸オイルポンプ OC・OCH形 川本ポンプ(川本製作所)自吸オイルポンプ OC・OCH形川本ポンプ(川本製作所)
289,800税込318,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
電源(V)三相200モータ種類安全増防爆型付
ステンレス製速度制御給水ユニット(推定末端圧一定インバータ制御)  ポンパーKFE形 川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製速度制御給水ユニット(推定末端圧一定インバータ制御) ポンパーKFE形川本ポンプ(川本製作所)
839,800税込923,780
1台
3日以内出荷
床置式受水槽からの自動給水。ビル給水用。アパート用。地下式受水槽。マンション用。業務用。簡易水道用。その他一般給水用。
モータ種類全閉外扇屋内形:KPMモータ
ステンレス製汚物水中ポンプ VUS形 川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製汚物水中ポンプ VUS形川本ポンプ(川本製作所)
999,800税込1,099,780
1台
30日以内出荷
ビル・ホテル・工場・病院・団地など汚水・汚物の排出。
ケーブル長(m)10
ステンレス製立型タービンポンプ KVS形 川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製立型タービンポンプ KVS形川本ポンプ(川本製作所)
429,800税込472,780
1台
30日以内出荷
工場生産設備。建築設備。各種給水。
接続方法JIS10Kフランジ
ステンレス製多段タービンポンプ KR5-M形 川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製多段タービンポンプ KR5-M形川本ポンプ(川本製作所)
629,800税込692,780
1台
30日以内出荷
ビル給水用。冷却水用。一般工業用。簡易水道用。その他一般用揚水用。
接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
GSS3-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ 川本ポンプ(川本製作所)GSS3-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ川本ポンプ(川本製作所)
889,800税込978,780
1台
40日以内出荷
全ステンレス製で耐食性にすぐれています。ポンプの錆びがでず、揚液は清潔ですから食品衛生関係に適しています。モータ軸直結形ですから設備・保守が容易です。
用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。種別自吸式極数2極電源(V)三相200設置場所屋内設置
GSS10-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ 川本ポンプ(川本製作所)GSS10-C形 ステンレス製自吸タービンポンプ川本ポンプ(川本製作所)
849,800税込934,780
1台
40日以内出荷
用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。種別自吸式出力(kW)2.2種類自吸タービンポンプ極数2極周波数(Hz)60電源(V)三相200全揚程(m)30/20.5騒音値(dB)-吸入/吐出口径(mm)50/50電動機全閉外線屋外形吐出量(m3/min)0.18/0.36設置場所屋内設置
浸漬式多段クーラントポンプ 川本ポンプ(川本製作所)浸漬式多段クーラントポンプ川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)
259,800税込285,780
1台
41日以内出荷
ポンプ部材質にFCD500・ケーシングに独自のサンドステップ構造を採用し、強靱なポンプ構造を実現しました。独自のメカニカルシールレス構造により、シール性の向上を図りました。各種仕様(CE、RoHS、チャイルドフィンガー熱帯通過処理)への対応が可能です。
用途液中に切粉を含むクーラント液を使用する場所仕様インペラFC200、ケーシングFCD500極数2極使用液クーラント液電動機全閉外扇屋内形構造(軸封)シールレス軸封