カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
絞り込み
ブランド
- 川本ポンプ(川本製作所)
- モノタロウ(1)
- ホンダ(88)
- SMC(49)
- MAZDA(マツダ)(42)
- 日野自動車(30)
- 朝日ウッドテック(19)
- 協育歯車(15)
- KALBAS(14)
- SOURIAU(12)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- TRUSCO(9)
- コンバム(旧:妙徳)(7)
- 伊東電機(7)
- ARCOL(OHMITE)(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- スバル(6)
- BAHCO(バーコ)(5)
- デュオ(5)
- 岩田製作所(4)
- ブランドをもっと見る
「s506」の検索結果
特価

ステンレス製Pラインポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥219,800~税込¥241,780~1台翌々日出荷ステンレス精密鋳物製のため錆付きがなく、メンテナンスが容易。 不凍液対応のメカニカルシールにより、漏れに強く長寿命。 全閉モータ採用のため、ベアリング劣化や絶縁劣化に強く、優れた耐環境性。用途冷温水循環用、ビル設備給水用、一般工業用、一般給湯用、機械セット用、その他一般給水用材質インペラ:SCS13、主軸:SUS304、ケーシング:SCS13種類ラインポンプモーター全閉外扇屋外形液性清水構造(軸封)メカニカルシール(SiC×カーボン)液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
自吸タービンポンプ GS-M形
川本ポンプ(川本製作所)¥279,800~税込¥307,780~1台4日以内出荷から38日以内出荷冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。その他一般揚水用。接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
ステンレス製Pラインポンプ PSS(2)形
川本ポンプ(川本製作所)¥259,800~税込¥285,780~1台4日以内出荷冷温水循環用。ビル設備給水用。一般工業用。一般給湯用。機械セット用。その他一般給水用。接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形
自吸タービンポンプ TVS形
川本ポンプ(川本製作所)¥419,800~税込¥461,780~1台4日以内出荷から43日以内出荷冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。その他一般揚水用。接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
自吸渦巻ポンプ(セルスーパー) FS・FS(4)・FSR形
川本ポンプ(川本製作所)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷から28日以内出荷自吸式。一般排水用。一般工業用。冷却水用。農業用。接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形
川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷から翌々日出荷ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取扱いも容易。 L・LNタイプはフロートスイッチの調整が可能。(停止フロートは除く)また、基板リレーの無接点化により長寿命(0.75kW以下) 異物通過性能に優れたボルテックスタイプ。用途汚水・汚物・湧水の排水用。ピット排水用。雑排水用。浄化槽排水用
汚物混入水用水中ポンプ WUO4型
川本ポンプ(川本製作所)¥58,980税込¥64,8781台当日出荷から9日以内出荷異物通過性能が高く、ストレーナレスのため目詰まりしにくい構造です。用途汚水・汚物水用(pH5~9)電源コード(m)6材質(ケーシング)樹脂材質(主軸)SUS304(接液部)材質(インペラ)樹脂
残水排水用水中ポンプ
川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷から4日以内出荷最低揚水水位がミリ単位で優れた排水性能を発揮します。(底面状況により最低揚水水位が異なります。1~3mm)ポンプ内の空気分離機構によりエアーロックを防止するとともに再揚水特性にも優れています。アルミフレームモータ採用により持ち運びにも便利な軽くてコンパクトな設計です。オートカット内蔵のモータにより連続気中運転にも安心です。用途受水槽清掃時の底水雑水用。各種ピット・プールなどの残水排水用。付属品ホースカップリング、水中ケーブル(5m)仕様異物不可モーター乾式水中(オートカット内蔵)運転方式非自動型電源コード(m)5材質(ケーシング)合成ゴム材質(主軸)SUS403材質(インペラ)樹脂同期回転速度(min-1[r.p.m])3000
工事用水中排水ポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥76,980税込¥84,6781台3日以内出荷ボルテックスタイプで砂によるロックの心配もなく、分解・組立も容易です。連続気中運転が可能です。オートカット内蔵で、モータの焼損を防止します。用途一般土木用。建築工事用。モーター乾式水中(オートカット内蔵)電源コード(m)5(DU4)、10(DU2)材質(ケーシング)合成ゴム材質(主軸)SUS403材質(インペラ)ウレタンゴム同期回転速度(min-1[r.p.m])3600