カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
- 自動車純正部品(47)
- メカニカル部品(45)
- 制御機器(33)
- 建材・エクステリア(25)
- 切削工具(25)
- 機構部品(24)
- トラック純正部品(24)
- 自動車補修部品(16)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- 安全標識(11)
- 店舗什器・備品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 作業工具(9)
- 建築金物(8)
- 医療(8)
- 物流用品(7)
- 研磨材(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 測定用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 安全保護具(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 電気材料(3)
- 縫製用品(3)
- バイク純正部品(2)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 手袋(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ARCOL(OHMITE)(7)
- BAHCO(バーコ)(5)
- KALBAS(14)
- MAZDA(マツダ)(42)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SMC(49)
- TRUSCO(9)
- エスコ(4)
- コンバム(旧:妙徳)(8)
- デュオ(5)
- ホンダ(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- 伊東電機(7)
- 協育歯車(15)
- 岩田製作所(4)
- 川本ポンプ(川本製作所)(10)
- 日野自動車(22)
- 朝日ウッドテック(19)
- 椿本チエイン(4)
- ブランドをもっと見る
「s-506」の検索結果
![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]
TOYOX(トヨックス)(67件のレビュー)¥28,551税込¥31,4061本当日出荷から7日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
ポリエステルスリング
(286件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。種別両端アイ形材質ポリエステル販売区分業務用
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74053544-240906-02.jpg)
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]
TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)¥45,441税込¥49,9851本当日出荷から5日以内出荷【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(16件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から10日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
オイルシール OS
IKO(日本トムソン)(13件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。型式OS
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(8件のレビュー)¥310税込¥3411袋(4本)当日出荷から翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)穴の形状六角穴
ワイヤークランプ Sシリーズ
品川商工¥2,598税込¥2,8581袋(100個)当日出荷から10日以内出荷配線束、ケーブル等の結束固定具です。 ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。 両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。用途配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ材質ナイロン6 UL94V-2標準色灰RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール DS
IKO(日本トムソン)(16件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から6日以内出荷ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
...




























![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)






![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74053544-240906-02.jpg)