カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 川本ポンプ(川本製作所)
  • 阪上製作所(2)
  • 東京流機工業(2)
  • 大阪魂(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • CKD(1)
  • タンガロイ(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • ニッサチェイン(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • THECUT(1)
  • BOURNS(1)
  • 昭和自動車(1)
  • SUNEAST(サンイースト)(1)
  • 三菱マヒンドラ農機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sdr25」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流量検出運転方式除菌器 川本ポンプ(川本製作所)流量検出運転方式除菌器川本ポンプ(川本製作所)
219,800税込241,780
1台
6日以内出荷から61日以内出荷
ヒータ制御により、メーカー従来品に比べ消費電力を65%削減。 流量検出運転でポンプとの結線が不要でポンプから離れた場所でも据付可能です。 給水流量の変化に比例して薬液の注入量を自動的に増減します。 薬液注入ポンプ・タンク・流量センサーのユニット化により据付が容易です。
用途井戸水の除菌取扱液清水:pH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、固形物濃度50mg/L以下、含有固形物径0.1~0.25mm周波数(Hz)50/60消費電力(W)12最高使用圧力(MPa)0.7周囲環境温度:0~40度、湿度:90%以下、標高:1000m以下設置場所屋内・屋外液温(℃)0~40(凍結なきこと)使用可能薬液次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物指定品)・最大12%