カテゴリ
- 自転車整備工具・アクセサリー(11)
絞り込み
ブランド
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)
- モノタロウ(1)
- EXCEL(エクセル)(2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(79)
- KTC(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(188)
- SHINANO(信濃機販)(14)
- SIGNET(シグネット)(5)
- Simport(17)
- SWANS(スワン)[安全保護具](6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- アズワン(3)
- イトーキ(42)
- エスコ(4)
- エレコム(2)
- カシムラ(3)
- トレード(5)
- ビーエム機器(4)
- フェルナンダジャパン(3)
- 三菱ふそう(15)
- ブランドをもっと見る
「tレン」の検索結果

サングラス Hiro(ヒロ)
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷サイクリング・ランニング・トレッキングなど多用途に向けて開発された、NXTレンズ採用、最軽量スポーツモデル。アジアンフィットシリンドリカル(円柱型)ワイドレンズを採用。視界の広さだけでなく、フィット感も◎。ノーズパッドの高さが3段階で調整可能な安定感のあるノーズパッドです。専用インナーフレーム(ナイロール)対応。用途標準付属レンズカラー(可視光線透過率):80%~10%。紫外線透過率 : 0.1%以下(全レンズカラー共通)。特殊レンズコーティング : 乱反射防止コート(内面)。レンズカーブ : シリンドリカル5カーブ。歪みや劣化の少ない光学特性と、丈夫さと非常に優れた軽量性を有するNXTレンズを使用。フレームにはエコ素材Rilsan(R)Clear G850 Rnew(ポリアミド)を使用。インナーフレーム対応(別売り)。付属品:Kabuto セミハードケース4(品番K-ケース-08)・サングラスバッグ(品番グラスバッグ-03)・レンズクロス(品番K-クロス-03)。調光レンズは使用環境により調光濃度及び調光スピードが異なります。また、経年劣化により調光性能の減退が起こりますが、調光レンズの特性上不可避な現象であり、ご理解の上ご購入ください。
サングラス ICU サンドブラック/NXTクリア調光
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷ワイドレンズでありながら重量を抑えた薄型NXT調光レンズ採用フルリムモデル。歪みや劣化の少ない光学特性と、丈夫さと非常に優れた軽量性を有するNXTレンズを使用。フレームにはエコ素材Rilsan(R) Clear G850 Rnew(ポリアミド)を使用。インナーフレーム対応(別売り)用途標準付属レンズカラー(可視光線透過率)/サンドブラックフレーム : NXTクリア調光(85%~15%)。紫外線透過率 : 0.1%以下(全レンズカラー共通)。特殊レンズコーティング : 乱反射防止コート。レンズカーブ : シリンドリカル5カーブ色サンドブラック/NXTクリア調光
サングラス ICU ホワイト/NXTローズクリア調光
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷ワイドレンズでありながら重量を抑えた薄型NXT調光レンズ採用フルリムモデル。歪みや劣化の少ない光学特性と、丈夫さと非常に優れた軽量性を有するNXTレンズを使用。フレームにはエコ素材Rilsan(R) Clear G850 Rnew(ポリアミド)を使用。インナーフレーム対応(別売り)用途標準付属レンズカラー(可視光線透過率)/ホワイトフレーム : NXTローズクリア調光(80%~10%)。紫外線透過率 : 0.1%以下(全レンズカラー共通)。特殊レンズコーティング : 乱反射防止コート。レンズカーブ : シリンドリカル5カーブ色ホワイト/NXTローズクリア調光
サングラス ICU クリスタルクリア/NXTスカイクリア調光
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷ワイドレンズでありながら重量を抑えた薄型NXT調光レンズ採用フルリムモデル。歪みや劣化の少ない光学特性と、丈夫さと非常に優れた軽量性を有するNXTレンズを使用。フレームにはエコ素材Rilsan(R) Clear G850 Rnew(ポリアミド)を使用。インナーフレーム対応(別売り)用途標準付属レンズカラー(可視光線透過率)/クリスタルクリアフレーム : NXTスカイクリア調光(80%~10%)。紫外線透過率 : 0.1%以下(全レンズカラー共通)。特殊レンズコーティング : 乱反射防止コート。レンズカーブ : シリンドリカル5カーブ色クリスタルクリア/NXTスカイクリア調光
サングラス FA1 ホワイト/NXTローズクリア調光
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷FLEX-AIRと同じコンセプトで生まれたカブトアイウェア史上最軽量モデル。NXT調光レンズを採用して秀逸な視認性と安全性も確保する。歪みや劣化の少ない光学特性と、丈夫さと非常に優れた軽量性を有するNXTレンズを使用。フレームにはエコ素材Rilsan(R)Clear G850 Rnew(ポリアミド)を使用。インナーフレーム対応(別売り)用途標準付属レンズカラー(可視光線透過率)/ホワイトフレーム : NXTローズクリア調光(80%~10%)。紫外線透過率 : 0.1%以下(全レンズカラー共通)。特殊レンズコーティング : 乱反射防止コート(内面)。レンズカーブ : シリンドリカル5カーブ色ホワイト/NXTローズクリア調光
サングラス FA1 マットブラック/NXTクリア調光
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷FLEX-AIRと同じコンセプトで生まれたカブトアイウェア史上最軽量モデル。NXT調光レンズを採用して秀逸な視認性と安全性も確保する。歪みや劣化の少ない光学特性と、丈夫さと非常に優れた軽量性を有するNXTレンズを使用。フレームにはエコ素材Rilsan(R)Clear G850 Rnew(ポリアミド)を使用。インナーフレーム対応(別売り)用途標準付属レンズカラー(可視光線透過率)/マットブラックフレーム : NXTクリア調光(85%~15%)。紫外線透過率 : 0.1%以下(全レンズカラー共通)。特殊レンズコーティング : 乱反射防止コート(内面)。レンズカーブ : シリンドリカル5カーブ色マットブラック/NXTクリア調光
サングラス FA1 クリスタルクリア/NXTスカイクリア調光
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷FLEX-AIRと同じコンセプトで生まれたカブトアイウェア史上最軽量モデル。NXT調光レンズを採用して秀逸な視認性と安全性も確保する。歪みや劣化の少ない光学特性と、丈夫さと非常に優れた軽量性を有するNXTレンズを使用。フレームにはエコ素材Rilsan(R)Clear G850 Rnew(ポリアミド)を使用。インナーフレーム対応(別売り)用途標準付属レンズカラー(可視光線透過率)/クリスタルクリアフレーム : NXTスカイクリア調光(80%~10%)。紫外線透過率 : 0.1%以下(全レンズカラー共通)。特殊レンズコーティング : 乱反射防止コート(内面)。レンズカーブ : シリンドリカル5カーブ色クリスタルクリア/NXTスカイクリア調光
サングラス FA1 NARROW ナロータイプ マットブラック/NXTクリア調光
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷カブトアイウェア史上最軽量モデル「FA1」のサイズダウンモデル。顔が小さめの方にフィットします。※本製品はノーズパーツおよびテンプルパーツをレンズに接着する製法を採用しているため、無理な力が加わると剥離する恐れがあります。特に意図的な力を加えないようお願い致します。※調光レンズは使用環境により、調光濃度及び調光スピードが異なります。また経年劣化により調光性能の減退が起こりますが、調光レンズの特性上不可避な現象であり、ご理解の上ご購入ください。用途標準付属レンズカラー(可視光線透過率):マットブラックフレーム : NXTクリア調光(85%~15%)。紫外線透過率 : 0.1%以下(全レンズカラー共通)。特殊レンズコーティング : 乱反射防止コート(内面)。レンズカーブ : シリンドリカル5カーブ。歪みや劣化の少ない光学特性と、丈夫さと非常に優れた軽量性を有するNXTレンズを使用。フレームにはエコ素材Rilsan Clear G850 Rnew(ポリアミド)を使用。インナーフレーム対応(別売り)色マットブラック/NXTクリア調光
サングラス FA1 NARROW ナロータイプ ホワイト/NXTローズクリア調光
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷カブトアイウェア史上最軽量モデル「FA1」のサイズダウンモデル。顔が小さめの方にフィットします。※本製品はノーズパーツおよびテンプルパーツをレンズに接着する製法を採用しているため、無理な力が加わると剥離する恐れがあります。特に意図的な力を加えないようお願い致します。※調光レンズは使用環境により、調光濃度及び調光スピードが異なります。また経年劣化により調光性能の減退が起こりますが、調光レンズの特性上不可避な現象であり、ご理解の上ご購入ください。用途標準付属レンズカラー(可視光線透過率):ホワイトフレーム : NXTローズクリア調光(80%~10%)。紫外線透過率 : 0.1%以下(全レンズカラー共通)。特殊レンズコーティング : 乱反射防止コート(内面)。レンズカーブ : シリンドリカル5カーブ。歪みや劣化の少ない光学特性と、丈夫さと非常に優れた軽量性を有するNXTレンズを使用。フレームにはエコ素材Rilsan Clear G850 Rnew(ポリアミド)を使用。インナーフレーム対応(別売り)色ホワイト/NXTローズクリア調光
サングラス FA1 NARROW ナロータイプ クリスタルクリア/NXTスカイクリア調光
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷カブトアイウェア史上最軽量モデル「FA1」のサイズダウンモデル。顔が小さめの方にフィットします。※本製品はノーズパーツおよびテンプルパーツをレンズに接着する製法を採用しているため、無理な力が加わると剥離する恐れがあります。特に意図的な力を加えないようお願い致します。※調光レンズは使用環境により、調光濃度及び調光スピードが異なります。また経年劣化により調光性能の減退が起こりますが、調光レンズの特性上不可避な現象であり、ご理解の上ご購入ください。用途標準付属レンズカラー(可視光線透過率):クリスタルクリアフレーム : NXTスカイクリア調光(80%~10%)。紫外線透過率 : 0.1%以下(全レンズカラー共通)。特殊レンズコーティング : 乱反射防止コート(内面)。レンズカーブ : シリンドリカル5カーブ。歪みや劣化の少ない光学特性と、丈夫さと非常に優れた軽量性を有するNXTレンズを使用。フレームにはエコ素材Rilsan Clear G850 Rnew(ポリアミド)を使用。インナーフレーム対応(別売り)色クリスタルクリア/NXTスカイクリア調光
サングラス FA2
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷NXT調光ミラーレンズを採用した、最軽量ハーフリムモデル。クリアな視界と、軽量かつ安心感のある装着感を実現。インナーフレーム対応(別売り)。※本製品はフレームにレンズを接着する製法を採用しているため、無理な力が加わると剥離する恐れがあります。特に意図的な力を加えないようにお願い致します。※調光レンズは使用環境により調光濃度及び調光スピードが異なります。また、経年劣化により調光性能の減退が起こりますが、調光レンズの特性上不可避な現象であり、ご理解の上ご購入ください。アジアンフィットシリンドリカル(円柱型)ワイドレンズを採用。視界の広さだけでなく、フィット感も◎。ノーズパッドの高さが3段階で調整可能な安定感のあるノーズパッドです。専用インナーフレーム(ナイロール)対応。用途紫外線透過率 : 0.1%以下(全レンズカラー共通)。特殊レンズコーティング : 乱反射防止コート(内面)。レンズカーブ : シリンドリカル5カーブ。歪みや劣化の少ない光学特性と、丈夫さと非常に優れた軽量性を有するNXTレンズを使用。フレームにはエコ素材Rilsan(R) Clear G850 Rnew(ポリアミド)を使用。付属品:Kabuto セミハードケース4(品番K-ケース-08)・サングラスバッグ(品番グラスバッグ-03)可視光線透過率(%)80~10