サングラス Hiro(ヒロ)
サイクリング・ランニング・トレッキングなど多用途に向けて開発された、NXTレンズ採用、最軽量スポーツモデル。
アジアンフィットシリンドリカル(円柱型)ワイドレンズを採用。視界の広さだけでなく、フィット感も◎。
ノーズパッドの高さが3段階で調整可能な安定感のあるノーズパッドです。
専用インナーフレーム(ナイロール)対応。
- 用途
- 標準付属レンズカラー(可視光線透過率):80%~10%
紫外線透過率 : 0.1%以下(全レンズカラー共通)
特殊レンズコーティング : 乱反射防止コート(内面)
レンズカーブ : シリンドリカル5カーブ
歪みや劣化の少ない光学特性と、丈夫さと非常に優れた軽量性を有するNXTレンズを使用
フレームにはエコ素材Rilsan(R)Clear G850 Rnew(ポリアミド)を使用
インナーフレーム対応(別売り)
付属品:Kabuto セミハードケース4(品番K-ケース-08)・サングラスバッグ(品番グラスバッグ-03)・レンズクロス(品番K-クロス-03)
調光レンズは使用環境により調光濃度及び調光スピードが異なります。また、経年劣化により調光性能の減退が起こりますが、調光レンズの特性上不可避な現象であり、ご理解の上ご購入ください。
- 内容量
- 1個
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
カテゴリ
































