カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(36)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(20)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(4)
  • オフィスサプライ(33)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(15)
  • 切削工具・研磨材(182)
  • 測定・測量用品(42)
  • 作業工具/電動・空圧工具(517)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(4)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(38)
  • 空調・電設資材/電気材料(1)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(4)
  • 自動車用品(4)
  • バイク用品(8,334)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
  • 農業資材・園芸用品(95)
  • 医療・介護用品(2)
  • その他(2)
絞り込み
ブランド
  • Kawasaki
  • BIGMAN(ビッグマン)
  • モノタロウ(4,591)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,582)
  • BIGM(丸山製作所)(66,158)
  • エスコ(43,451)
  • ホンダ(40,334)
  • メディアカバーマーケット(35,763)
  • 大阪魂(27,127)
  • スバル(25,434)
  • Panasonic(パナソニック)(20,594)
  • TRUSCO(12,287)
  • (9,084)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,720)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,543)
  • SHIMANO(シマノ)(5,927)
  • コガネイ(5,677)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,457)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
商品レビュー
  • 以上(124)
  • 以上(142)
  • 以上(148)
  • 以上(153)
価格
  • 1,500円以下(3,637)
  • 1,500-10,000円(3,770)
  • 10,000-50,000円(1,643)
  • 50,000-100,000円(236)
  • 100,000円以上(74)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
9,320件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水ペーパーセット BIGMAN(ビッグマン)耐水ペーパーセットBIGMAN(ビッグマン)(30件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
始めからカットされているので使いやすい・収納しやすい耐水やすりです。
用途DIYはもちろん、プラモデルなどのホビーや水まわりなどの汚れ落としなどのお掃除に最適です。寸法(mm)140×76×1質量(g)1タイプ耐水紙ヤスリ
紙ヤスリセット BIGMAN(ビッグマン)紙ヤスリセットBIGMAN(ビッグマン)(6件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
始めからカットされているので使いやすい・収納しやすい紙やすりです。
用途ホビー・DIY、木工作業、工作などに便利です。番手#120/#240/#400適合材木工セット内容#120/#240/#400×各6枚(計18枚)サイズ(mm)140 × 75
電子工作用はんだこてセット 大型コテ台付き BIGMAN(ビッグマン)電子工作用はんだこてセット 大型コテ台付きBIGMAN(ビッグマン)(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
はんだこての利用に必要な用品を合わせたセット商品で、すぐに作業ができる内容となっています。 そのため初心者・入門者の方にもお薦めの商品です。
用途電子工作や模型工作などのDIYをされる方にオススメです。電力(W)40セット内容はんだこて × 1、大型こて台 × 1、はんだ吸い取り線 20cm× 1、はんだ 20cm× 1寸法(縦×横)(mm)(台)100×70縦(mm)(はんだごて)210ケーブル長(cm)約140
詰替え用 アロエ・ロイヤル BIGMAN(ビッグマン)詰替え用 アロエ・ロイヤルBIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
各種工場における作業後の手の洗浄に使用して下さい。手についたガンコな油汚れや臭いを素早く落とし、さらに、中性でかつ手荒れ防止剤配合のため手が荒れず、さらっとした手触りが残ります。
商品タイプ詰替え用繰り返し・詰め替え対応
油性 強力ペイントマーカー 丸芯 BIGMAN(ビッグマン)油性 強力ペイントマーカー 丸芯BIGMAN(ビッグマン)(3件のレビュー)
178税込196
1本ほか
当日出荷
分離・沈殿しにくい顔料のみを使用したインクで文字のかすれを抑え、ペン先プッシュを繰り返すなどのストレスがなくお使い頂けます。 インクの着色は顔料100%のため、対候性に優れた性能を発揮し、時間経過による退色にも強いマーカーです。 顔料100%インクのため隠ぺい性が高く、筆記した部分の下地の色を透けさせません。 顔料100%インクのため滲みにくく定着性に優れます。
用途ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラスチック、塩ビ管などへの筆記・マーキングに。
強力ペイントマーカー BIGMAN(ビッグマン)強力ペイントマーカーBIGMAN(ビッグマン)
159税込175
1本
当日出荷
インキの色が退色しにくく、水に強いことが特徴の顔料インクを採用。長期保存にも適しています。インクに特殊樹脂を配合しており、消えにくいのが特徴。タフなペン先のため、作業現場の強い味方。芯に強度があるため、凹凸があるものへの筆記でもペン先がへたりません。白色より視認性の良いピンクインク。まんべんなく、どんな材にも使いやすい1本です。
用途内装業や電設業など細かいマーキングのほか、様々なマーキングに有効です。ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラ、塩ビ管などに。材質本体:アルミ●キャップ・ホルダー:POM寸法(mm)132×11×11質量(g)10.7線径(Φmm)実際の線の太さ:約0.8対応材質PPフィルム、アルミ板、ガラス、陶器、木材、硬質塩ビ、アクリル板、ポリカーボネート、PET〔◎〕●白紙、コンクリート、皮革〔〇〕●黒画用紙、ゴム(SBR)、布、軟質塩ビ、クラフトテープ〔△〕●発泡スチロール〔×〕内容量(mL)3先芯丸芯インク色ピンクインク油性溶剤主成分:キシレンベース商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
研磨用パッド BIGMAN(ビッグマン)研磨用パッドBIGMAN(ビッグマン)(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
耐水ペーパー、サンドペーパーを巻いて使う専用パッドになります。
用途塗装の下地づくり、パテ補修のフラットな面出しに最適です。材質ポリエチレン寸法(縦×横×厚さ)(mm)65×93×30
1人撮り2面タイプ工事黒板 BIGMAN(ビッグマン)1人撮り2面タイプ工事黒板BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
一人で現場撮影ができる工事黒板です。ホワイトボードとグリーンボードの2面を使い分け出来ます。ボードは交換式のため、別売りの交換用ボードを準備頂ければ現場に合わせて使用できます。グリーンボードは低反射で、太陽光・蛍光灯・フラッシュ反射に強く、屋内外の撮影に対応します。ホワイトボードはマーカー筆記に。フラッシュ撮影の必要がない明るい現場に向きます。文字が書き易い大型ボードW175×H145mm。両面共にマグネット対応。工事名や社名等を書いたマグネットシート貼付けが出来ます。テープ型シール (テプラー) 対応枠線 (テプラー18mm幅迄対応します)。市販水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー使用可。
用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影にボード面寸法(幅W×高さH)(mm)175×145仕様【使用可能筆記用具】黒板用チョーク・水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー※油性マジックを使用すると消せません
ワイドモンキー BIGMAN(ビッグマン)ワイドモンキーBIGMAN(ビッグマン)(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ワイドサイズなので幅広いサイズのボルトやナットに対応できるモンキーレンチ。ショートタイプなので手に収まりやすく、グリップにはディッピンググリップを仕様しています。
用途口径部を調整することで色々なサイズのボルトやナットなどを回すことが出来るワイドモンキー。 サイズが自由に調整できるので、回したいボルト・ナットのサイズに合うレンチをもっていなかったときや、平行な面が2つある部品(L形コネクタなど)を回すときに使えます。仕様ディッピンググリップ材質本体 CR-Vブラックタイプショートタイプ
神業オートストップコンベMAG両面目盛 25×5.5m BIGMAN(ビッグマン)神業オートストップコンベMAG両面目盛 25×5.5mBIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
マグネット爪で軽天材やH鋼などの部材の計測もマグネットで作業スピードが上がります。
用途建物・建材・配管・ケーブルなど建造物や部材の計測,テープが折れにくい仕様なので天井や広い場所での作業にも適しています。仕様W固定解除ボタン・オートストップ機能・マグネット爪・ナイロンコートテープ・ラバーグリップ材質ケース:ABS樹脂・エラストマー樹脂、テープ:スチール、フック:スチール寸法(mm)80×75×53ガンメタリック仕上質量(g)299テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様両面目盛JIS規格1級爪部0点補正移動爪(マグネット付)目盛種別両面
ツイストスクレーパー BIGMAN(ビッグマン)ツイストスクレーパーBIGMAN(ビッグマン)
409税込450
1本
当日出荷から4日以内出荷
お手持ちのレシプロソーで剥がし作業ができる商品です。刃を90度ツイストしているスクレーパー。ツイストによってしっかりホールドできます。またレシプロソー(セーバーソー)本体を横向きにせずとも使用でき、作業効率も上がります。
用途塗装やPタイルの剥がし作業に。平面のさび落とし作業、タイル壁・クッションフロアー・防水塗装膜の剥がしにも活躍します。材質炭素鋼45cブラック刃厚(mm)1.5適合工具レシプロソー電動工具・レシプロソー取付口を持つハンドル
荷締ベルト グリーン迷彩 BIGMAN(ビッグマン)荷締ベルト グリーン迷彩BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
カムバックル式でベルトを通し引っ張るだけで簡単に荷締めが出来ます。迷彩柄でアウトドアやレジャーにも映えるデザインです。
用途自転車・バイクの固定や引っ越し荷物の荷崩れ防止に。複数の寝袋やテントの運搬、台車に乗せたクーラーボックスの固定に。木材や塩ビパイプなどの運搬時のまとめ結束に材質バックル:合金 ベルト:ポリエステル安全荷重(kg)80最大荷重(kg)280
タッチアップペイント KawasakiタッチアップペイントKawasaki(47件のレビュー)
899税込989
1セット(15mL)
当日出荷から13日以内出荷
小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
強力ペイントマーカー BIGMAN(ビッグマン)強力ペイントマーカーBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
インクに特殊樹脂を配合しており、消えにくいのが特徴。細かい所のマーキング、墨付けにも文字がつぶれません。まんべんなく、どんな材にも使いやすい1本です。
用途内装業や電設業など細かい墨付け、細かな部品などのマーキングに有効です。ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラ、塩ビ管などに。材質本体:アルミ●キャップ・ホルダー:POM寸法(mm)132×11×11質量(g)11.1線径(Φmm)実際の線の太さ:約0.6対応材質PPフィルム、アルミ板、ガラス、木材、硬質塩ビ、アクリル板、ポリカーボネート、PET〔◎〕●白紙、黒画用紙、皮革、クラフトテープ〔〇〕●ゴム(SBR)、陶器、コンクリート、布、軟質塩ビ〔△〕●発泡スチロール〔×〕内容量(mL)3先芯プラ芯インク油性溶剤主成分:キシレンベース商品タイプ使い切り本体線の太さ極細字
960型バッグ BIGMAN(ビッグマン)960型バッグBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
965型バッグに続く96シリーズが登場。かっこいい、コスパ最高、中身が見やすい、の高評価。ファスナーがダブルになっているので、とてもスムーズに開閉できます。フタが大きく開くので使いやすく中身が見やすいファスナーの開閉が楽ちん。2つのファスナーが繋がっていて1アクションで開閉できて便利。ダブルチャックでガバッと開くのがいい。生地もとてもしっかりしていて、開ける時も2つのジッパーを大きな引き手で開けれるので出し入れしやすい。頑丈なつくりで、ファスナーもダブルスライダーとなっており使いやすい。質感もバリスティック風でシブく全体的に締まった印象。しっかりした厚い生地のバッグ。縫製もしっかりしてて本当にこの値段?って思うくらいのクオリティ。つくりがしっかりとしたツールバッグです。サイズも何種類かあるようなので使うものに合わせて揃えてみたくなるツールバッグ。見た目かっこいいし安っぽく見えません。ルックス良しで、コスパ最高。ガンガン使える。クオリティ、コスパ最高。
用途中身が見やすく、どんなモノでも収納できます。960型バックの大きさも3種類あり、Volume-13はVolume-52に対して真横にすっぽり収納できます。工具入れはもちろん、キャンプ道具の収納やいろいろな用途で使用可能です。バックの下の部分にはバッグに直接地面が当たらないように加工がしているので、雨の日に持ち運びしてもバッグの下の部分から濡れることを防いでくれます。材質ポリエステル1200D
フォークオイル G5 Kawasakiフォークオイル G5Kawasaki(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
用途正立フォーク用。
充電ホビールーターDXセット BIGMAN(ビッグマン)充電ホビールーターDXセットBIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
リチウムイオンバッテリー内蔵で電池交換不要、充電も専用USBケーブル付属でスマホ用USB充電器やパソコンのUSB端子で充電ができます。よく使われる電着ダイヤビットと砥石各2本を付属、チャックは2.35ミリでプロクソンパーツ等市販のパーツを使用可。
用途細かい作業が多いルーターにおいて取り回しが良い設計です。 1充電式のためコードが邪魔にならない。 2小型・軽量 145ミリ 85g 3幅広い用途をカバーする31点の先端パーツをセット 4収納性の良いトランク型アルミケース 5他社安価セットでは入っていない精密ドリル3本(0.5/0.8/1.0)をセット付属品専用USB充電ケーブル/先端ビット:精密ドリル3種/軸付砥石5種/電着ダイヤ6種/バフ3種/ナイロンブラシ2種/ワイヤーブラシ2種/ペーパードラムアーバー1個/替えドラム8個(粒度120)/予備コレットチャック1個電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])5000・9000・14000の3段段切換え(マイコン制御)バッテリーリチウムイオン充電池充電時間(時間)約2(満充電)バッテリー容量(mAh)600充電方式専用ケーブルによるUSB端子充電(入力5V・2Aまで)定格使用時間(分)15 (連続使用不可)
1人撮り工事黒板伸縮棒 BIGMAN(ビッグマン)1人撮り工事黒板伸縮棒BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
1人撮り工事黒板の中でも酷使する伸縮棒のみの替えパーツ。お手元のボードは捨てずに済むため、経済的です。
用途BIGMAN(ビッグマン)1人撮り工事黒板の伸縮棒。棒のみの交換に。適合ビッグマン 1人撮り工事黒板 BSB-175W(本体)、BSB-175WE(ボード) / ビッグマン 1人撮り工事耐水黒板 BSB-175WT(本体)、BSB-175WTE(ボード)材質シャフト:ステンレス ●クランプ:ABS●グリップ:シリコン●ジョイント:スチール(ネジ・バネ)寸法(mm)310×110×40質量(g)138
ドリルポンプ BIGMAN(ビッグマン)ドリルポンプBIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
六角軸シャンクを採用しており、部品の追加接続なしに直接工具へ差し込むことができます。抜ける心配なく使用できて安心。固定しやすい四角形状ボディ。代部分に穴が開いているため、結束バンドなどで固定可能。両手で作業することができます。ゴミ詰まりを防ぐメッシュフィルター付き。
用途建築現場の給排水、清掃用水の給排水、坑内排水に。用水槽の給排水、移送、水たまりの移送に。付属品金属製ホースクランプ×2質量(g)270寸法(幅W×奥行D)(mm)横165/立63×40ホース長さ(m)家庭用耐圧ホース(0.7MPa以上):給水側1.5まで/排水側7まで適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)15使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1500~3500(1500rpm-15L/1分 3500rpm-30L/1分)
座ぐりビット BIGMAN(ビッグマン)座ぐりビットBIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
切り口がきれいに仕上がる仕様。
用途木材の穴あけ作業に。(止まり穴、貫通穴、斜め穴も可能)●※斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限ります。●丸棒の差込や丁番取付の時の穴あけ加工に。材質炭素工具鋼
マイクロドリルセット BIGMAN(ビッグマン)マイクロドリルセットBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1ケース(20本)
当日出荷
スライド蓋で1本づつ取り出せる
用途真珠・貴金属・装飾品・精密機器・プリント基板などの穴あけに付属品専用ケース材質HSS高速度鋼質量(g)【全体】38タイプ精密極細ケース寸法(mm)125×67×10サイズ(mm)0.2・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.75・0.8・0.9・1.0・1.05・1.1・1.15・1.2・1.25・1.3・1.4・1.5・1.6入数20本(0.2~1.6mm)
超硬自動センターポンチ BIGMAN(ビッグマン)超硬自動センターポンチBIGMAN(ビッグマン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
内蔵された強力バネにより数回押すだけで印がつけられます。 加工物の硬さに合わせて、調整ネジでポンチの強弱が変えられます。 丸型の樹脂製グリップを採用し、疲れにくく手が痛くなりません。 先端超硬チップのため長持ちです。
仕様超硬チップ付材質グリップ:PP、本体:真鍮、針:炭素工具鋼ニッケルメッキ、針先:超硬カーバイト寸法(mm)128×25×25質量(g)78適合材鉄・アルミ・銅・木材・コンクリート・ブロック
ブレーキフルード DOT-4 Kawasakiブレーキフルード DOT-4Kawasaki(23件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(0.5L)ほか
欠品中
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格DOT4液色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
タイル用ゴム鏝 BIGMAN(ビッグマン)タイル用ゴム鏝BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
内装(タイル・レンガ用)目地材の塗込みに
材質柄部:木材、本体:ステンレス、鏝部:発泡ゴム長さ(mm)【鏝】210幅(mm)【鏝】70寸法(mm)210×70×65【鏝】イエロー質量(g)222適合品番【替ゴム】20207柄長さ(mm)110
木槌 柾目 BIGMAN(ビッグマン)木槌 柾目BIGMAN(ビッグマン)
889税込978
1個
当日出荷
耐久性のある柾目部分を使っています。
種類木ハンマー
精密ドライバーセット 磁気付 BIGMAN(ビッグマン)精密ドライバーセット 磁気付BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
軸が細く、精密作業に便利なドライバーセットです。 模型製作等のホビー向けによく使われるドライバーをまとめました。 先端に磁気を帯びており、小ねじ締めにも活躍します。 丸みを帯びた独特の形状に滑り止め加工をしているため、スムーズに作業いただけます。磁石付きなのでネジを落としたくない作業に。
用途精密ネジの締付け、緩め作業にセット内容[6本セット(磁気付)]+1、+0、+00、-2.4、-1.8、-1.2寸法(mm)100×193×26質量(g)101先端サイズ+1、+0、+00、-2.4、-1.8、-1.2先端形状プラス・マイナス商品構成セット品刃先マグネットあり
フォークオイル 00M01 Kawasakiフォークオイル 00M01Kawasaki(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1L)
欠品中
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ1L危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
グレーチング・マンホール蓋フック BIGMAN(ビッグマン)グレーチング・マンホール蓋フックBIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1個
欠品中
グレーチングやマンホール蓋をスムーズに持ち上げロングタイプ
材質SS材・ニッケルクロームメッキ仕上寸法(mm)600×150×8全長(mm)600シルバー質量(g)393タイプロングタイプ耐荷重(kg)500(垂直吊り)太さ(mm)Φ8
強力ペイントマーカー BIGMAN(ビッグマン)強力ペイントマーカーBIGMAN(ビッグマン)
159税込175
1本
当日出荷
鮮やかな発色が特徴の染料インクを採用。インクに特殊樹脂を配合しており、消えにくいのが特徴。タフなペン先のため、作業現場の強い味方。芯に強度があるため、凹凸があるものへの筆記でもペン先がへたりません。まんべんなく、どんな材にも使いやすい1本です。
用途内装業や電設業など細かいマーキングのほか、様々なマーキングに有効です。ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラ、塩ビ管などに。材質本体:アルミ●キャップ・ホルダー:POM寸法(mm)132×11×11質量(g)10.7線径(Φmm)実際の線の太さ:約0.8対応材質PPフィルム、アルミ板、ガラス、陶器、木材、硬質塩ビ、アクリル板、ポリカーボネート、PET〔◎〕●白紙、コンクリート、皮革〔〇〕●黒画用紙、ゴム(SBR)、布、軟質塩ビ、クラフトテープ〔△〕●発泡スチロール〔×〕内容量(mL)3先芯丸芯インク色蛍光イエローインク油性溶剤主成分:キシレンベース商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
LEDペンライト BIGMAN(ビッグマン)LEDペンライトBIGMAN(ビッグマン)(24件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光
用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。設置場所屋内外兼用材質ABS質量(g)40(電池含まず)切替方式on/offシンプルスイッチ連続使用時間約4使用電池単4電池×3本寸法(縦×横×奥行)(mm)170×20×25明るさ(Lm)180装着方式マグネット付クリップ
万能はさみ BIGMAN(ビッグマン)万能はさみBIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
無電解ニッケルメッキで錆びにくい ダンボール・布・ビニール等幅広く使用可能
材質刃部:ステンレス(420J2)、ハンドル部:ABS樹脂寸法(mm)220×75×10オレンジ/シルバー質量(g)72タイプ万能刃長(mm)85仕上電解研磨(梨地仕上げ)
マグネットツール BIGMAN(ビッグマン)マグネットツールBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ワンアクションでクイックリリース。 持ち運びに便利なハンディタイプ。
材質本体部:ナイロン・ABS、ハンドル:ABS、内部マグネット:永久磁石、内部バネ等:鉄。寸法(mm)177×100×100、【吸着範囲】100×100全長(mm)177質量(g)550タイプA型・ハンディタイプ吸着力(kg)約4.5
紙ヤスリ BIGMAN(ビッグマン)紙ヤスリBIGMAN(ビッグマン)
80税込88
1枚
当日出荷
黒い点線にヤスリの端を合わせ、白い点線にそって切ると、電動サンダーに合ったサイズにできます。(1/3サイズ)さらに半分に切ると、市販のパッドに巻いて使うのに便利です。(1/6サイズ)
用途日曜大工や簡易工作などの入門用。大工・工作・ホビーなどの簡易用途に。柔らかい木材などの軽研磨に。(金属には向きません)。中目:工作のニス塗り前や家具・木工の塗装などに。寸法(mm)280×230
六角軸超硬FRP・ガラスドリル BIGMAN(ビッグマン)六角軸超硬FRP・ガラスドリルBIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1本
当日出荷
超硬チップを使ったすべりにくい刃先4枚刃により、安定した穴あけ作業ができます。
用途ガラス・FRP・CFRP(カーボンスチール)等の穴あけ加工に材質体:45C、刃先:超硬チップ、軸:ニッケルメッキ刃数4軸径6.35六角軸シャンク六角軸表面処理チタンコーティング
工事用強力油性マーカー BIGMAN(ビッグマン)工事用強力油性マーカーBIGMAN(ビッグマン)
229税込252
1パック(2本)
当日出荷
濃く書けて消えにくい日本製工事用強力油性マーカー2本組。
用途ガラス、木材、鉄、プラスチック、塩ビ管等への筆記・マーキングに。材質インク:アルコール塗料、本体&キャップ:PP寸法(mm)140×18×15質量(g)17内容量(mL)4.5入数2本入
カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50 Kawasakiカワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50Kawasaki(62件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(1L)
欠品中
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途4サイクルエンジン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
クイックバークランプ BIGMAN(ビッグマン)クイックバークランプBIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から12日以内出荷
レール先端についているクランプは手動で取り外しができるので、ドライバーやレンチが不要。 クランプの取り付け位置を変えるだけで締める作業と広げる作業ができるので、1本で作業幅が広がる。 レール幅が8mmなので作業台の穴に入れて締める作業もできる。 解除はボタン1つで簡単。 クランプ部分はPE素材を使用しているので、木材などを締めたり開いたりする場合でも跡が残りにくい。
用途材料を作業台に固定したり、広げたりする際に使用できます。 接着剤が乾くまでの間、材料を圧着したり広げたり、動かないように固定することができる。材質本体:ナイロン、バー:スチール、固定解除ボタン・ネジカバー:PE
4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40 Kawasaki4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40Kawasaki(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1L)ほか
当日出荷から13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
マグネットツールパネル BIGMAN(ビッグマン)マグネットツールパネルBIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
強力マグネットで自由自在にレイアウトできるツールパネル、磁力によって工具などを取り付けることができるステンレス板なので、自分好みに配置する事ができます。側面や引き出しの中など、金属製の平らな面に取り付けることができます。
用途壁面での工具の収納に、工具キャビネット内での整理整頓に寸法(mm)300×150×4シルバー質量(g)750タイプステンレス板耐荷重(g)約300
カラビナ ミニ BIGMAN(ビッグマン)カラビナ ミニBIGMAN(ビッグマン)(11件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
暗闇で光る蓄光カラビナです。 樹脂なので軽量でサビません。 数秒太陽光にあてるだけで、驚くほど光ります。 屋外フェス、アウトドアはもちろん、サビないのでスキューバ、素潜り、スノボーに最適です。 暗闇で光るのでカバンやカギ、キーホルダーに付けておくと目印になります。 蓄光材ルミノーバが使用されてます。(ルミノーバとは、長時間発光を可能にした画期的な蓄光性夜光顔料です)
材質本体・ゲート:POM樹脂寸法(mm)55×31×6質量(g)4タイプSシリーズ燈(TOMORU)耐荷重(kg)縦方向へ約5
...