カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)
- ビーエム機器(5)
- ARCHISS(4)
- エレコム(2)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
- プラス[家具](2)
- パトライト(PATLITE)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- ダイソン(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- AMPHENOL(1)
- アーキサイト(1)
- シバタ(フォークリフト)(1)
- トリニティ(1)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1)
- ビメッド(Bimed)(1)
「bmsl」の検索結果
特価

マイクロBluetoothスピーカー withライト 充電式
BIGMAN(ビッグマン)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷僅か4cm!手のひらサイズの小型Bluetoothスピーカーです。自分の半径数メートル以内で快適に音楽が聞こえる設計により、騒音影響を最小限に抑えます。Bluetooth接続簡単。ライト付きで手元を照らしながら音を流すことが可能です。二重リング付きなので、お気に入りのカラビナなどに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。クリップや磁石がついており様々な場面に対応。電池残量表示で充電量が一目でわかります。雨での使用可能な防水・防塵仕様(IP65)。用途家庭から大工現場、作業現場、アウトドアまで使用範囲は無限大!。作業時のBGM再生やアウトドアでの動物除け超音波の再生等、幅広く活躍します。付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)材質ABS+ステンレス寸法(mm)40×29.4×40質量(g)34機能電池残量表示/磁石/クリップ充電時間1時間10分(電池残量・充電器によって異なります)電池リチウムポリマー電池/500mAhLED【搭載】白色COB明るさ(Lm)白色[HI] 250 [LOW] 70Bluetooth接続距離(m):10点灯時間[HI] 約2時間 [LOW] 3.5時間再生時間(時間)音楽:約7