絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
118件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクトガイドDX 神沢

    インパクトガイドDX

    神沢(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    主軸6.35mm六角軸で、インパクトドライバーに対応。ドリル取付部がイージーチャックで、スムーズに先端工具の脱着が可能。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。
    適合14.4Vインパクトドライバー材質アルミダイカスト/スチールストローク(mm)130全長(mm)260質量(kg)1.2シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)チャックイージーチャック六角軸対辺(mm)6.35
  • パッキンカッター 替刃 神沢

    パッキンカッター 替刃

    神沢(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    用途パッキンカッター用替刃適合K-330
  • 自在鋸 木工用 神沢

    自在鋸 木工用

    神沢(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    鋸刃の取替、長さ調節が簡単に出来、先端のキリで切り込み穴があけられます 刃は作業に応じて120~220mmまでスライド調節可能 '93年 日本DIY協会会長賞 受賞
    用途中目:木材・ベニヤ板などに刃渡り(mm)200刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5/ハードクロームメッキ鋸目(山/寸目)(中目)18
  • ガラススクレィパー200替刃 神沢

    ガラススクレィパー200替刃

    神沢(1件のレビュー)
    729税込802
    1セット(10枚)
    当日出荷
    刃幅(mm)25適合本体K-720入数(枚)10刃厚(mm)0.3材質(刃)SK-2刃渡り(mm)80
  • L型ドライバーPRO75 神沢

    L型ドライバーPRO75

    神沢
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーに装着、コーナー部のビス止めに威力を発揮。75mmの長いコーススレッドも打ち込み可能。六角軸6.35mmの両頭ビット、段付ビット、ドリル等に使用可能。
    用途サッシ、パイプ、手すりの取付、組み立て作業に。付属品両頭ビット(+No.2×45mm)2本、ハンドル 1本適合ドライバードリル・インパクトドライバー18V外形寸法(mm)95×71×125商品構成セット品最大負荷荷重(N・m)75
  • 自由錐W プラワッシャー 神沢

    自由錐W プラワッシャー

    神沢
    279税込307
    1個
    当日出荷
    切削バランス、切削スピードに優れた2枚刃タイプ自由錐の交換パーツです。バランスの良い2枚刃の自由錐W用の交換ワッシャーです。
    用途ダウンライト・配管・ダクト等の大きな穴あけ作業。入数2個入り
  • ベルトサンダー10用カーボンパット 神沢

    ベルトサンダー10用カーボンパット

    神沢(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    適合本体K-841
  • 超硬チップ付センターポンチ 小 神沢

    超硬チップ付センターポンチ 小

    神沢
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    超硬チップ付で強力パンチング、特殊鋼にもパンチ可能
    全長(mm)90材質炭素工具鋼
  • 自在鋸 ボード用 替刃 神沢

    自在鋸 ボード用 替刃

    神沢
    799税込879
    1個
    当日出荷
    種別替刃タイプ荒目適合材石膏ボード・窯業系サイディング材など
  • ハンディソー替刃 金切・ストレート兼用 神沢

    ハンディソー替刃 金切・ストレート兼用

    神沢(6件のレビュー)
    849税込934
    1セット(6枚)
    当日出荷
    ハンディソー NO.1-A・NO.1-B・NO.2 替刃 金切・スレート兼用。両面使える兼用鋸刃
    用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-3鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24
  • パワーピット 神沢

    パワーピット

    神沢(8件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    先端はキリ状になっています。穴あけサイズの調整可能
    用途木材・石膏ボードなどに(座ぐり・貫通穴用)適合材木材・石膏ボードなど材質(刃)刃物工具鋼
  • 自由錐W W-LE 神沢

    自由錐W W-LE

    神沢
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    切れ味抜群蝶ネジにて径調整がスピーディーに行えます。可変式穴あけ工具です。蝶ネジで穴あけサイズを調整可能なので、工具要らずの製品です。刃とセンタードリルは切削に優れたハイスピード鋼仕様です。替刃式です。
    用途構造用合板・木材・石膏ボード・プラスチック用先端工具。材質刃・ドリル:ハイス鋼径(Φmm)穴あけ:40mm~180適合板厚30mm(片側)
  • ハンディソー No.1-B 神沢

    ハンディソー No.1-B

    神沢
    990税込1,089
    1個
    当日出荷
    作業に応じて刃の長さ調節が可能なコンパクト設計です。作業に応じて刃の長さ調節ができます。荒目・細目と両面使える兼用鋸刃です。替刃4枚付のお得なセットです。滑らず手にフィットするエラストマー製グリップです。替刃式です。
    用途金属・プラスチック・木材・石膏ボードなどの切断用。仕様ハンディソーNO.1-A+替刃4枚入りセット材質刃:SK-3、柄:エラストマー刃厚(mm)0.8刃渡り(mm)250(荒目135・細目135)鋸目(山/インチ目)荒目14・細目24
  • スクレィパー Pela-DX 専用替刃 神沢

    スクレィパー Pela-DX 専用替刃

    神沢
    399税込439
    1パック(8枚)
    当日出荷
    神沢鉄工 スクレィパー Pela-DX 専用替刃(8枚入)です。
    用途K-742 スクレィパーPela-DX 専用替刃。刃幅(mm)20刃厚(mm)0.25材質(刃)カミソリ鋼 SKS81 M刃渡り(mm)39
  • L型ドライバーL-PRO-75S 神沢

    L型ドライバーL-PRO-75S

    神沢(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    販売実績を誇る信頼性の高いPRO-75をベースに、ヘッドをコンパクト(50mm)に設計。耐久性に優れています。 75mmまでのコーススレッドが打ち込み可能です 六角軸6.35mmのストレートビット、段付きビット、ドリル等が使用可能です。 インパクトドライバーが一段と使い易くなります。
    用途狭い場所やコーナー部でのビス止め、取り外しに。付属品ビット+No.2 x 25mm 片頭 2本、ハンドル 1本適合ドライバードリル・インパクトドライバー18V商品構成単品
  • 円カッター L型専用延長棒 神沢

    円カッター L型専用延長棒

    神沢
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    穴あけ範囲をΦ600mmのばせます
    適合K-703全長(mm)310
  • 自在錐W SE・SF・E・F型兼用 ロング横軸300mm 神沢

    自在錐W SE・SF・E・F型兼用 ロング横軸300mm

    神沢(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    全長(mm)300適合自在錐W SE・SF・E・F型兼用穴あけ範囲(Φmm)40~300
  • 座ぐり錐 神沢

    座ぐり錐

    神沢(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    様々な大きさの座ぐりや貫通穴あけに。穴あけサイズの調整可能
    用途木材などに穴あけ深さ(mm)100まで適合材木材などに。材質(刃)刃物工具鋼
  • 自由錐 替刃 神沢

    自由錐 替刃

    神沢(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 自由錐 M 神沢

    自由錐 M

    神沢(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    チタンコート仕上げのハイス鋼製で切れ味、耐久性抜群です。 サイズ変更は、蝶ネジをまわすだけで簡単にできます。
    用途鉄板、アルミ板、ステンレス板の穴あけが行えます。ボール盤・スタンド付き電気ドリル用シャンク径(Φmm)10全長(mm)112適合電動工具チャック径10mm以上のボール盤、スタンド付電気ドリル幅(mm)88ドリル径(Φmm)6.0穴あけ深さ(mm)鉄板:2アルミ板:5ステンレス板:2材質(刃)ハイス鋼(チタンコート仕上げ)穴あけ範囲(Φmm)30~130
  • 断熱材カッター替刃 神沢

    断熱材カッター替刃

    神沢
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    断熱材カッターK-470用の替刃です。直刃・波刃・カッターエッジと素材や作業に応じて使い分けできる3枚刃です。
    用途各種断熱材(グラスウール・硬質ウレタンフォーム・押出発泡ポリスチレン)の切断・加工。仕様ハードクロムメッキ材質刃:SK-2刃厚(mm)0.8刃渡り(mm)170
  • ネールパンチ1mm 神沢

    ネールパンチ1mm

    神沢
    399税込439
    1個
    当日出荷
    釘の頭(丸頭釘)を沈める時に最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。
    用途丸頭釘用ネールポンチ。材質炭素工具鋼全長(mm)100先端径(mm)1
  • ドリルガイドDX 13F 神沢

    ドリルガイドDX 13F

    神沢
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    並のボディとはタフさが違う! 13mmチャック付きの、アルミダイキャスト製角度可変式ドリルガイドです。30度から150度までの自由な角度の傾斜穴を正確にあけることができます。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。
    付属品13mmチャック適合電気ドリル材質アルミダイカスト/スチールストローク(mm)200全長(mm)365質量(kg)2.5シャンク径(Φmm)10(三面取丸軸)チャック(mm)13(ドリルチャック)
  • ビット+2×25mm片頭 神沢

    ビット+2×25mm片頭

    神沢(1件のレビュー)
    279税込307
    1セット(2本)
    当日出荷
    全長(mm)25両頭機能片頭先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2刃先マグネットあり
  • ボードカットソー・プロ 替刃 神沢

    ボードカットソー・プロ 替刃

    神沢
    849税込934
    1個
    当日出荷
    刃渡り(mm)100適合ボードカットソー・プロ(K-415)刃厚(mm)0.9刃の種別先端キリ+鋸刃(ハードクロームメッキ仕上)材質(刃)SK-5鋸目(山/寸目)18
  • 自由錐W-SF 硬質建材用 神沢

    自由錐W-SF 硬質建材用

    神沢
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズで狭い場所でも安定作業。見やすいカラー目盛り
    用途窯業系サインディング・硬質木材・FRPなどに被削材窯業系サイディング・硬質木材・FRPなど適合(機種)電気ドリル10mm以上、ボール盤種別W-SF 硬質建材用材質刃・ドリル/超硬チップ穴あけ深さ(mm)~30穴あけ範囲(Φmm)40~120
  • 自在鋸 金工用 替刃 神沢

    自在鋸 金工用 替刃

    神沢(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    自在鋸 ボード用 細目
    刃渡り(mm)200種別替刃刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5鋸目(山/寸目)(細目)22
  • 自在鋸 木工用 替刃 神沢

    自在鋸 木工用 替刃

    神沢(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    自在鋸 木工用 替刃 中目
    刃わたり(mm)200材質SK-5刃厚(mm)0.9鋸目(山/寸目)(中目)18
  • 自在鋸 ボード用 神沢

    自在鋸 ボード用

    神沢
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途荒目:石膏ボード・窯業系サイディング材などに刃渡り(mm)200刃厚(mm)1.2材質(刃)SK-5/ハードクロームメッキ鋸目(山/寸目)(荒目)14
  • 自由錐 替刃金工用 神沢

    自由錐 替刃金工用

    神沢
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    自由錐金工用(K-104)用の替刃。
    全長(mm)30適合材鉄板 2mm・アルミ板 4mmまでドリル径(Φmm)5.0穴あけ範囲(Φmm)20~76
  • ハンディソー兼用替刃3枚入り 神沢

    ハンディソー兼用替刃3枚入り

    神沢
    349税込384
    1個
    当日出荷
    1本で木材から鉄まで使える兼用刃です。1本で木材から鉄まで切れます。従来の6枚入りよりお買い求め安くなりました。
    用途電気工事や配管工事からDIYやゴミの細断等幅広く使用。材質SK-3内容3枚入
  • ネールパンチ5mm 神沢

    ネールパンチ5mm

    神沢
    429税込472
    1個
    当日出荷
    釘の頭(丸頭釘)を沈める時に最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。
    用途丸頭釘用ネールポンチ。材質炭素工具鋼全長(mm)100先端径(mm)5
  • ネールパンチ4mm 神沢

    ネールパンチ4mm

    神沢
    429税込472
    1個
    当日出荷
    釘の頭(丸頭釘)を沈める時に最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。
    用途丸頭釘用ネールポンチ。材質炭素工具鋼全長(mm)100先端径(mm)4
  • ボードカットソー・プロ 神沢

    ボードカットソー・プロ

    神沢(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    先端のキリで切り込み穴が開けられ、そのまま押し切っていく為、作業性が良い。 工具不要の替え刃方式を採用。
    刃渡り(mm)100刃厚(mm)0.9材質(柄部)ABS樹脂刃の種別先端キリ+鋸刃(ハードクロームメッキ仕上)適合材一般木材・ベニヤ板・石膏ボードなど材質(刃)SK-5鋸目(山/寸目)18
  • ツッキリソー S型 神沢

    ツッキリソー S型

    神沢
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    1丁2役、キリ+突き廻し鋸。先端のキリで切り込み穴があけられます。腰が強く、曲がりにくい厚手鋸刃(従来鋸刃の120~170%厚)。電気工事・配管工事・換気口などの穴あけに。押し切り。
    用途石膏ボード・窯業系サイディング・スレートなどに刃渡り(mm)150刃厚(mm)1.6材質(刃)SK-3鋸目(山/寸目)12
  • 自在鋸 押切用 替刃 神沢

    自在鋸 押切用 替刃

    神沢
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    自在鋸 押切用 替刃 押目
    刃渡り(mm)160刃厚(mm)0.9
  • 自由錐W E型替刃 神沢

    自由錐W E型替刃

    神沢
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    外刃・内刃の2枚一組セットです。可変式穴あけ工具です。穴径変更は工具を使用せずに出来ます。刃は切削に優れたハイスピード鋼仕様です。
    用途構造用合板・木材・石膏ボード・プラスチック用先端工具。材質刃:ハイス鋼径(Φmm)穴あけ:40mm~180適合板厚30mm(片側)
  • 自由錐    センタードリル 神沢

    自由錐 センタードリル

    神沢
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    切削に優れたハイスピード鋼です。自由錐W-E型木工用センタードリルです。可変式穴あけ工具です。
    用途構造用合板・木材・石膏ボード・プラスチックなどの穴あけ作業。仕様使用機種:電気ドリル10mm以上・ボール盤10mm以上材質センタードリル:ハイス鋼径(Φmm)穴あけ:40mm~200適合板厚30mmまで
  • 断熱材カットソー 神沢

    断熱材カットソー

    神沢
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    チリ・ゴミの発生が少ない鋭利な波型刃で刃渡り250mmのロングサイズです。チリやゴミの発生が少なく、厚めの断熱材もスムーズに手早く切断可能です。替刃式です。
    用途各種断熱材の切断作業。仕様ハードクロムメッキ材質刃:SK-2刃厚(mm)0.8刃渡り(mm)250
  • コーキングプロ 神沢

    コーキングプロ

    神沢
    990税込1,089
    1個
    当日出荷
    仕上げ用こてとスクレイパーの一体型コーキングメンテナンスキットです。コーキングのならし、はつり、はがしがこれ1本で可能です。弾力性に優れたシリコン製パッドでコーキング表面をきれいに仕上げることが可能です。5種類の専用ソフトコテパッドで5通りのコーキング表面仕上げが可能です。はがし用スクレイパーは両方向からの作業が可能です。様々なコーキング、シーリング材に適応します。
    用途コーキングのならし、はつり、はがし作業。仕様表面仕上げコテ、はつり用コテ、スクレイパーの一体型付属品取替用ソフトコテパッド5種材質コテパッド:シリコン製、ボディ:樹脂性材質(刃)スチール