カテゴリ

  • 照明(4)
    • ハロゲン電球タイプLED電球(4)
絞り込み
ブランド
  • STE(エス・ティー・イー)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • オーム電機(17)
  • ELPA(7)
  • 東京メタル(12)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
  • ENDO(遠藤照明)(29)
  • コイズミ(小泉成器)(8)
  • 光商事(6)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • ODELIC(オーデリック)(62)
  • Dynabook(31)
  • メディアカバーマーケット(27)
  • 富士電機(23)
  • モートーン(23)
  • Philips(20)
  • unitech(17)
  • omron(オムロン)(16)
  • DAIKO(大光電機)(15)
口金
  • E11(4)
光色
  • 光色ホワイト(1)
  • 光色電球色(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(4)
明るさ(Lm)
  • 200~300未満(2)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(2)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(1)
電球形状
電球形状
ハロゲン球(1)
ハロゲン球
消費電力(W)
  • 5~10未満(3)
  • 10~20未満(1)
  • 100~200未満(1)
5~10未満・10~20未満・100~200未満
電圧(V)
  • 100(3)
100
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「E11 LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲン型LED電球 STE(エス・ティー・イー)ハロゲン型LED電球STE(エス・ティー・イー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ハロゲンランプの代替として使用できる明るい LED 電球です。調光タイプは滑らかに安定して調光できます。60W ハロゲン電球代替となる LED 電球です。前方に光を集中して明るく照らします。
寸法(mm)Φ50×63質量(g)45消費電力(W)5.2口金E11全光束(Lm)530平均演色評価数(Ra)80以上ビーム光束(Lm)290電球形状ハロゲン色温度(K)2700ビーム角(度)中角25電流(mA)80最大光度(cd)1850LED寿命(時間)25000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED調光の可否非対応
デコライトLED エクセレント STE(エス・ティー・イー)デコライトLED エクセレントSTE(エス・ティー・イー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
デコライト・エクセレントは優れた演色性(Ra80 以上)を実現。発熱や紫外線・赤外線の放射が少なく、食品や展示物を傷めずに、美しさを際立たせるスポット照明を演出します。ハロゲン球比較で60W形相当、定格消費電力が5.5W(調光タイプは5.8 W)なので、ダクトレール等の多灯照明としても最適です。
定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000定格電流(mA)90演色指数(Ra)80以上
デコライトLED電球BigE11 調光 STE(エス・ティー・イー)デコライトLED電球BigE11 調光STE(エス・ティー・イー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
全長(mm)91.1質量(g)120消費電力(W)8.5口金E11外径(Φmm)68.9相関色温度(K)2700全光束(Lm)900定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80以上定格入力電流(A)0.092電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)中角最大光度(cd)3000光源色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコライトLED電球BigE11 非調光 生鮮品用 STE(エス・ティー・イー)デコライトLED電球BigE11 非調光 生鮮品用STE(エス・ティー・イー)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
全長(mm)91.1質量(g)120消費電力(W)10.5口金E11外径(Φmm)68.5相関色温度(K)4000全光束(Lm)800定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。定格入力電流(A)0.108電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)中角最大光度(cd)2950光源色白色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED