カテゴリ

  • 照明(2)
絞り込み
ブランド
  • STE(エス・ティー・イー)
  • コノエ(850)
  • SMC(56)
  • 日之出スッピル製造(8)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • 岩田製作所(6)
  • ナベヤ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • 鈴木ブロンズ継手(4)
  • THK(2)
  • イスカル(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
  • オリンパス(1)
  • CKD(1)
  • スーパーツール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s45c-d」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デコフィラメントスタンダート G45 E17 2400K 4W STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントスタンダート G45 E17 2400K 4WSTE(エス・ティー・イー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)70質量(g)14消費電力(W)3口金E17外径(Φmm)45全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球色温度(K)2400電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色赤系電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコフィラメントLEDスタンダートG45 E26 2400K 4W STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントLEDスタンダートG45 E26 2400K 4WSTE(エス・ティー・イー)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)73質量(g)20消費電力(W)3口金E26外径(Φmm)45全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球色温度(K)2400電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色赤系電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
s45c キー材特集