カテゴリ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(5)
- 自動車用品(43)
- トラック用品(41,300)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- Holts
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,916)
- MAZDA(マツダ)(216,448)
- Panasonic(パナソニック)(29,612)
- RS PRO(39,739)
- SMC(201,246)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,606)
- エスコ(68,622)
- スズキ(71,080)
- スバル(50,519)
- トヨタ(140,018)
- ニッサン(87,639)
- ホンダ(561,574)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,470)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(88)
- 以上(99)
- 以上(100)
- 以上(101)
価格
- 1,500円以下(13,395)
- 1,500-10,000円(16,657)
- 10,000-50,000円(9,581)
- 50,000-100,000円(2,854)
- 100,000円以上(1,871)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

RADWELD
Holts(73件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(125mL)ほか当日出荷ラジエーターにあいた小さな穴が補修できます。成分中に含まれる、超微粒子ファイバーとレジンの働きで、穴を塞ぎます。外気に触れた部分だけが硬化するので、ラジエーター内部の残留成分は、目詰まりすること無く循環します。永久補修型で、クーラントを入れ替えても効果が維持します。事前に予防剤として注入しておけば安心です。 使用目安/冷却水10Lに対して125mL危険物の類別非危険物
(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
タフウレタン
Holts¥3,898税込¥4,2881個当日出荷耐候性・耐ガソリン性・耐衝撃性に優れた2液性ウレタン塗料です。速乾性で超耐久・強靭な塗膜を形成します。オートバイのガソリンタンクやヘルメットなどの補修や塗り替えに最適です。用途耐久性を必要とする箇所の塗装に。トラスコ品番522-2158色クリア危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16L危険物の性状非水溶性
スーパーマルチパテEX
Holts¥1,798税込¥1,9781個当日出荷耐水・耐油・耐熱性に優れた超強力接着補修パテです。鉄・アルミなどの金属全般、ガラス・石・木材などにもご使用できます。用途壊れた部材の接着や補修用途に。鉄・非鉄金属のひび割れや凹み、欠けの補修に。ネジ穴埋めやネジ切りに。駐車場の車止めの補修にトラスコ品番521-9014セット内容主剤(g):20、硬化剤(g):20、ヘラ色主剤:ホワイト/硬化剤:グレー/硬化後:ライトグレー容量(g)40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
ヘッドライト リフィニッシャー
Holts(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷●ヘッドライト用の2液性クリア塗料です。●コーティング剤と比べて分厚い塗膜により高耐久を実現してます。トラスコ品番522-7580危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.063L危険物の性状非水溶性
手間なしシート(脱脂用)
Holts¥559税込¥6151個当日出荷シートタイプなので、拭くだけで油分、汚れをカンタンに落せます。ペイントのはじきを防ぎ、仕上がりに差が出ます。両面テープ、接着剤使用時の前処理にもお使い頂けます。トラスコ品番522-6978
MH60201キズナオシアンシンセット
Holts¥929税込¥1,0221セット当日出荷タッチアップペイントによるキズ直しに必要なツールがワンセットに。 初めてでも解り易い解説付きセット内容キズ消し剤、ツヤ出し剤、マイクロファイバークロス、サンドペーパー、サンディングブロック、マスキング容量(g)125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×35危険物の類別非危険物
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
純正タッチアップ専用スプレーキット
Holts¥1,998税込¥2,1981個当日出荷純正タッチアップペイントを使ってスプレーペイントが可能です。自動車用でもバイク用でも付属の容器に移し替えることで塗装可能です。塗料に関わらずスプレーしたい液体を付属容器に移し替えれば塗装可能です。用途塗料や液体を刷毛塗りではなく、スプレー塗装したいときに。スポット噴射で狙った箇所へのピンポイントで塗装したいときに仕様MH20020 純正タッチアップ専用スプレーキット 4978955200201トラスコ品番522-6964危険物の類別非危険物
応急パンク修理剤
Holts¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ジャッキや特殊な工具を使うことなく、その場でパンク修理が可能です。修理と同時にタイヤも膨らみ、瞬時に走行可能です。チューブレス、ラジアルタイヤに最適です。用途パンク修理に。トラスコ品番522-8094材質主成分:ラテックス乳剤、アルコール系溶剤容量(mL)400
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら