カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • 動力用押釦開閉器本体(1)
絞り込み
ブランド
  • 大日製作所
  • BIG DAISHOWA(10)
  • 美和ロック(67)
  • MIWA(89)
  • UNION(ユニオン)(19)
  • ホンダ(17)
  • GOAL(ゴール)(17)
  • 渡辺電機工業(17)
  • クラビス(シブタニ)(9)
  • STMicro(7)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • onsemi(3)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • マサル工業(2)
  • イトーキ(2)
  • Texas Instruments(2)
種類
  • 過負荷保護付き(1)
  • 露出形(1)
定格容量(kW)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.4(1)
  • 0.75(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2.2(1)
  • 3.7(1)
極数
  • 3(1)
定格使用電流(A)
  • 0.9(1)
  • 1.8(1)
  • 2.8(1)
  • 4.2(1)
  • 5(1)
  • 7.3(1)
  • 10(1)
  • 16(1)
ボタン数
  • 2点(1)
2点
定格電圧(V)
  • AC220(1)
AC220
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dt33」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 動力用押釦開閉器DTシリーズ 露出形 過負荷保護付き 大日製作所

    動力用押釦開閉器DTシリーズ 露出形 過負荷保護付き

    大日製作所(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
    用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護保護構造IP40ボタン数2取付け方法露出極数(P)3(3素子)準拠規格電気用品安全法過負荷保護定格使用電圧(V)AC220マンセル N5.5質量(g)280種類露出形/過負荷保護付き端子ねじM4(セルフアップ端子)材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上相対湿度45%~85%基準周囲温度(℃)40過電流引きはずし方式サーマル方式開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)耐振動性能振動数16.7Hz 複振巾3mm耐衝撃性能100m/S2(約G10)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)周囲温度(℃)-10~50使用場所塵埃、煙、腐食性ガス、蒸気、塩分などについて異常な周囲条件での使用は避けてください。操作方式直入始動耐電圧(V/min)1500端子幅(mm)9端子仕様M4