カテゴリ
- 制御機器(12)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 大日製作所
- パトライト(PATLITE)(2)
- 富士電機(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「dxnl33」の検索結果
特価

動力用押釦開閉器DXシリーズ 露出形 過負荷保護付き
大日製作所(6件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から11日以内出荷本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護保護構造IP40ボタン数2取付け方法露出極数(P)3(3素子)準拠規格電気用品安全法過負荷保護有定格使用電圧(V)AC220色マンセル 5Y7/1質量(g)455種類露出形/過負荷保護付き端子ねじM4(セルフアップ端子)材質(ケース)鉄絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上相対湿度45%~85%使用周囲温度(℃)-10~50基準周囲温度(℃)40過電流引きはずし方式サーマル方式開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)耐振動性能振動数16.7Hz 複振幅3mm耐衝撃性能100m/S2(約10G)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)周囲温度(℃)-10~50操作方式直入始動耐電圧(V/min)1500端子幅(mm)9
動力用押釦開閉器DTシリーズ 露出形 過負荷保護付き
大日製作所(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護保護構造IP40ボタン数2取付け方法露出極数(P)3(3素子)準拠規格電気用品安全法過負荷保護有定格使用電圧(V)AC220色マンセル N5.5質量(g)280種類露出形/過負荷保護付き端子ねじM4(セルフアップ端子)材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上相対湿度45%~85%基準周囲温度(℃)40過電流引きはずし方式サーマル方式開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)耐振動性能振動数16.7Hz 複振巾3mm耐衝撃性能100m/S2(約G10)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)周囲温度(℃)-10~50使用場所塵埃、煙、腐食性ガス、蒸気、塩分などについて異常な周囲条件での使用は避けてください。操作方式直入始動耐電圧(V/min)1500端子幅(mm)9端子仕様M4
DTWNシリーズ 露出防水形 過負荷保護付き 無電圧釈放装置付
大日製作所¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から11日以内出荷無電圧釈放装置により、停電後再復帰による不慮の事故防止ができます。用途によって非常停止用ボタンを取付けたり、応用回路に対応できます。 本器は直入れスイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたもので、押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。 トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。用途電動機の始動停止の手動制御用。保護構造IP65ボタン数2取付け方法露出極数(P)3(3素子)過負荷保護有適合電動機(kW)3.7定格使用電圧(V)AC220仕様モータの過負荷保護質量(g)610種類露出形/防水形/過負荷保護付き材質(ケース)プラスチック保護等級IP65開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
動力用押釦開閉器 過負荷保護付
大日製作所(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から11日以内出荷整定電流を超える電流が流れると自動的にスイッチOFF! ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも、安全に回路を遮断します。 セルフアップ式端子ねじボタン数2極数(P)3(3素子)定格使用電圧(V)AC220色マンセルN5.5定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と外箱間)10以上開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)耐振動性能16.7Hz 複振幅3mmボタン文字ON(黒)、OFF(赤)電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気耐衝撃衝撃加速度10G
動力用押釦開閉器DTWシリーズ 露出防水形 過負荷保護付き
大日製作所¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から11日以内出荷本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護保護構造IP65ボタン数2取付け方法露出極数(P)3(3素子)準拠規格電気用品安全法過負荷保護有定格使用電圧(V)AC220仕様防水色マンセル N5.5質量(g)435種類露出形/過負荷保護付き/防水型端子ねじM4(セルフアップ端子)材質(ケース)プラスチック保護等級IP65絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上相対湿度45%~85%基準周囲温度(℃)40過電流引きはずし方式サーマル方式開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)耐振動性能振動数16.7Hz 複振巾3mm耐衝撃性能100m/S2(約G10)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)周囲温度(℃)-10~50使用場所塵埃、煙、腐食性ガス、蒸気、塩分などについて異常な周囲条件での使用は避けてください。操作方式直入始動耐電圧(V/min)1500端子幅(mm)9端子仕様M4
DK233
大日製作所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。【種類】露出形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】15。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP40 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと用途電動機の始動停止の手動制御用保護構造IP40ボタン数2取付け方法露出極数(P)3準拠規格電気用品安全法過負荷保護有定格使用電圧(V)AC220定格使用電流(A)15種類露出形定格電流(A)15材質(ケース)鋼板使用周囲温度(℃)-10~+50RoHS指令(10物質対応)対応
動力用押釦開閉器 可逆防水露出形
大日製作所(7件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機の正転・逆転切替え用として、安心してご使用いただけます。樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチです。用途各種産業機械の手元開閉器保護構造IP65ボタン数3取付け方法露出極数(P)3準拠規格電気用品安全法過負荷保護有適合電動機(kW)3.7定格使用電圧(V)AC220定格使用電流(A)20仕様可逆防水色マンセル N5.5質量(g)415種類露出形/可逆防水型端子ねじM4(線押え座金付)材質(ケース)プラスチック適合電線(mm2)3.5保護等級IP65絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上定格容量(kW)三相AC220V/3.7ボタン文字FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒)操作方式正転・逆転耐電圧(V/min)1500端子幅(mm)9.2端子仕様ねじ端子
堅牢鉄ケース 動力用押釦開閉器本体 DHSシリーズ
大日製作所¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。用途電動機の始動停止の手動制御用保護構造IP40取付け方法露出極数(P)3準拠規格電気用品安全法過負荷保護有種類露出形構造標準材質(ケース)鉄ヒータ定格(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
動力用押釦開閉器 防水露出形
大日製作所(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷押しボタン始動スイッチは工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒーターなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 小形・軽量。防水性。用途各種産業機械の手元開閉器保護構造IP67ボタン数2取付け方法露出極数(P)3準拠規格電気用品安全法過負荷保護有適合電動機(kW)2.2定格使用電圧(V)AC220/AC440定格使用電流(A)20寸法(mm)38×79×39質量(g)205種類露出形/防水形材質(ケース)プラスチック定格容量(kW)三相AC220V/3.7、AC440V/3.7ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
DH233
大日製作所¥4,798税込¥5,2781個当日出荷堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。【種類】露出形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP40 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと用途電動機の始動停止の手動制御用保護構造IP40ボタン数2取付け方法露出準拠規格電気用品安全法過負荷保護有適合電動機(kW)3.7定格使用電圧(V)250定格使用電流(A)20材質鋼板種類露出形構造標準定格電流(A)20材質(ケース)鋼板保護等級IP40使用周囲温度(℃)-10~+50ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)RoHS指令(10物質対応)対応操作方式直入始動極数(P)3
動力用押釦開閉器 DHF形(埋込形)
大日製作所¥5,498税込¥6,0481個当日出荷堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。【種類】埋込形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP40(パネル表面部) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと用途電動機の始動停止の手動制御用保護構造IP53(パネル表面ボタン部のみ)、IP40(パネル表面部)ボタン数2取付け方法埋込極数(P)3準拠規格電気用品安全法過負荷保護有適合電動機(kW)2.2定格使用電圧(V)AC220定格使用電流(A)20種類埋込形極数3構造埋込形定格電流(A)20材質(ケース)鋼板保護等級IP40(パネル表面部)使用周囲温度(℃)-10~+50RoHS指令(10物質対応)対応
DKD233
大日製作所(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部(ON/OFFボタン部)を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防止します。【種類】露出形/防滴形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】15。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと用途電動機の始動停止の手動制御用保護構造IP53(ボタン部のみ)ボタン数2取付け方法露出極数(P)3準拠規格電気用品安全法過負荷保護有適合電動機(kW)2.2定格使用電圧(V)AC220定格使用電流(A)15種類露出形定格電圧(V)AC220構造防滴カバー付定格電流(A)15材質(ケース)鋼板使用周囲温度(℃)-10~+50定格容量(kW)2.2RoHS指令(10物質対応)対応