カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • 大日製作所
  • 富士電機(6)
  • NOK(4)
  • Vesrah(4)
  • TRUSCO(2)
  • バンドー化学(2)
  • 三木プーリ(2)
  • 大阪電具(ODK)(2)
  • ブラストン(2)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(2)
  • ATHENA(アテナ)(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • エスコ(1)
  • LS ELECTRIC(旧 LS産電)(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • CKD(1)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc82」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DKD233 大日製作所

    DKD233

    大日製作所(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部(ON/OFFボタン部)を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防止します。【種類】露出形/防滴形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】15。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
    用途電動機の始動停止の手動制御用保護構造IP53(ボタン部のみ)ボタン数2取付け方法露出極数(P)3準拠規格電気用品安全法過負荷保護適合電動機(kW)2.2定格使用電圧(V)AC220定格使用電流(A)15種類露出形定格電圧(V)AC220構造防滴カバー付定格電流(A)15材質(ケース)鋼板使用周囲温度(℃)-10~+50定格容量(kW)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • DH233 大日製作所

    DH233

    大日製作所
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。【種類】露出形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP40 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
    用途電動機の始動停止の手動制御用保護構造IP40ボタン数2取付け方法露出準拠規格電気用品安全法過負荷保護適合電動機(kW)3.7定格使用電圧(V)250定格使用電流(A)20材質鋼板種類露出形構造標準定格電流(A)20材質(ケース)鋼板保護等級IP40使用周囲温度(℃)-10~+50ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)RoHS指令(10物質対応)対応操作方式直入始動極数(P)3
  • 動力用押釦開閉器 DHD 大日製作所

    動力用押釦開閉器 DHD

    大日製作所
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の浸入を防止します。【種類】露出形/防滴形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
    用途電動機の始動停止の手動制御用保護構造IP53(ボタン部のみ)ボタン数2取付け方法露出極数(P)3準拠規格電気用品安全法過負荷保護適合電動機(kW)2.2定格使用電圧(V)250定格使用電流(A)20材質鋼板形状防滴形種類露出形極数3定格電流(A)20材質(ケース)鋼板保護等級IP53(ボタン部のみ)機能防塵使用周囲温度(℃)-10~+50ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 動力用押釦開閉器 DHF形(埋込形) 大日製作所

    動力用押釦開閉器 DHF形(埋込形)

    大日製作所
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。【種類】埋込形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP40(パネル表面部) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
    用途電動機の始動停止の手動制御用保護構造IP53(パネル表面ボタン部のみ)、IP40(パネル表面部)ボタン数2取付け方法埋込極数(P)3準拠規格電気用品安全法過負荷保護適合電動機(kW)2.2定格使用電圧(V)AC220定格使用電流(A)20種類埋込形極数3構造埋込形定格電流(A)20材質(ケース)鋼板保護等級IP40(パネル表面部)使用周囲温度(℃)-10~+50RoHS指令(10物質対応)対応
  • DK233 大日製作所

    DK233

    大日製作所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。【種類】露出形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】15。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP40 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
    用途電動機の始動停止の手動制御用保護構造IP40ボタン数2取付け方法露出極数(P)3準拠規格電気用品安全法過負荷保護定格使用電圧(V)AC220定格使用電流(A)15種類露出形定格電流(A)15材質(ケース)鋼板使用周囲温度(℃)-10~+50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 動力用押釦開閉器 DHFD 大日製作所

    動力用押釦開閉器 DHFD

    大日製作所
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の浸入を防止します。【種類】埋込形/防滴形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
    用途電動機の始動停止の手動制御用保護構造IP53(パネル表面 ボタン部のみ)ボタン数2取付け方法埋込極数(P)3準拠規格電気用品安全法過負荷保護適合電動機(kW)2.2定格使用電圧(V)250定格使用電流(A)20材質鋼板形状埋込形、防滴形種類防滴形、埋込形極数3定格電流(A)20材質(ケース)鋼板保護等級IP53(パネル表面 ボタン部のみ)機能防塵使用周囲温度(℃)-10~+50ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 動力用押釦開閉器 DKF形(埋込形) 大日製作所

    動力用押釦開閉器 DKF形(埋込形)

    大日製作所
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部(ON/OFFボタン部)を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防止します。【種類】埋込形/防滴形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】15。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
    用途電動機の始動停止の手動制御用保護構造IP53(パネル表面ボタン部のみ)、IP40(パネル表面部)ボタン数2取付け方法埋込極数(P)3準拠規格電気用品安全法過負荷保護適合電動機(kW)2.2定格使用電圧(V)AC220定格使用電流(A)15材質鋼板形状埋込形種類防滴形、埋込形構造埋込形定格電流(A)15材質(ケース)鋼板保護等級IP40(パネル表面部)使用周囲温度(℃)-10~50ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)RoHS指令(10物質対応)対応操作方式ON/OFF
  • 動力用押釦開閉器 DHF形(埋込形) 大日製作所

    動力用押釦開閉器 DHF形(埋込形)

    大日製作所
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部(ON/OFFボタン部)を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防止します。表示灯のリード線は、電源側、負荷側どちらにも接続できる長さとなっています。【種類】埋込形/防滴形/表示灯付。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
    用途電動機の始動停止の手動制御用保護構造IP53(パネル表面 ボタン部のみ)ボタン数2取付け方法埋込極数(P)3準拠規格電気用品安全法過負荷保護適合電動機(kW)2.2定格使用電圧(V)AC220定格使用電流(A)20種類埋込形、表示灯付、防滴形極数3構造埋込形定格電流(A)20材質(ケース)鋼板保護等級IP53(パネル表面 ボタン部のみ)使用周囲温度(℃)-10~+50RoHS指令(10物質対応)対応操作方式直入始動