カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 自動車純正部品(13)
  • バイク部品(12)
  • 家電(12)
  • トラック純正部品(12)
  • 切削工具(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc82」の検索結果

114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガスケット (LC82) MAZDA(マツダ)

    ガスケット (LC82)

    MAZDA(マツダ)
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
  • (LC82-)ボンネット インシュレーター MAZDA(マツダ)

    (LC82-)ボンネット インシュレーター

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • スプリング フロント コイル (LC82) MAZDA(マツダ)

    スプリング フロント コイル (LC82)

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • 薄形Vベルト LC形 LC82 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LC形 LC82

    三ツ星ベルト
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LCサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ82ベルト長さ(mm)2083寸法T(mm)11寸法W(mm)22角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形Vベルト LC形 AG-X-LC82 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LC形 AG-X-LC82

    三ツ星ベルト
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LCサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ82ベルト長さ(mm)2083寸法T(mm)10.9寸法W(mm)21.7角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト LC形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LC形オレンジ

    三ツ星ベルト(31件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    ベルト幅(mm)22ベルト高さ(mm)11電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • アドバッグ75 持ち手付き マチなし A4縦 エーワン[不織布]

    アドバッグ75 持ち手付き マチなし A4縦

    エーワン[不織布]
    3,500税込3,850
    1セット(50枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    リーズナブルな価格が魅力のマチなし不織布バッグです。 展示会やイベントなどでの資料配布に最適。
    材質ポリプロピレン不織布寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×350×0生地目付75g
  • 突合せ軸形クラッチユニット シンフォニアテクノロジー

    突合せ軸形クラッチユニット

    シンフォニアテクノロジー
    439,800税込483,780
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ワーナークラッチ単体をコンパクトなブラケットに内蔵したクラッチユニットです。 入力軸・出力軸付ですから取付けがきわめて簡単です。
    適合電源箱:DMP-63/24A形状突合せ軸形定格電圧(V)DC24
  • レンズキャップ PENTAX(ペンタックス)

    レンズキャップ

    PENTAX(ペンタックス)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    標準付属のレンズキャップです。
    対応機種HD PENTAX-DA★11-18mmF2.8ED DC AW /HD PENTAX-D FA 24-70mmF2.8ED SDM WR
  • キーレスドリルチャック ユキワ精工

    キーレスドリルチャック

    ユキワ精工(6件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
    振れ精度(mm)0.05以下
  • レンズキャップ Nikon(ニコン)

    レンズキャップ

    Nikon(ニコン)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    レンズ標準付属品です。
    仕様スプリング式寸法(mm)82ブラック対応機種NIKKOR Z 14-30mm f/4 S、NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S
  • 厚鋼用ネジ無しパイプコネクタ 日本シーム工業

    厚鋼用ネジ無しパイプコネクタ

    日本シーム工業
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    KK-TUBEをネジなし電線管等に接続するための非防水型ストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
    対応非防水
  • イグニッションコイルアセンブリ 3LC-82310-01 YAMAHA(ヤマハ)

    イグニッションコイルアセンブリ 3LC-82310-01

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番2GU-82310-50
  • 超硬ソリッドアルミ用リーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドアルミ用リーマ

    EIKO(栄工舎)
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷
    用途アルミ/非鉄金属/合金鋼材質K10表面処理DLCコーティング
  • 薄鋼裸ネジ無しパイプコネクタ 日本シーム工業

    薄鋼裸ネジ無しパイプコネクタ

    日本シーム工業
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
  • 六角全ねじボルト (ステンレス製) エスコ

    六角全ねじボルト (ステンレス製)

    エスコ
    285税込314
    1袋(4本)
    翌々日出荷
    入数:4本。並目ねじ。全ねじ。袋入り。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304)頭部形状六角ねじ山種類並目
  • プレート バッキング (LC) MAZDA(マツダ)

    プレート バッキング (LC)

    MAZDA(マツダ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
  • 偏心サイドロックホルダ MSTコーポレーション

    偏心サイドロックホルダ

    MSTコーポレーション
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • キーレスドリルチャック ユキワ精工

    キーレスドリルチャック

    ユキワ精工
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 厚鋼ブレードネジ無しパイコン 日本シーム工業

    厚鋼ブレードネジ無しパイコン

    日本シーム工業
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
  • リング式銅管継手(計装用) サービスチーズユニオン 群協製作所

    リング式銅管継手(計装用) サービスチーズユニオン

    群協製作所
    1,171税込1,288
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
  • 超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)

    超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート

    EIKO(栄工舎)
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷
    アルミ加工に特化した超高速加工用リーマ。150~300m/minの高速加工が可能。独自の不等分割形状でビビリ低減&3穴オイルホールによる高いクーラント効果。
    用途アルミ合金・銅材質超硬K10刃数5刃形右刃右ねじれ表面処理水素フリーDLCコーティングねじれ角5゜食付角(°)60
  • ボールロックピン 極低頭 脱落防止チェーン付 ラクテム

    ボールロックピン 極低頭 脱落防止チェーン付

    ラクテム
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピン極低頭タイプです。取り付け後にリング部を外すと低頭になり省スペース、コンパクトに使用いただけます。本品はネジがないと引き抜くことができませんので、いたずら防止にも効果的です。ボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
    用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質持ち手:SUS303、ネジ・金具:SUS304相当、ボールチェーン:SUS305/電解研磨材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(取付金具)SUS304/電解研磨材質(ピン)SUS303材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨材質(チェーン)SUS305/電解研磨
  • ウォーム減速機 LC型 軸配置:標準 青木精密工業

    ウォーム減速機 LC型 軸配置:標準

    青木精密工業
    629,800税込692,780
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
  • ウォーム減速機 LC型 軸配置:両入力軸 青木精密工業

    ウォーム減速機 LC型 軸配置:両入力軸

    青木精密工業
    719,800税込791,780
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両入力軸変速機タイプウォームギア
  • CASE UPPER ASSY   37610MKLC82 ホンダ

    CASE UPPER ASSY 37610MKLC82

    ホンダ
    4,098税込4,508
    1個
    5日以内出荷
  • ウォーム減速機 LC型 軸配置:両出力軸 青木精密工業

    ウォーム減速機 LC型 軸配置:両出力軸

    青木精密工業
    719,800税込791,780
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両出力軸変速機タイプウォームギア
  • ウォーム減速機 LC型 軸配置:出力反対 青木精密工業

    ウォーム減速機 LC型 軸配置:出力反対

    青木精密工業
    599,800税込659,780
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置出力反対変速機タイプウォームギア
  • レンズキャップ Nikon(ニコン)

    レンズキャップ

    Nikon(ニコン)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • コーティングコバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]

    コーティングコバルトプロタイプドリル

    宇都宮製作所[切削工具]
    13,900税込15,290
    1本
    翌々日出荷
    ハイスドリルで20Dまでの超深穴加工を実現!アルミナ系コーティングで耐熱性・耐摩耗性向上!ステップフィード不要で20Dの深穴加工が可能となります。
    用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/銅材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理AlCrNねじれ角(°)40
  • コーティングコバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]

    コーティングコバルトプロタイプドリル

    宇都宮製作所[切削工具]
    14,890税込16,379
    1本
    翌々日出荷
    ハイスドリルで15Dまでの超深穴加工を実現!アルミナ系コーティングで耐熱性・耐摩耗性向上!ステップフィード不要で15Dの深穴加工が可能となります。
    用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/銅材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理AlCrNねじれ角(°)40
  • 【名入れ】アドバッグ75 持ち手付きA4縦 マチなし (サイズ100*150・1色・データ入稿要) エーワン[不織布]

    【名入れ】アドバッグ75 持ち手付きA4縦 マチなし (サイズ100*150・1色・データ入稿要)

    エーワン[不織布]
    23,980税込26,378
    1セット(200枚)
    15日以内出荷
    やわらかくやさしい風合いが魅力の不織布バッグ。リーズナブルな価格が魅力の配布用バッグです。 展示会、説明会、セミナーなど各種イベントで活躍!商品の持ち帰りバッグにも最適。 シルクスクリーン印刷の名入れ・ロゴ入れに対応!オリジナルのバッグはプロモーションにもお勧めです。
    用途展示会、説明会、セミナー、持ち帰りバッグなど材質ポリプロピレン不織布寸法(幅W×高さH)(mm)270×350印刷方式シルクスクリーン印刷名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)100×150名入れ印刷色40種から1色を選択生地目付75gサービス分類名入れ
  • レクシブチェア ネスティングタイプ クロスバック SA張地<配送時組立サービス付> イトーキ

    レクシブチェア ネスティングタイプ クロスバック SA張地<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    59,980税込65,978
    1台
    16日以内出荷
    仕様ネスティング幅(mm)562材質/仕上●座:布地張り(GB、SA)●ベンディングシート質量(kg)10.7高さ(mm)820奥行(mm)570材質(背)エラストマー樹脂または布地張り(GB、SA)グリーン購入法適合材質(シェル)ナイロン樹脂(T1)色(ベース)ブラック材質(肘当)ポリプロピレン樹脂サービス分類組立・設置・取付
  • レクシブチェア ネスティングタイプ クロスバック 肘付 SA張地<配送時組立サービス付> イトーキ

    レクシブチェア ネスティングタイプ クロスバック 肘付 SA張地<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    65,980税込72,578
    1台
    16日以内出荷
    仕様ネスティング幅(mm)570材質/仕上●座:布地張り(GB、SA)●ベンディングシート質量(kg)11高さ(mm)820奥行(mm)570材質(背)エラストマー樹脂または布地張り(GB、SA)グリーン購入法適合材質(シェル)ナイロン樹脂(T1)色(ベース)ブラック材質(肘当)ポリプロピレン樹脂サービス分類組立・設置・取付
  • プラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ 少量 プライタ

    プラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ 少量

    プライタ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1式(5枚)
    22日以内出荷
    耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。 手軽な使用に便利な少量シリーズ。
    用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック形状A(みかん箱)目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ取っ手付き 少量 プライタ

    プラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ取っ手付き 少量

    プライタ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1式(5枚)
    22日以内出荷
    耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。持ち運びに便利な取っ手付き。 手軽な使用に便利な少量シリーズ。
    用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック形状A(みかん箱)目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ 大量 プライタ

    プラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ 大量

    プライタ
    32,980税込36,278
    1式(15枚)
    22日以内出荷
    耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。 お得な大容量価格シリーズ。
    用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック形状A(みかん箱)目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応取手なし
  • プラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ取っ手付き 大量 プライタ

    プラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ取っ手付き 大量

    プライタ
    39,980税込43,978
    1式(15枚)
    22日以内出荷
    耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。持ち運びに便利な取っ手付き。 お得な大容量価格シリーズ。
    用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック形状A(みかん箱)目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応取手あり
  • ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    握りやすい太さ、形状のハンドルです。チタン合金製は、非磁性体のチタンを使用しています。
    材質ステンレス鋼(SCS14)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨種類ハンドル仕上鏡面研磨取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,810税込3,091
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。