絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

PROMATE(プロメイト)

PROMATE(プロメイト)のページです。PROMATE(プロメイト)は、物流/保管/梱包用品/テープ、作業工具/電動・空圧工具、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在57件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルキャッチャー ライト無し PROMATE(プロメイト)

    ケーブルキャッチャー ライト無し

    PROMATE(プロメイト)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に! 【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。 【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライト(別売)を装着すると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。 【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。 【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。
    仕様スタンダードタイプ(ライトなし)
  • miniカーボンキャッチャー PROMATE(プロメイト)

    miniカーボンキャッチャー

    PROMATE(プロメイト)(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なポケットサイズ
    最大径(Φmm)竿:23.5
  • ケーブルキャッチャー用1番竿 PROMATE(プロメイト)

    ケーブルキャッチャー用1番竿

    PROMATE(プロメイト)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途フィッシャー1番竿の交換用
  • LANケーブル外被ストリッパー PROMATE(プロメイト)

    LANケーブル外被ストリッパー

    PROMATE(プロメイト)(14件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    LANケーブルの被覆を簡単ストップ 心線にキズがつかない
    仕様ケーブルをはさんで、くるくるまわすだけ。先端を本体に揃えると、15mmむけます。刃長(mm)6全長×幅W(mm)90×20
  • ケーブルキャッチャー PROMATE(プロメイト)

    ケーブルキャッチャー

    PROMATE(プロメイト)(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    欠品中
    高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に! 【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。 【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。 【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。 【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。 ライト部は高輝度白色LEDを採用、非常に明るく長寿命、低消費電力。
    仕様照明ライト付(白色LED)LEDライト部寿命10万時間連続使用電池寿命15時間(電池/LR44×3個使用)
  • miniカーボンキャッチャー4.4m PROMATE(プロメイト)

    miniカーボンキャッチャー4.4m

    PROMATE(プロメイト)(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ポケットサイズのカーボンキャッチャー、4.4mタイプ登場!
    質量(g)240収納時寸法(mm)460伸長時寸法(m)4.4
  • Vターンテーブル PROMATE(プロメイト)

    Vターンテーブル

    PROMATE(プロメイト)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    シュリンク包装のまま載せるだけ。支柱がスライド式で内径調節可能。電線をガイド口に通すと巻束の「内」「外」どちらからでも引き出し可能。からまない、ねじれない。折りたためばコンパクトに。
  • スーパーイエロー(リール付) PROMATE(プロメイト)

    スーパーイエロー(リール付)

    PROMATE(プロメイト)(6件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    抜群の弾力性、優れた耐久性、高い絶縁性、薬品に侵されにくい、コンパクトで持ち運びが簡単。 FRPロッドで強く、軽く、伸びない。 使用温度範囲が-20℃~+60℃と広範囲。 グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため万が一折れてもけがをする危険性が少ない。
    用途電力、通信ケーブルの地中化工事に
  • 電動ウインチ用ロープ テトロンクロス(8本打ち) PROMATE(プロメイト)

    電動ウインチ用ロープ テトロンクロス(8本打ち)

    PROMATE(プロメイト)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ。 両端アイ加工。
  • カーボンキャッチャー PROMATE(プロメイト)

    カーボンキャッチャー

    PROMATE(プロメイト)(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
  • 同軸ケーブルストリッパー PROMATE(プロメイト)

    同軸ケーブルストリッパー

    PROMATE(プロメイト)(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    挟んで回すだけで簡単に皮むき 衛星放送用ケーブルがOK! S5C-FB・S4C-FBを簡単に皮むき 3C-2V・5C-2Vにも対応
    用途衛星放送用ケーブルに最適全長(mm)108質量(g)50
  • サオNO.1 PROMATE(プロメイト)

    サオNO.1

    PROMATE(プロメイト)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    通線・入線工具。ケーブルキャッチャー。カーボン製は、たわみが少なく軽いので目標物を確実にキャッチ!
  • ジョイントライン ワイヤーヘッド PROMATE(プロメイト)

    ジョイントライン ワイヤーヘッド

    PROMATE(プロメイト)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ジョイントラインの付属のリードヘッドをワイヤーヘッドに付け替えられます。
  • ケーブルキャッチャー用ホルダーセット PROMATE(プロメイト)

    ケーブルキャッチャー用ホルダーセット

    PROMATE(プロメイト)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    適合本体E-4836L
  • ハンガー誘導具 PROMATE(プロメイト)

    ハンガー誘導具

    PROMATE(プロメイト)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    E-4197R、E-4198R、E-4121Rに使用。 誘導体が回転するので、抵抗がすくなく、よく通ります。
    材質FRP + ABS樹脂長さ(mm)1100質量(g)210
  • 電動ウインチ用ロープ テトロンクロス(12本打ち) PROMATE(プロメイト)

    電動ウインチ用ロープ テトロンクロス(12本打ち)

    PROMATE(プロメイト)
    19,980税込21,978
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ。
  • LANケーブルテスター PROMATE(プロメイト)

    LANケーブルテスター

    PROMATE(プロメイト)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    LANケーブルの接続を簡単チェック! LANケーブルの接続・断線・ショート・誤配線が一目でわかる。 遠くのパッチパネルやウォールプレートのケーブルもリモコン操作でテストできます。 自動/手動スキャン付
    用途接続・断線・ショート・誤配線等の確認テストに付属品ソフトタイプ専用ポーチ(布製)セット内容本体、リモートターミネーター、電池(9V)、RJ45ケーブル、BNCアダプターケーブル×2、BNCアダプター質量(g)(本体)146、(リモートターミネーター)40、(専用ポーチ)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)120×65×32、(リモートターミネーター)100×30×28、(専用ポーチ)165×120×50適合ケーブル10BASE-T、10BASE-2、10~100BASE.TX、RJ45/RJ11、モジュラケーブル、258A.TIA-568A/568B、Token Ring
  • ドラムローラー PROMATE(プロメイト)

    ドラムローラー

    PROMATE(プロメイト)(5件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ドラムが軽く回転できて、作業が迅速。 先端にセット用のロープ付。
    軸径(Φmm)42.7高さ(mm)250
  • ジョイントライン(5本組) PROMATE(プロメイト)

    ジョイントライン(5本組)

    PROMATE(プロメイト)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    継ぎ足しタイプなので必要な長さだけ現場に持ち込むことができ、手軽で便利。ちょっとした隙間があれば収納できます。
    用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に
  • トラック幌フレーム PROMATE(プロメイト)

    トラック幌フレーム

    PROMATE(プロメイト)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番176-6165適合車種軽トラック
  • 電動ウインチ用ロープ ナイロン PROMATE(プロメイト)

    電動ウインチ用ロープ ナイロン

    PROMATE(プロメイト)(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ(三ッ打ち)
  • E-4864用 2番竿 PROMATE(プロメイト)

    E-4864用 2番竿

    PROMATE(プロメイト)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    軽量コンパクトサイズ 配線工事の腰巾着!
    質量(g)205最大径(Φmm)【さお】23.5伸長時寸法(m)3.4収納時寸法(cm)35
  • スルーラインジョイント PROMATE(プロメイト)

    スルーラインジョイント

    PROMATE(プロメイト)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(5本)
    当日出荷
    摩擦抵抗を最小限に抑えた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。蛍光色なので暗い場所でもよく識別でき、安心して作業ができます。キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい。ワイヤーヘッド付。
    用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に長さ(m)1.5ねじ径M4 P0.7線径(Φmm)4.5引張荷重(N)(リードヘッド部)686
  • SHランナー ハンガー誘導金具 PROMATE(プロメイト)

    SHランナー ハンガー誘導金具

    PROMATE(プロメイト)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    SHランナー「E-4195RS」に付属している先端パーツ交換用の部品。 Φ60~75に対応。
    その他Φ60~75対応長さ(mm)1030質量(g)340ねじ径M10
  • SHランナー PROMATE(プロメイト)

    SHランナー

    PROMATE(プロメイト)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    抜群の挿通性を実現。 らせんハンガー内を自在に前進・後退。 FRP角ロッド(5×8mm)採用、丈夫なAAS樹脂被覆。 減速ゴム付 ハンガー誘導金具(P-4192)付
    用途電力、通信ケーブルのらせんハンガー通線質量(kg)9長さ(m)70線径(mm)5×8
  • スーパースネーク PROMATE(プロメイト)

    スーパースネーク

    PROMATE(プロメイト)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    細くて腰が強いFRP採用で直進性抜群。 すべりのいいPE(ポリエチレン)被覆でスムーズな入線。 リールは回転を減速するコントローラー付ですばらしい作業性を実現。
    用途電力、通信ケーブルの地中化工事に付属品リール質量(kg)3.5長さ(m)50線径(Φmm)4曲げ半径(mm)150以上で使用引張荷重(N)(リードヘッド部引張安全荷重)686リール外径(mm)Φ480
  • ジョイントラインDX PROMATE(プロメイト)

    ジョイントラインDX

    PROMATE(プロメイト)
    33,980税込37,378
    1セット(5本)ほか
    3日以内出荷
    継ぎ足しタイプなので、現場には必要な長さだけ持っていくことができ、手軽で便利です。 一ヵ所接続が5秒でOK(接続部を回すだけで、ロッド全体を回す必要はありません)。 AAS樹脂被覆。
    用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業長さ(m)2
  • CD管&ケーブルリール PROMATE(プロメイト)

    CD管&ケーブルリール

    PROMATE(プロメイト)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    CD管、PF管と電線ケーブルの両方に対応。 折りたたみ式でコンパクトに収納。
    質量(kg)7高さ(mm)(巻き)270以内適合内径(Φmm)160~330適合外径(Φmm)430~605
  • ジョイントライン スネーク PROMATE(プロメイト)

    ジョイントライン スネーク

    PROMATE(プロメイト)
    8,598税込9,458
    1セット(3本)
    当日出荷から8日以内出荷
    継ぎ足しタイプなので必要な長さだけ現場に持ち込むことができ、手軽で便利。ちょっとした隙間があれば収納できます。
    用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に曲げ半径(mm)150以上で使用
  • 保護ゴーグル 弁付透明 PBM-1CB PROMATE(プロメイト)

    保護ゴーグル 弁付透明 PBM-1CB

    PROMATE(プロメイト)(7件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    曇り止め用通風弁付き! 柔らかいフレームでフィット感抜群! 衝撃に強いポリカーボネート使用です。 浮遊粉じん・薬液飛沫・飛来物から眼を守ります。
    仕様弁付(上下4箇所)、メガネ併用可(一部大型めがねを除く)形状ゴーグル型質量(g)約70機能曇り止め用通風弁付き
  • ケーブルキャッチャーサオ PROMATE(プロメイト)

    ケーブルキャッチャーサオ

    PROMATE(プロメイト)
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    No.2グリーン購入法適合
  • ケーブルキャッチャー用4番竿 PROMATE(プロメイト)

    ケーブルキャッチャー用4番竿

    PROMATE(プロメイト)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    適合本体E-4836(L)、E-4837(L)、E-4838(L)
  • スーパーけん引ロープ PROMATE(プロメイト)

    スーパーけん引ロープ

    PROMATE(プロメイト)
    379,800税込417,780
    1巻
    30日以内出荷
    アラミド繊維ロープ。優れた耐久性と高強度、摩耗、引張り疲労にも強く電気絶縁性にも優れている。
    仕様両端アイ加工
  • ミラクルテープ(グレー) PROMATE(プロメイト)

    ミラクルテープ(グレー)

    PROMATE(プロメイト)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    自己融着テープ。電気・水道工事・応急補修に。(耐候・耐水・耐圧・耐油・耐火・耐薬品・絶縁・高気密)
    長さ(mm)25厚さ(mm)0.5G (灰)長さ(m)10
  • 40pcs.ソケットレンチセット PROMATE(プロメイト)

    40pcs.ソケットレンチセット

    PROMATE(プロメイト)
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時に最適!
    全長(mm)125質量(g)190差込角(mm)12.7セット商品数40点
  • ゴールドカーボンキャッチャー PROMATE(プロメイト)

    ゴールドカーボンキャッチャー

    PROMATE(プロメイト)
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷
    軽い・細い・強い クロス編み製法により強度UP! 尻栓にアルミを採用して強度UP! 軽くてたわみが少ない スリムでコンパクト設計により、作業性がよい 先端さお以外はゴールド色で、明るくて暗い場所でも見やすい
    材質カーボン、FRP、アルミ、シリコンゴム仕上先端蛍光色収納時寸法(cm)53
  • ホームビット PROMATE(プロメイト)

    ホームビット

    PROMATE(プロメイト)
    9,698税込10,668
    1セット
    7日以内出荷
    一般的に使用頻度の高い工具を厳選。
    用途オフィスや家庭での常備ツールとして。セット内容【ドライバー】No.3×150、No.2×100、No.1×75、-6×125【精密ドライバー】No.00、No.1、-1.4mm【六角棒レンチ】1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm【スタビードライバー】No.2×38【カッター】L型【ウォーターポンププライヤー】235mm【ラジオペンチ】150mm【万能鋏】【ネールハンマー】【モンキーレンチ】150mm【コンベックス】3m質量(kg)2.4ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)295×220×58
  • ケーブルWウィンチ PROMATE(プロメイト)

    ケーブルWウィンチ

    PROMATE(プロメイト)
    359,800税込395,780
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)730×500×272質量(kg)45定格電流(A)7.7100V 400W巻上げ速度(m/min)低速:3.3高速:6.1引張強度(kN)低速:10高速:6
  • ケーブル小型Wウィンチ PROMATE(プロメイト)

    ケーブル小型Wウィンチ

    PROMATE(プロメイト)
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)730×200×145質量(kg)9.6定格電流(A)1.5(50Hz)/1.9(60Hz)100V 90W巻上げ速度(m/min)低速:3.3高速:5.7引張強度(kN)低速:2.2高速:1.4
  • スーパーけん引ロープ PROMATE(プロメイト)

    スーパーけん引ロープ

    PROMATE(プロメイト)
    199,800税込219,780
    1巻
    3日以内出荷
    ワイヤーロープと同等で、ナイロンロープの約2.5倍の高強度。 ワイヤーロープの約1/4の軽さに、ブレード構造でロープの回転はありません。 摩耗、引張り疲労に強い。 耐候性、耐食性、耐薬品性がよい。 電気絶縁性がよい。 片側のみアイ加工
    用途ケーブルの布設用