267件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車載用LED警告灯/ミニバー58型 日恵製作所車載用LED警告灯/ミニバー58型日恵製作所(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷から8日以内出荷
従来の電球とモーターによる反射板の回転灯に変わる高輝度の車載用警告灯。 シガープラグには点滅パターン切替スイッチがついており、24通りのフラッシュパターンが選べます。緊急度合いや夜間や,その場の状況に合わせて即座にパターン選択・切替が可能です。 使用温度範囲が-30~65°、過酷な環境下での使用も可。特殊車両の警告灯、高速道路の警告灯として、寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用が可能です。 IP66の高い保護特性。標準仕様は吸盤付きマグネット固定。
種類車載灯定格電圧(V)DC12~24光源LEDLED使用数(個)6(1W3連)使用温度範囲(℃)-30~65質量(g)1200消費電力(W)30機能24パターン保護構造IP66
電池式LED表示灯/ニコハザード 日恵製作所電池式LED表示灯/ニコハザード日恵製作所
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
単3乾電池3個で視認距離 約1Km(昼間)の明るさが事故を防止。 1面発光型と3面発光型。前方一方向への発光と前後および上部の3方向に発光する3面発光型。発光色は赤・黄・青・緑の4タイプがあります。 落下に対し破損しにくい対衝撃と防塵・防滴設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃とIP54の防塵・防滴の設計。 携帯に便利な手のひらサイズでマグネット付き。片手で持てる360gの軽量設計、マグネットで車両にも取付け可能(マグネット部はゴムに覆われているため設置面に傷をつけません)。簡易盗難防止フック付属。欧州RoHS指令や外部突起規制にも対応しています。
種類車載灯光源LED取付方式マグネット動作方式手動点滅変則保護構造IP54
LED回転灯Φ45/ニコミニ 高輝度 日恵製作所LED回転灯Φ45/ニコミニ 高輝度日恵製作所
8,798税込9,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
1WのパワーLED3個を使用し1分間に4フラッシュ75回もの点滅動作を行ないます。グローブ色はクリアで消灯時と発光(点滅)がハッキリ識別できます。 強力な閃光のため夜間は自動的に減光します。 屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用しています。直付けやマグネット付き台座、マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーなどの使用ができ、小型機器にあるいは壁面などにも簡単に設置可能です(一部オプション)。
点滅数(回/分)4フラッシュ×75LED使用数(個)3(1W)
マウントラバー09R 日恵製作所マウントラバー09R日恵製作所
999税込1,099
1個
当日出荷
このマウントラバーを使用することで保護特性IP55となります。
適合VK09R型
NICO-POT 日恵製作所NICO-POT日恵製作所
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
充電約3時間で約80~90時間動作 ※ニッケル水素中充電池2本、本体に内蔵しています。※動作時間は、充電池のばらつきにより多少変わります。
使用方法【充電】付属品のACアダプタ(BC7AD05)を使用してAC100Vより充電を行います。充電中は表示LEDが点灯し、満充電になりますと消灯します。(充電時間:約3~4時間)なお、充電中は動作はできません。【動作】電源スイッチをONにしますと点灯動作になります。さらにもう一度ONで消灯します。また、どのモードでも動作中スイッチを長押ししますとOFFになります。点滅モードでは40ms4回のフラッシュで分あたり75回の動作を行います。質量(g)160点灯方式手動点滅数(回/分)4点滅×75連続動作時間120/80~90(点滅/回転)回転数(回/分)250
電池式回転灯 Φ76 ニコUFO VL07B-003シリーズ 日恵製作所電池式回転灯 Φ76 ニコUFO VL07B-003シリーズ日恵製作所
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
電池式の小型LED回転灯です。単3アルカリ電池2つで、約400時間の動作を実現しましたコンパクトで配線不要。どこでも持ち運べ、マグネットや壁掛けなど様々な用途にお使いいただけます。完全防水(IP55)仕様。回転と点滅を内部のスイッチで切り替え可能です。
寸法(Φ×高さH)(mm)76×75
ニコトーチ120 無線タイプ 日恵製作所ニコトーチ120 無線タイプ日恵製作所
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
グローブの内側には発光面を広げるフレネルレンズ構造を採用しています。人感センサー式や電波式無線リモコンによる操作にも対応し、多様な機種と多種のオプションを取り揃えています
定格電圧(V)AC100(コンセントプラグ付)使用温度(℃)-10~50保護等級IP23(正方向取付の場合)動作回転(140回/分)LED使用数(個)32
ニコUFOミューボ 日恵製作所ニコUFOミューボ日恵製作所
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
人・動物の検知または外部制御入力で音声出力人感センサー検知、外部制御入力、無線制御入力などにより、あらかじめ登録された音声メッセージ・警報音を鳴らし、LED点滅します。
質量(kg)0.3
ライン描画灯 日恵製作所ライン描画灯日恵製作所
9,098税込10,008
1個
翌々日出荷
仕切り線や領域マークなどのライン描画灯床面に投影して、仕切り線や領域マークとして使用できます。
仕様投影図形:ライン質量(kg)0.5定格電圧(V)DC12~48許容電圧範囲(V)DC10~80LED使用数(個)3W×2
インテリアライト ライン 日恵製作所インテリアライト ライン日恵製作所
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
保護特性IP67のラインライト。付属の取付ステーで正面取付けや斜め45°取付けができます。光斑の少ない乳白レンズで長さは289mm、541mm、793mm の3種類あります。
付属品取付ステーは2タイプ(正面・斜面)3個ずつ、および取付ビス3本付属しています。定格電圧(V)DC12~24色温度5000K照射角度(°)60
ニコライトテラス30W 日恵製作所ニコライトテラス30W日恵製作所
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
LED素子、電源部などを新設計、超薄型高効率投光器今までのLED投光器からLED素子、電源部などを見直し、新しく設計された超薄型で高効率の投光器です。薄型設計の本体、高強度アルミダイキャスト製発光効率の良い高輝度SMD LEDを使用高透明度で歪が少なく光が減衰しにくい光学ガラスを使用
質量(kg)0.7消費電力(W)30定格電圧(V)AC100~240色温度6000K光束(Lm)2700LED使用数(個)1W×40
ワークライト 日恵製作所ワークライト日恵製作所
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
1500 ルーメン以上の明るさで車両に固定して使用します。
定格電圧(V)DC12~24色温度6100KLED使用数(個)1W×12照射角度(°)60
車両入出庫ニコボイス 日恵製作所車両入出庫ニコボイス日恵製作所
86,980税込95,678
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。受注対応で入庫時には検知せず、出庫時のみ検知する方向判別型のHJ型センサーもあります。センサーの検知範囲で任意の一方向に通過するものに動作します。昼夜・夜間の検知調整ができます。検知後動作時間調整:5秒~5分。
使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)AC100表示部(壁面ブラケット装着)ニコボイスセンサーHJ型(一方向検知)音圧レベル(dB)最大105
ワークライト 日恵製作所ワークライト日恵製作所
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
6000ルーメンの明るさのスポットライト6000ルーメンの明るさで周辺を明るくスポットライト照射します。
質量(kg)0.85消費電力(W)60定格電圧(V)DC12~24色温度5700K光束(Lm)6000LED使用数(個)5W×12照射角度(°)30
フラッシュライト タワー 日恵製作所フラッシュライト タワー日恵製作所
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
タワー型のフラッシュライトタワー型のフラッシュライトで円錐反射板が上下にあるため下方向からの視認性も高めています。
消費電力(W)8定格電圧(V)DC12~48点滅LED使用数(個)0.2W×24
ニコソーラーボイス 日恵製作所ニコソーラーボイス日恵製作所
74,980税込82,478
1個
8日以内出荷から18日以内出荷
ソーラー電源と音声書き換え可能な回転灯付き音声合成報知器MP3音声合成報知器ニコボイスのソーラータイプで電源が取れないところで使用ができます。
付属品電池パック、防水コード(長さ 1000mm)質量(kg)3.1使用温度範囲(℃)-10~40最大出力(W)10音量最大105dB(at1m/1kHz)表示部点滅、回転表示使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池寿命ソーラー:約10年、充電素子:約3年点滅240回/分連続動作時間4時間回転数(回/分)140音声内容曲数:8音量調節
ハイパワーライト 点灯 日恵製作所ハイパワーライト 点灯日恵製作所
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
CREE社製の強力5WパワーLED3個を使用しています。アルミボディと表示部は耐衝撃に強いポリカーボネート、ビスはステンレスで耐振動性も高い10.9G設計。屋外仕様の優れた耐候性と高い防塵・防水性能のIP67。一般車両以外にも湾岸作業車両や重機、船舶、その他工事現場、駐車場、大型看板、庭園の照明などにも適しています。
質量(kg)0.13消費電力(W)9定格電圧(V)DC12~24色温度6500~7200K光束(Lm)445LED使用数(個)5W×3
LEDインテリアライト ウォールタイプ 白 DC12~24V 日恵製作所LEDインテリアライト ウォールタイプ 白 DC12~24V日恵製作所
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
タッチスイッチ付のLEDランプです。 高輝度LED23個で1000ルーメンの明るさ 保護等級IP67の防水性 -40℃~65℃の環境下でも使用可能 製品に電源が入ると、電源スイッチが緑点灯します。 電源スイッチに軽く触れると、表示部の点灯ON/OFF操作が行えます。
仕様●発光色:白(点灯)●定格電圧:DC12~24V(許容入力電圧/DC10~30V)●光束:1000Lm●色温度:5700K●使用LED:0.5W×23●消費電力:10W●保護等級:IP67●使用環境温度:-40~65℃●重量:150g●取付用ビス2本付属アズワン品番67-7312-31
人感センサー用ポール固定金具セット 日恵製作所人感センサー用ポール固定金具セット日恵製作所
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
仕様●延長コード及び、ポール固定用ベルトは別売オプションです。アズワン品番67-2186-23
LED警告灯 ユニットライト LED3連×2段 NY9400シリーズ 日恵製作所LED警告灯 ユニットライト LED3連×2段 NY9400シリーズ日恵製作所
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
単体、または複数台を連結して、車体や重機に取付けての警告や看板などの照明灯に。特殊レンズ効果で広範囲の視認性
質量(kg)0.17規格SAE保護構造IP67消費電力(W)11.8温度範囲(℃)-30~65定格電圧(V)DC12~24構造LED、屋外機能ワイド電源、点滅点滅76パターン(複数台同期可能)材質(ボディ)AL材質(レンズ)PCLED使用数(個)6(上3+下3)
LED回転灯 日恵製作所LED回転灯日恵製作所
9,998税込10,998
1台
当日出荷
高輝度LEDを効率よく照射する配列になっています。グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を高める設計となっています。
用途周辺への注意喚起。材質グローブ:アクリル、ボディー:ABS樹脂幅(mm)120高さ(mm)155奥行(mm)120電源(V)DC12~24段数1段消費電力(W)1.4
音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー DC12~48V VK10M-D48シリーズ 日恵製作所音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー DC12~48V VK10M-D48シリーズ日恵製作所
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
電源式LED多目的警報器音声合成による音声を4メッセージまで出力可能表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。感染防止1の4種類の音声が標準で登録されております。マグネット付人感式音量は0~92dBまで調整可能IP54で屋外でも使用可能
定格電圧(V)DC12~48(100使用時は別売ACアダプターBK7AD12DSが必要)
LED積層灯 日恵製作所LED積層灯日恵製作所
8,698税込9,568
1個
8日以内出荷
関連資料(0.47MB)
ニコアラート 日恵製作所ニコアラート日恵製作所
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
エピ2 側面取付 日恵製作所エピ2 側面取付日恵製作所
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷
ニコタワーエピ2 日恵製作所ニコタワーエピ2日恵製作所
3,998税込4,398
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
ニコトーチ160 DC12~24V 日恵製作所ニコトーチ160 DC12~24V日恵製作所
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
電源(V)DC12~24
LED回転灯12~24V ブザー付 日恵製作所LED回転灯12~24V ブザー付日恵製作所
14,980税込16,478
1台
当日出荷から8日以内出荷
LED32個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。ブザー付
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。仕様ブザー付寸法(Φmm)120電源(DC-V)12~24
電池式回転灯ニコUFOスター 日恵製作所電池式回転灯ニコUFOスター日恵製作所
6,998税込7,698
1台
当日出荷
6色の多彩な点滅、回転動作ができます
用途イベントや装飾用看板などでご使用いただけます多色寸法(Φ×高さH)(mm)88×73電池単3電池×3本(別売)
電池式回転灯 手動タイプ 日恵製作所電池式回転灯 手動タイプ日恵製作所
5,598税込6,158
1台
当日出荷から7日以内出荷
電池式で単3電池2本で、150時間以上連続動作します。
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。寸法(Φmm)76
LED積層灯 回転 日恵製作所LED積層灯 回転日恵製作所
9,298税込10,228
1台
当日出荷
ACアダプター付属で取付簡単、コンパクト設計
用途FAXを着信すると出力紙を検知し、光と音で知らせます。寸法(Φmm)22
LED積層灯 回転 ブザー付 日恵製作所LED積層灯 回転 ブザー付日恵製作所
9,398税込10,338
1台
4日以内出荷
ACアダプター付属で取付簡単、コンパクト設計
用途FAXを着信すると出力紙を検知し、光で知らせます。寸法(Φmm)22
LED回転灯120Φ高輝度 日恵製作所LED回転灯120Φ高輝度日恵製作所
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現
用途フォークリフトなどでご使用いただけます。仕様パワーLED寸法(Φmm)120電源(DC-V)48
LED回転灯120Φ高輝度 日恵製作所LED回転灯120Φ高輝度日恵製作所
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。仕様パワーLED寸法(Φmm)120
LED電池式警告灯高輝度 日恵製作所LED電池式警告灯高輝度日恵製作所
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現
用途トンネルでの追突防止や工場や高所作業時の注意喚起に。寸法(Φ×高さH)(mm)118×157寸法(Φmm)118電池単1電池×2本(別売)動作モード回転モード/点滅モード
ニコアラート 屋外 日恵製作所ニコアラート 屋外日恵製作所
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
パワーLED使用で屋外晴天下でも視認できます。スイッチボックスにも取付できます。
用途屋外のトイレやエレベーター、駐車場などの表示灯として赤/緑(赤点滅)仕様制御入力保護構造IP54温度範囲(℃)-20~60構造直視型、LED、屋外機能ワイド電源、点灯、点滅接点容量10V 10mA以上
車載用警告灯 4連 薄型減光付 日恵製作所車載用警告灯 4連 薄型減光付日恵製作所
9,398税込10,338
1台
当日出荷から5日以内出荷
車載用警告灯 3連 薄型減光付 日恵製作所車載用警告灯 3連 薄型減光付日恵製作所
7,798税込8,578
1台
当日出荷から4日以内出荷
LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(多色) 日恵製作所LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(多色)日恵製作所
6,998税込7,698
1台
当日出荷から30日以内出荷
一段で多色発光します。業界初のプリズム使用で広範囲の明るさ。 一段で赤・黄・緑・青の4色発光、消灯時はクリア。明るい場所でもクリアなグローブとプリズム使用で発光色がハッキリ識別できます。しかも高さスペースも取りません。 「点灯のみ」と「点灯・点滅・ブザー」、「直付け式」と「ポール式」。
段数1外径(Φmm)49.8光源LEDLED使用数(個)3(Φ5)×4色発光色赤/黄/緑/青
LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋内) 日恵製作所LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋内)日恵製作所
6,298税込6,928
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
積層灯で回転動作は業界初で、フレネルレンズとLED配列の工夫による広範囲の明るさの点灯、回転&ブザー。 機種が豊富。電圧・動作・取付仕様などは1~5段すべてに共通。 ポール式には3種の設置方法。ブザー音は調整可能。
外径(Φmm)66光源LEDLED使用数(個)8(Φ5)