特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
267件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED信号灯/ニコシグナル 日恵製作所LED信号灯/ニコシグナル日恵製作所
89,980税込98,978
1台
欠品中
表示は1灯型でコンパクトな薄型タイプ。表示部径が170mmと大型です。 Φ5の高輝度LEDを緑に88個,赤に68個を配置し太陽光の下でもはっきりと表示が確認できます。LEDは紫外線がほとんどないため、虫がよりつきにくい効果があります。駐車場や道路工事などの信号機としてもご利用できます。
種類集合灯定格電圧(V)AC100/AC200発光色緑/赤光源LEDLED使用数(個)(緑)88、(赤)68質量(g)4800消費電力(W)7
ポール固定アダプタ 日恵製作所ポール固定アダプタ日恵製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷
壁面ブラッケット中をポールにつける補助金具。
適合Φ60以上(ポール)サイズM
遮光カバー 日恵製作所遮光カバー日恵製作所
919税込1,011
1個
4日以内出荷
約180°の遮光ができます。
適合VK09R型材質ポリカーボネート樹脂寸法(mm)Φ110×78
ポール固定金具 日恵製作所ポール固定金具日恵製作所
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
サージカット 48V 日恵製作所サージカット 48V日恵製作所
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ピーク電圧をカットします。48V用。
サージカット 24V 日恵製作所サージカット 24V日恵製作所
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ピーク電圧をカットします。24V用。
ミューボ用壁面ブラケット 日恵製作所ミューボ用壁面ブラケット日恵製作所
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
myuboを壁面に取り付ける場合に使用します。
ハロゲン球 日恵製作所ハロゲン球日恵製作所
919税込1,011
1個
4日以内出荷
適合NY9256H1
O型パイス 日恵製作所O型パイス日恵製作所
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
フェンス取付の金具。
材質シルバー
ニコアラートドーム 無線 日恵製作所ニコアラートドーム 無線日恵製作所
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
非常ベルやサイレンのほか、各種メッセージ再生ができる万能表示灯です。病院、商業施設、多目的トイレなど公共建物に使用可能屋外対応のスピーカでメッセージ再生昼間でも視認可能、回転と点滅表示が選べる電源はワイド電源、住宅用埋め込みボックスに対応
仕様回転:120回/分質量(kg)0.49消費電力(W)8.1定格電圧(V)AC100~200機能制御入力:〇点滅150回/分音声85dB
ニコカプセル 日恵製作所ニコカプセル日恵製作所
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
電池で作動する LED 回転灯です。夜間になると自動で点滅するタイプもあり、夜間警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。また一部機種では無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。単一電池 2 個で 1000 時間(赤・黄)の動作を実現回転と点滅が選べ夜間自動点灯タイプもあります取手付きで吊り下げ、マグネットと 3 点留めが選べるVL11B-003A□は無線動作仕様にも対応可能
仕様回転:〇288回/分(赤黄;連続1000時間動作、緑青;連続200時間動作)質量(kg)0.61動作方式手動スイッチ使用電池3V(単1×2)点滅〇72回/分(赤黄;連続1000時間動作、緑青;連続200時間動作)
ニコカプセル 無線仕様 日恵製作所ニコカプセル 無線仕様日恵製作所
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
電池で作動する LED 回転灯です。夜間になると自動で点滅するタイプもあり、夜間警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。また一部機種では無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。単一電池 2 個で 1000 時間(赤・黄)の動作を実現回転と点滅が選べ夜間自動点灯タイプもあります取手付きで吊り下げ、マグネットと 3 点留めが選べるVL11B-003A□は無線動作仕様にも対応可能
仕様回転:〇288回/分(赤黄;連続1000時間動作、緑青;連続200時間動作)質量(kg)0.61動作方式手動スイッチ使用電池3V(単1×2)点滅〇72回/分(赤黄;連続1000時間動作、緑青;連続200時間動作)
簡易車両入出庫警告灯 日恵製作所簡易車両入出庫警告灯日恵製作所
75,980税込83,578
1個
11日以内出荷
車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。
定格電圧(V)100センサー使用:一方向検知 HJ タイプ
ニコアラートドーム 無線 日恵製作所ニコアラートドーム 無線日恵製作所
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
パワー LED を使用し、天井や壁面への設置に住宅用プルボックスが使用できます。屋外用コンセントをなくし配線をスッキリ昼間でも視認可能、回転と点滅表示が選べる
仕様回転:120回/分質量(kg)0.45消費電力(W)1.2定格電圧(V)AC100~200機能制御入力:〇点滅150回/分音声-
LED回転灯 無線 日恵製作所LED回転灯 無線日恵製作所
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
パワー LED 3W を 8 個配置し、内部にはフレネルレンズ構造を設けた回転灯で晴天下でも強力な閃光をする回転灯です。-20℃の耐寒性能と耐振 7G の優れたスペックを有し、ブザー音は圧電ブザーで耳障りではない音を発します。パワー LED の使用と内部レンズ効果で屋外での視認性アップDC12 ~ 24V、DC48V、AC100 ~ 200V とワイド電源-20℃の耐寒性能と耐振 7G の優れた環境性能
質量(kg)0.95消費電力(W)9.2定格電圧(V)DC12~24V、DC48V、AC100~200回転数150回/分点滅-
ニコカプセル高輝度 無線 日恵製作所ニコカプセル高輝度 無線日恵製作所
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
1W パワー LED を 6 個使用した高輝度 LED 表示灯で屋外晴天時でも十分な明るさです。単一電池 2 個で動作、パワー LED で屋外晴天下でも十分な明るさ回転と点滅が選べブザー出力タイプもラインナップ取手付きで吊り下げ、マグネットと 3 点留めが選べる無線動作仕様にも対応可能
質量(kg)(赤黄)0.58、(青)0.59動作方式手動スイッチ使用電池3V(単1×2)
ニコカプセル高輝度 日恵製作所ニコカプセル高輝度日恵製作所
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
1W パワー LED を 6 個使用した高輝度 LED 表示灯で屋外晴天時でも十分な明るさです。単一電池 2 個で動作、パワー LED で屋外晴天下でも十分な明るさ回転と点滅が選べブザー出力タイプもラインナップ取手付きで吊り下げ、マグネットと 3 点留めが選べる無線動作仕様にも対応可能
質量(kg)(赤黄)0.58、(青)0.59動作方式手動スイッチ使用電池3V(単1×2)
ニコソーラーミューボ 日恵製作所ニコソーラーミューボ日恵製作所
47,980税込52,778
1個
11日以内出荷
電源不要で人が近づくと音声再生人が近づくと音声を再生し、LED発光します。音声は4種類内蔵。内部スイッチで切り替え選択。電源の取れない場所で使えるソーラー充電式です。最大92dB 音量調整可能「昼夜⇔夜のみ」の動作時間切り替え可能(夜自動判別)「回転⇔点滅」の発光パターン切り替え可能ソーラーパネル部方向調整可能(水平方向)
質量(kg)1.9定格電圧(V)LiFePO4 :6.4バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池6.4V3000mAh点滅60回/分ソーラーパネル種類単結晶シリコン10V300mA2.8W、寿命約10年音圧レベル(dB)92回転数(回/分)140音声内容曲数:4(標準音声)音声音声記号:その他音声(有償)人感センサーバッテリー寿命(年)約5
ニコソーラーパワー 日恵製作所ニコソーラーパワー日恵製作所
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
ソーラーパネルと充電電池ボックスが一体化した電源器発電効率に優れた単結晶シリコンのソーラーパネルと充電電池ボックスとを一体化したソーラー式電源器で、電源が簡単に取れない場所や緊急用の電源確保などに役立ちます。昼間や夜間の動作設定ができ、VM30W-L12Aでは充電用USB出力端子や電源供給制御用外部入力端子を装備しています。
ニコソーラーパワー 日恵製作所ニコソーラーパワー日恵製作所
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
ソーラーパネルと充電電池ボックスが一体化した電源器発電効率に優れた単結晶シリコンのソーラーパネルと充電電池ボックスとを一体化したソーラー式電源器で、電源が簡単に取れない場所や緊急用の電源確保などに役立ちます。昼間や夜間の動作設定ができます。
付属品電池パック、防水コード(長さ1300mm)質量(kg)1.6タイプM型切替方式動作:「昼夜間⇔夜間」切替定格電圧(V)DC12バッテリー12.8V1500mAh(BT12-15L)ソーラーパネル出力18V3.6W
ラジセンN3P 日恵製作所ラジセンN3P日恵製作所
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
検知エリアが判別できる無線付人感センサー無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)【屋外用ソーラー式】ソーラー式で屋外で使用します。スイッチの切り替えで昼夜間検知か夜間のみ検知かの設定が可能です。感度調整はありません。【Nシリーズ(1:1タイプ)】ラジセン1基に対し、Nシリーズ用の受信ユニット&警告灯1台で使用しますが、受信部は最大4台まで増台できます。
仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】1:4付属品電池パック質量(kg)0.85定格電圧(V)DC3.2バッテリー3.2V3000mAh(BT03-30L)検知距離(m)5人感センサーPJ型
ラジセンN3T 日恵製作所ラジセンN3T日恵製作所
92,980税込102,278
1個
8日以内出荷
検知エリアが判別できる無線付人感センサー無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)【屋外用ソーラー式高機能】ソーラー式で屋外で使用します。高機能のTJ型センサーで検知範囲10m、設定により20mまで広げることができ、感度調整、動作時間調整、昼夜間検知か夜間のみ検知かの設定ができます。【Nシリーズ(1:1タイプ)】ラジセン1基に対し、Nシリーズ用の受信ユニット&警告灯1台で使用しますが、受信部は最大4台まで増台できます。
仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】1:4付属品電池パック質量(kg)1.9定格電圧(V)DC12.8バッテリー12.8V1500mAh(BT12-15L)検知距離(m)10~20人感センサーTJ型
ラジセンN2P 日恵製作所ラジセンN2P日恵製作所
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
検知エリアが判別できる無線付人感センサー無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)【屋内用AC100V電源式】屋内用で付属のACアダプタ(AC100V)で使用します。昼夜監視します。感度調整はありません。【Nシリーズ(1:1タイプ)】ラジセン1基に対し、Nシリーズ用の受信ユニット&警告灯1台で使用しますが、受信部は最大4台まで増台できます。
仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】1:4付属品ACアダプタ5V1A(BK7AD05S3)質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100(DC5)検知距離(m)5人感センサーPJ型
ラジセンD3T 検知エリア 日恵製作所ラジセンD3T 検知エリア日恵製作所
92,980税込102,278
1個
8日以内出荷
検知エリアが判別できる無線付人感センサー無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)【屋外用ソーラー式高機能】ソーラー式で屋外で使用します。高機能のTJ型センサーで検知範囲10m、設定により20mまで広げることができ、感度調整、動作時間調整、昼夜間検知か夜間のみ検知かの設定ができます。【Dシリーズ(検知エリアが判別可能4:1タイプ)】監視エリア最大4台まで設置でき、受信側に音声再生警告灯ミューボDR型を使用すればラジセン1~4までの設置場所をメッセージ再生することができます。また別途ニコボイスDR型を1台増設でき、1~4までのどのエリアで検知しても警告音やメッセージを再生します。
仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】4:3+1付属品電池パック質量(kg)1.9定格電圧(V)DC12.8バッテリー12.8V1500mAh(BT12-15L)検知距離(m)10~20人感センサーTJ型
ラジセンD3P 検知エリア 日恵製作所ラジセンD3P 検知エリア日恵製作所
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
検知エリアが判別できる無線付人感センサー無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)【屋外用ソーラー式】ソーラー式で屋外で使用します。スイッチの切り替えで昼夜間検知か夜間のみ検知かの設定が可能です。感度調整はありません。【Dシリーズ(検知エリアが判別可能4:1タイプ)】監視エリア最大4台まで設置でき、受信側に音声再生警告灯ミューボDR型を使用すればラジセン1~4までの設置場所をメッセージ再生することができます。また別途ニコボイスDR型を1台増設でき、1~4までのどのエリアで検知しても警告音やメッセージを再生します。
仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】4:3+1付属品電池パック質量(kg)0.85定格電圧(V)DC3.2バッテリー3.2V3000mAh(BT03-30L)検知距離(m)5人感センサーPJ型
ラジセンD2P 検知エリア 日恵製作所ラジセンD2P 検知エリア日恵製作所
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
検知エリアが判別できる無線付人感センサー無線送信機能の付いた人感センサーです。人や車両を検知すると無線で警告灯や音声付警告灯を動作させます。機能と用途により 2 種類のシリーズがあります。(LoRa変調)【屋内用AC100V電源式】屋内用で付属のACアダプタ(AC100V)で使用します。昼夜監視します。感度調整はありません。【Dシリーズ(検知エリアが判別可能4:1タイプ)】監視エリア最大4台まで設置でき、受信側に音声再生警告灯ミューボDR型を使用すればラジセン1~4までの設置場所をメッセージ再生することができます。また別途ニコボイスDR型を1台増設でき、1~4までのどのエリアで検知しても警告音やメッセージを再生します。
仕様1グループ最大数/【ラジセン:警告灯】4:3+1付属品ACアダプタ5V1A(BK7AD05S3)質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100(DC5)検知距離(m)5人感センサーPJ型
矢印流れ描画灯 日恵製作所矢印流れ描画灯日恵製作所
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ドット絵で描画された矢印が進行方向に向かって流れ点灯矢印のドット絵柄が矢印(進行)方向に点灯していくタイプです。
仕様投影図形:矢印流れ点滅質量(kg)0.49消費電力(W)19定格電圧(V)DC12~48許容電圧範囲(V)DC10~80LED使用数(個)3W×9
ニコスピナL100 日恵製作所ニコスピナL100日恵製作所
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ブラシレスステッピングモーターを使用 パルス駆動による安定動作メーカー従来のLED流動式回転灯とは違い、唯一3WパワーLEDを光源とした反射鏡回転灯で、鋭い閃光による高い視認性が得られます。業界初のブラシレスで高寿命なステッピングモーターを採用しパルス駆動で動作します。DC仕様ではDC12~48Vのワイド電源で車載用としても色々な車両に使用できます。
回転数(回/分)130
ニコブリンカー 日恵製作所ニコブリンカー日恵製作所
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
軽くて持ち運びしやすい点滅警告灯発光部は無段階角度調整可能3段階の点滅モード衝撃に強いポリカーボネート樹脂製設置に便利なマグネット付き
質量(kg)0.36使用電池アルカリ電池(単 3×2)点滅手動動作時間<連続>モード1:50時間(540回/分)、モード2:25時間(155回/分)、モード3 :130時間(130回/分)
ニコソーラーボイス 日恵製作所ニコソーラーボイス日恵製作所
93,980税込103,378
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
ソーラー電源と音声書き換え可能な回転灯付き音声合成報知器MP3音声合成報知器ニコボイスのソーラータイプで電源が取れないところで使用ができます。人感センサーと壁面ブラケットが組み付けされています。
付属品電池パック、防水コード(長さ 1000mm)質量(kg)3.1使用温度範囲(℃)-10~40最大出力(W)10音量最大105dB(at1m/1kHz)表示部点滅、回転表示使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池寿命ソーラー:約10年、充電素子:約3年点滅240回/分連続動作時間4時間回転数(回/分)140音声内容曲数:8音量調節
パワーフラッシュ 薄型 日恵製作所パワーフラッシュ 薄型日恵製作所
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
厚さ14mmの薄型フラッシュライトパワーフラッシュの中でも薄型のフラッシュライトです。パターン切り換え入力に接点入力することでNY9672DRは50パターンの点滅が選べます。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。
仕様同期:〇質量(kg)0.08使用温度範囲(℃)-40~55消費電力(W)13.3適合規格国際規格SAE、ECE R10、およびECE R65定格電圧(V)DC12~24点滅50パターンサイズ(mm)W123×H50×D14
ニコアラート05 日恵製作所ニコアラート05日恵製作所
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
側面2方向への視認性に特化した小型表示灯2方向への視認性をアップした表示灯です。保護等級IP55で屋外用として使用できます。駅のホームドアの異常灯や電車・ケーブルカーなどの車両ドア開閉表示など、特定の2方向への視認性を求める用途に適しています。
仕様点灯:〇質量(kg)0.06消費電力(W)1.1定格電圧(V)DC24輝度横2方向:18cd、上方向:9cd
無線受信機 日恵製作所無線受信機日恵製作所
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
ラジセン Nシリーズ用
仕様増台数:4質量(kg)0.1種類警告灯:ユニット型受信機 1ch定格電圧(V)AC100 (DC5 ~ 24)
インテリアライト アジャスト 日恵製作所インテリアライト アジャスト日恵製作所
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
電球色パワーLEDを使用した室内照明灯電球色のパワーLEDを使用した室内照明灯。光源部分は360°の方向にアジャストできます。パワーLED3W使用で本体にスイッチ付き。
質量(kg)0.15消費電力(W)3.2定格電圧(V)DC12~24色温度3000K光束(Lm)110LED使用数(個)3W×1
車載用警告灯 LED 日恵製作所車載用警告灯 LED日恵製作所
13,980税込15,378
1箱(4個)
6日以内出荷
スタンダードルーフ灯LED 流動式底面マグネットラバー(マグネット固定をマグネットラバー固定に変更)
質量(kg)0.97消費電力(W)9.6定格電圧(V)DC12~24点滅20 パターンLED使用数(個)1W×4
ニコサウンド ビット入力 日恵製作所ニコサウンド ビット入力日恵製作所
27,980税込30,778
1個
11日以内出荷
MP3音声メモリーカードを挿入し再生、音声書き換えも簡単外部のスピーカーに接続使用します。コメントや警告音・効果音をMP3型式で保存したメモリーカードを本体スロットに挿入するだけで再生でき、データの書き換えも簡単に行なえます。
質量(kg)0.5消費電力(W)9定格電圧(V)DC24最大出力(W)10入力接点入力(ビット)音声内容曲数:4書込速度ビットレート:64kbps、最大240秒
ニコサウンド・タワー 日恵製作所ニコサウンド・タワー日恵製作所
22,980税込25,278
1個
15日以内出荷から18日以内出荷
搭載できるメッセージは2つ、ユーザー書き換え可能MP3音声に対応したコーン型スピーカー内蔵の音声再生器です。内蔵メモリ2MB、最大240秒(64kbpsの場合)の音声を書き込みできます。チャンネルは2CH、使用するメッセージは外部接点入力で選択できます。
最大出力(W)3入力接点入力音声内容曲数:2
ニコソーラーパル 点滅 日恵製作所ニコソーラーパル 点滅日恵製作所
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
電源供給困難な場所など設置場所を選ばないソーラーLED回転灯ソーラー式の点滅灯で満充電後連続20時間、また晴れが続けば昼夜連続50時間動作します。切替スイッチにて昼夜連続、夜のみの切り替えができます。取付けは壁面、ポールに対応できます。表示灯部は取り外し可能でオプションの延長コードで他の場所に設置することもできます。
付属品電池パック質量(kg)2.1定格電圧(V)12.8 1500mAh(Li-ion)点滅150回/分連続動作時間満充電後、途中充電なしで連続20時間、昼間の追加充電ありで連続50時間
車載用シーリングライト 日恵製作所車載用シーリングライト日恵製作所
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
車内の天井照明に適した薄型シーリングライト
質量(kg)0.15消費電力(W)4.6定格電圧(V)DC12~24色温度5000K光束(Lm)816LED使用数(個)0.4W×18
ニコサウンド バイナリ入力 日恵製作所ニコサウンド バイナリ入力日恵製作所
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
MP3音声メモリーカードを挿入し再生、音声書き換えも簡単外部のスピーカーに接続使用します。コメントや警告音・効果音をMP3型式で保存したメモリーカードを本体スロットに挿入するだけで再生でき、データの書き換えも簡単に行なえます。
質量(kg)0.5消費電力(W)9定格電圧(V)DC24最大出力(W)10入力接点入力(バイナリ)音声内容曲数:15書込速度ビットレート:64kbps、最大240秒