カテゴリ
- 制御機器(46)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日恵製作所
- モノタロウ(21)
- IDEC(和泉電気)(214)
- Qlight(130)
- RS PRO(91)
- マリンテック(52)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(48)
- omron(オムロン)(47)
- マルヤス電業(45)
- サンエス(44)
- APEM(32)
- MTO(32)
- フエニックス・コンタクト(31)
- シュナイダーエレクトリック(29)
- KOITO(小糸製作所)(28)
- 富士電機(26)
- M&H(23)
- 竹村商会(23)
- パトライト(PATLITE)(21)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「黄 12v」の検索結果

ニコミニDC12~24V
日恵製作所¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から9日以内出荷コンパクトで小型機器分野など幅広い用途に。回転灯としてはコンパクトな設計で設置場所を取りません。マグネット付き台座、壁面ブラケットなど、設置に便利なオプションも用意しています。質量(kg)0.11消費電力(W)1.5定格電圧(V)DC12~24寸法(Φmm)45
LED回転灯12~24V ブザー付
日恵製作所¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から9日以内出荷LED32個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。ブザー付用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。仕様ブザー付寸法(Φmm)120電源(DC-V)12~24
小型回転灯Φ45 ニコミニ DC12~24V VL04M-D24シリーズ
日恵製作所¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から11日以内出荷コンパクトで小型機器分野など幅広い用途に。マグネット付き台座、壁面ブラケットなど、設置に便利なオプションも用意しています。
ニコトーチ160 黄無線
日恵製作所¥39,980税込¥43,9781個11日以内出荷3W パワーLED使用、インナーフレネルレンズ構造で広い発光面を実現。パワーLED 3Wを8個配置し、内部にはフレネルレンズ構造を設けた回転灯で晴天下でも強力な閃光をする回転灯です。-20℃の耐寒性能と耐振7Gの優れたスペックを有します。パワーLED の使用と内部レンズ効果で屋外での視認性アップ。DC12 ~ 24V、DC48V、AC100 ~ 200V とワイド電源。-20℃の耐寒性能と耐振7G の優れた環境性能
LED回転灯Φ70/ニコトーチ
日恵製作所(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。高輝度のΦ5LED×20個を効率よく照射するように配列し、グローブには灯台のレンズ構造であるフレネルレンズ構造を取り入れ、さらに光を効率よく拡散照射する設計。 ニコトーチシリーズでは小型でありながら高輝度で回転。 グローブはポリカーボネート樹脂、ボディはABS樹脂、取付けビスは錆びないステンレスを使用。取付けに便利な平面用、壁面用ブラケットも取り揃え。回転数(回/分)130LED使用数(個)20(Φ5)
ニコミニスリム 単色薄型
日恵製作所(8件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から13日以内出荷とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。種別薄型LED回転灯使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC/DC12~24保護構造IP23消費電力(W)0.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ)定格電圧(V)AC/DC12~24
センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ
日恵製作所(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から16日以内出荷人感センサー付回転灯。検知エリア最大10m。感度調整&動作保持時間調整可能。人感センサーを別の場所に取り付けられるよう分離脱着できる構造になっています。人感センサー部はオプションの3P防水延長コード(1m・3m・5m)で延長接続可能。仕様●夜間検知⇔24時間検知の明るさ感度調整可能●※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。材質グローブ:PMMA質量(kg)1.3規格PAT.保護構造IP23(正方向取付)温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC100構造磁石、LED、屋外外径(Φmm)120検知範囲180°(水平面)検知距離(m)10(最大)材質(ボディ)ABS動作時間保持:5秒~7±2分(調整可)回転数(回/分)140LED使用数(個)32人感センサーパッシブインフラレッド検知方式
ニコアラート1段
日恵製作所¥14,980税込¥16,4781個当日出荷セキュリティ表示、満車・空車や使用中・空きの表示、各種機器の動作表示などに適した表示灯ニコアラートVC10A型にあらたに多色表示ができ、ブザーを搭載した機種VC10A-D24FUBを発売します。VC10A-D24FUBはDC12~24Vのワイド電源で、赤点滅入力・赤点灯入力・黄点滅入力・緑点灯入力の4入力、またブザー音は最大(約88dB)入力・減音(約81dB)入力の2入力あります。表示は「後入力優先」になります。同時入力の場合は赤点滅>赤点灯>黄点滅>緑点灯の順になります。表示とブザー音の入力は独立制御です。仕様制御入力:〇、点灯:〇赤・緑質量(kg)0.28消費電力(W)11.6定格電圧(V)DC12~24ブザー音88dB点滅〇赤・黄※点滅は、「4回×75/分」になります。
LED回転灯Φ22/ニコプチ
日恵製作所(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1台当日出荷から10日以内出荷単色発光は赤・黄・緑・青の各色単体があり、多色発光は1層で赤・黄・緑・青の4色発光し、消灯時の発光面はクリアで、消灯と点灯時の差や色の違いがハッキリと識別できます。 単色発光型は視認性に優れた回転動作で、モーターレスだから振動や回転音も発生しません。多色発光型は4色発光でも高さスペースを取りません。 Φ22の超小型。グローブはポリカーボネート、ボディは軽量化粧アルミ製で全体でも60g以下。本体固定には平面台座や側面台座(オプション)で簡単に設置できます。
LED回転灯 ニコトーチ Φ90 高輝度
日恵製作所¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から11日以内出荷ニコトーチ・90の新バージョン、ハイパワーLED/3W×8個を使用した超高輝度タイプ。1分間に4フラッシュ67回の高速点滅で昼間(太陽直下)でも強力発光します。電源はDC12~24V、新たにAC100~200Vが加わり広範囲対応となりました。 ニコトーチシリーズではすべて視認光の面積を大きくするフレネルレンズ構造を採用しています。 屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用。仕様パワーLED寸法(Φmm)90LED使用数(個)8
ニコスピナR100
日恵製作所¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から10日以内出荷パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御 耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応 DC12~48VとAC100~200Vのワイド電源機種もラインナップ オプションのマウントラバー使用でIP55に回転数(回/分)130
LED回転灯 ニコミニ
日恵製作所(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から8日以内出荷コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。 小型でありながら回転動作します。 多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。 豊富な機種を取り揃えています。種別小型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98取付穴径(Φmm)4使用電圧範囲±10%
音声合成報知器 黄 無線仕様
日恵製作所¥63,980税込¥70,3781個13日以内出荷LED回転灯搭載。MP3書き換えと再生可能な音声報知器。スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED表示灯がついた報知器です。
音声合成報知器100V黄無線
日恵製作所¥62,980税込¥69,2781個13日以内出荷LED回転灯搭載。MP3書き換えと再生可能な音声報知器。スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED表示灯がついた報知器です。
パワーフラッシュビーズ薄型
日恵製作所¥6,098税込¥6,7081個当日出荷から7日以内出荷厚さ14mmの薄型フラッシュライト。パワーフラッシュの中でも薄型のフラッシュライトです。パターン切り換え入力に接点入力することでNY9672は14パターンの点滅が選べます。複数台を連結して点滅パターンを同期させることができます。(最大連結数6台)。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。仕様同期:〇質量(kg)0.06使用温度範囲(℃)-30~60消費電力(W)9適合規格国際規格SAE、ECE R10、およびECE R65定格電圧(V)DC12~24点滅14パターンサイズ(mm)W123×H35×D14
LED回転灯Φ45/ニコミニ 高輝度
日恵製作所¥8,798税込¥9,6781台当日出荷から8日以内出荷1WのパワーLED3個を使用し1分間に4フラッシュ75回もの点滅動作を行ないます。グローブ色はクリアで消灯時と発光(点滅)がハッキリ識別できます。 強力な閃光のため夜間は自動的に減光します。 屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用しています。直付けやマグネット付き台座、マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーなどの使用ができ、小型機器にあるいは壁面などにも簡単に設置可能です(一部オプション)。点滅数(回/分)4フラッシュ×75LED使用数(個)3(1W)
LED回転灯
日恵製作所¥9,998税込¥10,9981台当日出荷高輝度LEDを効率よく照射する配列になっています。グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を高める設計となっています。用途周辺への注意喚起。材質グローブ:アクリル、ボディー:ABS樹脂幅(mm)120高さ(mm)155奥行(mm)120電源(V)DC12~24段数1段消費電力(W)1.4
LED回転灯90Φ
日恵製作所¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から10日以内出荷LED20個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。寸法(Φmm)90
車載用LED警告灯/ミニバー58型
日恵製作所(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷から9日以内出荷従来の電球とモーターによる反射板の回転灯に変わる高輝度の車載用警告灯。 シガープラグには点滅パターン切替スイッチがついており、24通りのフラッシュパターンが選べます。緊急度合いや夜間や,その場の状況に合わせて即座にパターン選択・切替が可能です。 使用温度範囲が-30~65°、過酷な環境下での使用も可。特殊車両の警告灯、高速道路の警告灯として、寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用が可能です。 IP66の高い保護特性。標準仕様は吸盤付きマグネット固定。質量(g)1200種類車載灯使用温度範囲(℃)-30~65保護構造IP66消費電力(W)30定格電圧(V)DC12~24機能24パターン光源LEDLED使用数(個)6(1W3連)
車載用LED警告灯/シングルビーコン
日恵製作所(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から9日以内出荷モーターレスで振動に強い円筒表示器内蔵の車載用警告灯。 IP66の高い保護特性。完全な防塵と、あらゆる方向からの雨・水に対し侵入を防ぐ優れた防水性能。 使用温度範囲が-30~65°過酷な環境下での使用も可能。形状流線形質量(g)970使用温度範囲(℃)-30~65定格電圧(V)DC12~24光源LED
LED照明灯 ハイパワーライト
日恵製作所¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から5日以内出荷強力なハイパワーLEDを7個使用した、高輝度のΦ111型照明灯。 ボディはアルミフレームで車体や施設に取付け易く角度調整可能な支持金具、ビス類はステンレス製、ナットには緩み防止のロックナットを使用しています。また表面カバーは耐衝撃に強いポリカーボネート製。 保護特性IP67、優れた防塵・防水性能。 屋外仕様の優れた耐候性と、高い防塵・防水性能で、一般車両以外にも湾岸作業車両や重機、船舶、その他工事現場、駐車場、庭園の照明などにも適しています。質量(g)580種類車載灯保護構造IP67消費電力(W)15定格電圧(V)DC12~24機能点灯光源LEDLED使用数(個)7(1W)
パワーフラッシュ 薄型
日恵製作所¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷厚さ14mmの薄型フラッシュライト。パワーフラッシュの中でも薄型のフラッシュライトです。パターン切り換え入力に接点入力することでNY9672DRは50パターンの点滅が選べます。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。仕様同期:〇質量(kg)0.08使用温度範囲(℃)-40~55消費電力(W)13.3適合規格国際規格SAE、ECE R10、およびECE R65定格電圧(V)DC12~24点滅50パターンサイズ(mm)W123×H50×D14
音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー DC12~48V VK10M-D48シリーズ
日恵製作所¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷電源式LED多目的警報器。音声合成による音声を4メッセージまで出力可能。表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。感染防止1の4種類の音声が標準で登録されております。マグネット付。人感式。音量は0~92dBまで調整可能。IP54で屋外でも使用可能定格電圧(V)DC12~48(100使用時は別売ACアダプターBK7AD12DSが必要)
電池式LED表示灯/ニコハザード
日恵製作所¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷から8日以内出荷単3乾電池3個で視認距離 約1Km(昼間)の明るさが事故を防止。 1面発光型と3面発光型。前方一方向への発光と前後および上部の3方向に発光する3面発光型。発光色は赤・黄・青・緑の4タイプがあります。 落下に対し破損しにくい対衝撃と防塵・防滴設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃とIP54の防塵・防滴の設計。 携帯に便利な手のひらサイズでマグネット付き。片手で持てる360gの軽量設計、マグネットで車両にも取付け可能(マグネット部はゴムに覆われているため設置面に傷をつけません)。簡易盗難防止フック付属。欧州RoHS指令や外部突起規制にも対応しています。種類車載灯取付方式マグネット保護構造IP54動作方式手動光源LED点滅変則
LED照明灯 ハイパワーライト
日恵製作所¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷強力なハイパワーLEDを7個使用した、高輝度のΦ136屋外型照明灯。 ボディはアルミフレームで支持金具、ビス類はステンレス製、表面カバーは耐衝撃に強いポリカーボネートを使用。9267(点滅)白・赤・黄・青:1W×7個、9268(点灯)白:0.5W×7個のパワーLEDを使用。 保護特性IP67、優れた防塵・防水性能。 屋外仕様の優れた耐候性と、高い防塵・防水性能で、一般車両以外にも湾岸作業車両や重機、船舶などにも適しています。種類車載灯保護構造IP67定格電圧(V)DC12~24光源LED
ニコスピナR170
日恵製作所¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷から10日以内出荷ブラシレスステッピングモーターを使用 パルス駆動による安定動作。使用温度は「-20~60℃」と広範囲のため、厳しい条件の下でも使用することができます。保護特性は標準IP23。AC100V仕様以外にDC12~48V仕様とAC100~200V仕様のワイド電源機種もラインアップしています。使用温度(℃)-20~60回転数(回/分)130
マーカーライト
日恵製作所¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷多彩な点滅パターン、複数台の点滅同期、減光入力、国際規格 SAE・ECE 適合仕様同期:〇、減光入力:〇、点灯:14パターン質量(kg)0.09消費電力(W)15.1定格電圧(V)DC12~24
LED警告灯 ユニットライト LED3連×2段 NY9400シリーズ
日恵製作所¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷から6日以内出荷単体、または複数台を連結して、車体や重機に取付けての警告や看板などの照明灯に。特殊レンズ効果で広範囲の視認性質量(kg)0.17規格SAE保護構造IP67消費電力(W)11.8温度範囲(℃)-30~65定格電圧(V)DC12~24構造LED、屋外機能ワイド電源、点滅点滅76パターン(複数台同期可能)材質(ボディ)AL材質(レンズ)PCLED使用数(個)6(上3+下3)
ニコスピナDタイプ
日恵製作所¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷から6日以内出荷ブラシレスのステッピングモーターを使用。LED回転灯ニコスピナシリーズの車載向けでブラシレスのステッピングモーターを使用した製品です。地域パトロール用(青色)の仕様に準拠しています。質量(kg)0.72消費電力(W)3.7定格電圧(V)DC12~48回転数(回/分)130LED使用数(個)3W×1
車載用LED警告灯/ライトバー56型
日恵製作所¥159,800~税込¥175,780~1台5日以内出荷ハイパワーLEDユニットを4~6方向に配列した、振動に強く長寿命の車載用警告灯。 スイッチボックスで電源ON/OFF、パターン切替、減光。 使用温度範囲が-30~65°、防塵・防水性能にも優れ過酷な環境下での使用も可。高さ(mm)74種類車載灯使用温度範囲(℃)-30~65定格電圧(V)DC12~24高さH(mm)130光源可視光奥行D(mm)267照射方式垂直投光照光形状バー形光源タイプLED
ニコスピナL100
日恵製作所¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷ブラシレスステッピングモーターを使用 パルス駆動による安定動作。メーカー従来のLED流動式回転灯とは違い、唯一3WパワーLEDを光源とした反射鏡回転灯で、鋭い閃光による高い視認性が得られます。業界初のブラシレスで高寿命なステッピングモーターを採用しパルス駆動で動作します。DC仕様ではDC12~48Vのワイド電源で車載用としても色々な車両に使用できます。回転数(回/分)130
LED警告灯 ユニットライト LED3連×2段 NY9674シリーズ
日恵製作所¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷単体、または複数台を連結して、車体や重機に取付けての警告や看板などの照明灯に。特殊レンズ効果で広範囲の視認性。業界最薄7.5mm。付属両面テープで固定可能
LED警告灯 ユニットライト LED4連×2段 NY9420シリーズ
日恵製作所¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷単体、または複数台を連結して、車体や重機に取付けての警告や看板などの照明灯に。特殊レンズ効果で広範囲の視認性
LED回転灯120Φ高輝度
日恵製作所¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷から10日以内出荷パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。仕様パワーLED寸法(Φmm)120
LED回転灯Φ90/ニコフラッシュ
日恵製作所¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷から10日以内出荷16面カットの円形プリズムを使用。48個ものLEDと円形に近い16面でカットされたプリズムは正面の滑らかな回転と煌めきを生み,上部面にも光を透過させる光学的構造で高い視認性を発揮します。 回転とフラッシュの切替が可能。 細いスペースに設置可能な2点留め。アダプター使用で3点留めも可能。
LED回転灯Φ118/ニコフラッシュ
日恵製作所¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷から9日以内出荷1面当たり4個のLEDを配置し輝度を高めています。16面円形プリズムは正面の煌めきと上部面にも光を透過させる光学的構造で高い視認性を生み出します。 回転とフラッシュの切替SW内蔵。 細いスペースに設置可能な2点留め。アダプター使用で3点留めも可能。
ニコボイス高輝度
日恵製作所¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷パワーLED回転灯のついたMP3音声データ書き換え可能な音声合成報知器 スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスパワーLED表示灯がついた報知器です。音声出力は2チャンネルあり、それぞれ最大2種、合計4種の音声を出力できます。それぞれのチャンネルで再生する音声は、ボディ背面のディップスイッチで設定。内蔵メモリは2MBあり、最大で約240秒まで再生可能です。またMP3形式音源があれば、ユーザー様でも書き換え可能です。最大105dB(at1m/1kHz)の大音量タイプでボリュームで音量調整ができます。夜間時などボリュームを下げたいときに外部からの信号入力で、設定音量から約20dB減音する事ができます。発光色は赤黄緑青の4色から選べ、動作は回転表示が可能です。
ニコUFOミューボ
日恵製作所¥14,980~税込¥16,478~1個8日以内出荷から9日以内出荷人・動物の検知または外部制御入力で音声出力。人感センサー検知、外部制御入力、無線制御入力などにより、あらかじめ登録された音声メッセージ・警報音を鳴らし、LED点滅します。質量(kg)0.3