ニコトーチ160 黄無線
3W パワーLED使用、インナーフレネルレンズ構造で広い発光面を実現
パワーLED 3Wを8個配置し、内部にはフレネルレンズ構造を設けた回転灯で晴天下でも強力な閃光をする回転灯です。-20℃の耐寒性能と耐振7Gの優れたスペックを有します。
パワーLED の使用と内部レンズ効果で屋外での視認性アップ
DC12 ~ 24V、DC48V、AC100 ~ 200V とワイド電源
-20℃の耐寒性能と耐振7G の優れた環境性能
- 用途
- 屋外可
- 質量(kg)
- 0.95
- 径(Φ)
- 160
- 保護構造
- IP23
- 消費電力(W)
- 9.2
- 電源
- ワイド電源
- 定格電圧(V)
- AC100 ~ 200
- 温度(℃)
- -20~60
- 本体
- 磁石固定
- 入力
- 減光/あり
- 分類
- 単色高輝度
- 機能
- 無線モジュール内蔵
- 保証期間
- 2年保証
- 動作表示
- 回転_150回/分
- 点滅
- 動作/あり
- 音圧レベル(dB)
- 80
- LED
- パワーLED
- 耐振動
- 7G
- 動作
- 回転/あり
- 保護
- IP55
- 音量調節
- 可
- 内容量
- 1個
標準回転灯 の新着商品
カテゴリ


























