LEDインテリアライト ウォールタイプ 白 DC12~24V日恵製作所5日以内出荷
タッチスイッチ付のLEDランプです。
高輝度LED23個で1000ルーメンの明るさ
保護等級IP67の防水性
-40℃~65℃の環境下でも使用可能
製品に電源が入ると、電源スイッチが緑点灯します。
電源スイッチに軽く触れると、表示部の点灯ON/OFF操作が行えます。
仕様●発光色:白(点灯)●定格電圧:DC12~24V(許容入力電圧/DC10~30V)●光束:1000Lm●色温度:5700K●使用LED:0.5W×23●消費電力:10W●保護等級:IP67●使用環境温度:-40~65℃●重量:150g●取付用ビス2本付属アズワン品番67-7312-31