カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • 日恵製作所
  • モノタロウ(2)
  • KANA(片山チエン)(93)
  • SMC(62)
  • CKD(51)
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • omron(オムロン)(28)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27)
  • エスコ(24)
  • AMPHENOL(17)
  • エレコム(16)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(16)
  • エバオン(15)
  • 油研工業(13)
  • アイ・エル・シー(12)
  • 永田製作所(11)
  • 渡辺電機工業(11)
  • シュナイダーエレクトリック(11)
  • サンワサプライ(9)
  • MAZDA(マツダ)(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4d-24」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型回転灯Φ45 ニコミニ DC12~24V VL04M-D24シリーズ 日恵製作所小型回転灯Φ45 ニコミニ DC12~24V VL04M-D24シリーズ日恵製作所
5,598税込6,158
1個
当日出荷から13日以内出荷
コンパクトで小型機器分野など幅広い用途に。マグネット付き台座、壁面ブラケットなど、設置に便利なオプションも用意しています。
ニコアラート1段 日恵製作所ニコアラート1段日恵製作所
14,980税込16,478
1個
欠品中
セキュリティ表示、満車・空車や使用中・空きの表示、各種機器の動作表示などに適した表示灯ニコアラートVC10A型にあらたに多色表示ができ、ブザーを搭載した機種VC10A-D24FUBを発売します。VC10A-D24FUBはDC12~24Vのワイド電源で、赤点滅入力・赤点灯入力・黄点滅入力・緑点灯入力の4入力、またブザー音は最大(約88dB)入力・減音(約81dB)入力の2入力あります。表示は「後入力優先」になります。同時入力の場合は赤点滅>赤点灯>黄点滅>緑点灯の順になります。表示とブザー音の入力は独立制御です。
仕様制御入力:〇、点灯:〇赤・緑質量(kg)0.28消費電力(W)11.6定格電圧(V)DC12~24ブザー音88dB点滅〇赤・黄※点滅は、「4回×75/分」になります。
LED回転灯Φ45/ニコミニ 高輝度 日恵製作所LED回転灯Φ45/ニコミニ 高輝度日恵製作所
8,798税込9,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
1WのパワーLED3個を使用し1分間に4フラッシュ75回もの点滅動作を行ないます。グローブ色はクリアで消灯時と発光(点滅)がハッキリ識別できます。 強力な閃光のため夜間は自動的に減光します。 屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用しています。直付けやマグネット付き台座、マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーなどの使用ができ、小型機器にあるいは壁面などにも簡単に設置可能です(一部オプション)。
点滅数(回/分)4フラッシュ×75LED使用数(個)3(1W)
LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(多色) 日恵製作所LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(多色)日恵製作所
6,998税込7,698
1台
当日出荷から30日以内出荷
一段で多色発光します。業界初のプリズム使用で広範囲の明るさ。 一段で赤・黄・緑・青の4色発光、消灯時はクリア。明るい場所でもクリアなグローブとプリズム使用で発光色がハッキリ識別できます。しかも高さスペースも取りません。 「点灯のみ」と「点灯・点滅・ブザー」、「直付け式」と「ポール式」。
段数1外径(Φmm)49.8光源LEDLED使用数(個)3(Φ5)×4色発光色赤/黄/緑/青
ニコミニDC12~24V 日恵製作所ニコミニDC12~24V日恵製作所
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
コンパクトで小型機器分野など幅広い用途に回転灯としてはコンパクトな設計で設置場所を取りません。マグネット付き台座、壁面ブラケットなど、設置に便利なオプションも用意しています。
質量(kg)0.11消費電力(W)1.5定格電圧(V)DC12~24寸法(Φmm)45
ニコタワーエピ2 日恵製作所ニコタワーエピ2日恵製作所
3,998税込4,398
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
エピ2 側面取付 日恵製作所エピ2 側面取付日恵製作所
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷
エピ2 日恵製作所エピ2日恵製作所
8,898税込9,788
1台
8日以内出荷
ニコタワーエピ2 側面取付 日恵製作所ニコタワーエピ2 側面取付日恵製作所
5,398税込5,938
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
エピ2 アルミ台座 日恵製作所エピ2 アルミ台座日恵製作所
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷
ニコタワーエピ2 アルミ台座 日恵製作所ニコタワーエピ2 アルミ台座日恵製作所
5,398税込5,938
1台
8日以内出荷
ニコボイスタワー 日恵製作所ニコボイスタワー日恵製作所
48,980税込53,878
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
LED積層灯Φ22/ニコタワープチ 日恵製作所LED積層灯Φ22/ニコタワープチ日恵製作所(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
8日以内出荷
フレネルレンズと屈折プリズムを一体化した独自設計の積層灯。 業界最小で、本体部はアルミ化粧パイプ使用で軽量。 医療器、検査装置など小型精密機器に使用できます。
定格電圧(V)DC24外径(Φmm)22光源LEDLED使用数(個)CHIP×2仕様クリアレンズ機能点灯
LED積層灯 日恵製作所LED積層灯日恵製作所
33,980税込37,378
1個
11日以内出荷
保護構造IP54温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)100電線仕様-種別入力線:AWG#22 800mm、電源線:AWG#18 800mm材質(ボディ)ASA材質(レンズ)PC耐振動4.5G接点容量30V 30mA以上
関連キーワード
624dd特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 624dd